カテゴリ
- テープ(12)
- 農業機械(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1350f-2 3m」の検索結果








ビニールテープ
(570件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5



ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用





+2
ビニルテープ No.21
ニトムズ(108件のレビュー)¥89~税込¥98~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性


ポリエステル電気絶縁テープNo.1318
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用





+2
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
(116件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上





+2
電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(110件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から7日以内出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に





+2
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護





+4
ビニールテープVT-19
ニチバン(56件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から7日以内出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
ポリエステル粘着テープ No.31B #25
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
ビニールテープ
ケイユー(20件のレビュー)¥66~税込¥73~1巻当日出荷電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。引張強度8kg/25mm伸度(%)180JIS規格C-2336粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/25mm)80引張強度(N/10mm)20粘着力(N/25mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力49kV/mm粘着タイプ強粘着
ポリエステル電気絶縁テープNo.74
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1350シリーズ
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1350シリーズ
コガネイ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1350シリーズ
コガネイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1350シリーズ
コガネイ¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
クランプバンド
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称クランプバンド図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ ペダル2部品_No.10、SSA-S610 -1 フレーム・座席部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ 分水器部品_No.8、SSA-α1003MA 送風機部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.84、SSA-F617MAT-1 フレーム・座席部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.84、BSA-662 1062シリーズ ペダル2部品_No.10、SSA-F617VT-1 電装品部品_No.61、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.73、SSA-α604MA 送風機-1部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.29、SSA-F617VT-1 フレーム・座席部品_No.25、SSA-アルフア605V 計器パネル部品_No.42など
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格PT3/8部品名称プラグ図解NoBSM-1550L-18GK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.17、SSA-S611KP メインミッション分解1部品_No.80、SSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.36、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.80、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.17、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-1部品_No.80、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.29、SSA-F616V-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.42、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.14、BSM-640SLT-B 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.14、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※2003年3月~部品_No.80など
バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M82ゴウ, M8図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 薬剤タンク部品_No.55、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.49、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.16、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.6、SSA-V600C 薬剤タンク部品_No.34、SSA-α510-110 フロントパネル,ヘッドライト,フラッシャ部品_No.5、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.40、MJI300 1997ネン カバー マーカ部品_No.14、SSA-F615DX 希望付属品(1)部品_No.34、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ マスト V,Sタイプ部品_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.36、SSA-α1004 送風機駆動装置部品_No.39、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.20、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.47など
6カクニツプル
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷規格PT1/4部品名称6カクニツプル図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.39、SSA-N550 オプション(1)部品_No.88、BSM301 CENTER PIPE部品_No.22、SSA-α602 分水器部品_No.12、BSM-640SLT 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.18、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.20、SSA-S602DXM-DL 分水器部品_No.7、SSA-S600DX 2001ネン 分水器部品_No.10、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.20、SSA-F616(4) 分水器部品_No.14、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 分水器バルブ ~2016年9月部品_No.39、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.32、BSA-650シリーズ 分水器 速連なし 速連付き部品_No.35など
90°エルボマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考PF3/82000年11月~規格PF3/810ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoSSA-S500A 薬液配管部品_No.29、KBM-500D 薬液配管部品_No.39、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.90°エルボマトメ、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.47、MJI-310 ストレーナ 薬液配管部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 薬液配管1部品_No.90°エルボマトメ、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.50、SSA-F616M-DL 薬液配管(2)部品_No.3、SSA-α1000 ノズル配管(2)(後側)部品_No.4、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.69、MX-502 薬液配管部品_No.45、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.74、SSA-M500DX 薬液配管(2)部品_No.23、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ B 2004年3月~部品_No.18、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.39、BSA-420JSG G-3 薬液配管1部品_No.90°エルボマトメなど
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(10個)8日以内出荷備考M4X6部品名称ナベコネジ(+)図解NoMS410ESL-2M 調圧装置部品_No.36、SD41ED-3 調圧装置部品_No.37、MS310EC-2M 調圧装置部品_No.38、SSA-F610I 1994ネン 調圧弁部品_No.15、MK41EC-2 調圧装置部品_No.37、MS510ESR-S 動力噴霧機2部品_No.31、MS410ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.37、MS510ENR-S 動力噴霧機2部品_No.31、MS310EC-3M 調圧装置部品_No.38、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1300Lタイプ部品_No.73、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.36、パコガードフンムユニット フレーム部品_No.20、SSA-F610 調圧弁部品_No.12、MS510ESR-2K 動力噴霧機2部品_No.31、MK41EC-3 調圧装置部品_No.37、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.72など
6カクボルト M12X1.25X30-7T
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格M12X1.25X30-7T部品名称6カクボルト M12X1.25X30-7T図解NoSSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.39、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.40、SSA-F617MAT メインミッション分解-2部品_No.39、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.42、SSA-K500 ソウサレバー部品_No.17、SSA-F616MA メインミッション分解(2)部品_No.39、SSA-F616 メインミッション分解(2) 2003年3月~部品_No.39、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※2003年3月~部品_No.39、BSM-1065SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.41、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.39、SSA-E602DX メインミッション分解-2部品_No.39、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.55、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.39、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.55など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M5X0.82シユ図解NoMSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.67、SSA-V602C-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.21、SSA-F616M-DL 送風機(3)部品_No.1、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.24、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.42、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.28、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.42、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.63、BSM-630SLT-C2 付属品1部品_No.20、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.24、MS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、SSA-α602M 送風機-1部品_No.44、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.35など
Cガタトメワ アナヨウ 32
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷規格アナヨウ32図解NoBSM-1020L-1 右ブーム部品_No.50、BSM-1020L 左ブーム部品_No.38、BSD-5001LT 第2段ブーム 右部品_No.10、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.21、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MBS261E クラッチケース部品_No.25、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 右部品_No.51、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.33、BSM-1220L-2 第1段ブーム 右部品_No.38、BSD-5000L 第2ブーム(左)部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.62、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.38、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MKF-265H ホンタイ部品_No.7、GKBS2610E クラッチケース部品_No.25、KBM-500D-1 第1段ブーム 右 2009年7月~部品_No.53など