カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「135511」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • KOWA ネジリブラシロング 真鍮 インダストリーコーワ

    KOWA ネジリブラシロング 真鍮

    インダストリーコーワ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)280ブラシ長(mm)100
  • シグナスXーSR’16ノーマルキャリパーサポート SHIFTUP(シフトアップ)

    シグナスXーSR’16ノーマルキャリパーサポート

    SHIFTUP(シフトアップ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • 135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    135 特厚蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm
    用途軽量家具用ドア
  • Relpol リレー Relpol

    Relpol リレー

    Relpol
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • マスターシリンダーカップ K-CON(キタコ)

    マスターシリンダーカップ

    K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ●マスターシリンダーの補修に。内径Φ7 ~8のホースに対応したマスターシリンダーカップ。 ●カップ容量:13ml ●適合純正品番(ホンダ) キャップ:43513-KS6-701 プレート:45518-GM9-711 ダイヤフラム:45520-GM9-711 カップ本体:43511-KS6-702 ※グリコールエーテル系のブレーキフルード(JIS規格 DOT4グレード)をご使用ください。(シリコン系ブレーキフルードには対応していません) ※ブレーキフルード対応ホースをご使用下さい。また、ホース取付の際、クレセントクランプで必ず固定して下さい。
    主な適合純正品番ホンダカップ容量(mL)13
  • フォークオイルシール Φ36 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ36

    アリート(ariete)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.046。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:92049-1394/SUZUKI:51153-16700/WP:455035/YAMAHA:5G2-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:SRX600 86-89材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ36 [36×48×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCL径(Φmm)フォーク:36外径(mm)48内径(mm)36
  • HP Dragonfly G4 i7/T13WXSV/32/S512/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Dragonfly G4 i7/T13WXSV/32/S512/11P

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイブリッドワークの革新を極める、13.5インチ・フラッグシップノートPC。DflyG4 T13WXSV/32/S512/11P/c。
    データメモリ容量32GBディスプレイ13.5ストレージ512GB