カテゴリ

  • メカニカル部品(131)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1360-r」の検索結果

関連キーワード
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S/P イスズ 14-1360-R7 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R7 ナカノNAKANO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51417-136・1-51417-136-0
S/P イスズ 14-1360-R5 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R5 ナカノNAKANO
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51415-136-0・1-51415-136
S/P イスズ 14-1360-R6 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R6 ナカノNAKANO
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51416-136・1-51416-136-0
S/P イスズ 14-1360-R2 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R2 ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51412-136-0・1-51412-136
S/P イスズ 14-1360-R4 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R4 ナカノNAKANO
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51414-136・1-51414-136-0
S/P イスズ 14-1360-R1 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R1 ナカノNAKANO
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51411-136-0・1-51411-136
S/P イスズ 14-1360-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R8 ナカノNAKANO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-136-0・1-51418-136
S/P イスズ 14-1360-R9 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R9 ナカノNAKANO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51419-136・1-51419-136-0
S/P イスズ 14-1360-R3 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R3 ナカノNAKANO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51413-136-0・1-51413-136
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(13件のレビュー)
639税込703
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング
グランドマークM45 トーエイライトグランドマークM45トーエイライト
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)25直径(Φcm)マーカー:4.5長さ(cm)杭:15
S/P イスズ 14-1360-RC ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-RC ナカノNAKANO
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51410-136・1-51410-136-0
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ120ODELIC(オーデリック)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
ダウンライトを代替できるフラットな光補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)明るさ白熱灯600Wクラス高さ(mm)31質量(kg)0.4LED寿命(時間)40000直径(Φmm)120再生紙使用マーク適合
カバー TOTOカバーTOTO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1226幅(mm)100質量(kg)2.6オフホワイト色取付本体:クイックA、グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)92材質(本体)鋼(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)16.4ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
スプリング イスズ ナカノ NAKANOスプリング イスズ ナカノNAKANO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
859税込945
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP Nuvoton Technology CorporationIC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOPNuvoton Technology Corporation
569税込626
1個
5日以内出荷
3V駆動のシングル13ビットリニアPCMコーデック
その他【DAC数/ADC数】1/1、【パッケージ/ピン】20-SSOPタイプPCM電源電圧【動作】2.7V~5.25V周波数【マスタークロック】256kHz、512kHz、1536kHz、1544kHz、2048kHz、2560kHz、4096kHz、4800kHzインターフェース【データ】PCM オーディオインタフェース解像度13ビット動作温度範囲(℃)-40~85
(63113)フエンダー,フロント LH ニッサン(63113)フエンダー,フロント LHニッサン
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(56213)ワッシャー,スペシャル ニッサン(56213)ワッシャー,スペシャルニッサン
139税込153
1個
4日以内出荷
ロッド,ロック ノブ LH ニッサンロッド,ロック ノブ LHニッサン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(24813)カバー ニッサン(24813)カバーニッサン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプリング イスズ ASSY ナカノ NAKANOスプリング イスズ ASSY ナカノNAKANO
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
(80430)LINK ASSY-CHECK ニッサン(80430)LINK ASSY-CHECKニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(26113)パッキン、サイド コンビ ニッサン(26113)パッキン、サイド コンビニッサン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)60材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21
Wurth Elektronik 丸型スペーサ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 丸型スペーサWURTH ELEKTRONIK
169税込186
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
チップ CSVTC 三菱マテリアルチップ CSVTC三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ポイントドリルチップ ワルターポイントドリルチップワルター
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
用途D4140チップ交換式ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアウェイE(トラックレール) LWE20R1360S1 IKO(日本トムソン)リニアウェイE(トラックレール) LWE20R1360S1IKO(日本トムソン)
43,776税込48,154
1個
14日以内出荷
CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
材質炭素鋼サイズ20h8.5H416レール長さ(mm)トラックレール:1360寸法d36寸法d49.5
リニアウェイE(トラックレール) LWE25R1360S1 IKO(日本トムソン)リニアウェイE(トラックレール) LWE25R1360S1IKO(日本トムソン)
47,244税込51,968
1個
14日以内出荷
CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
材質炭素鋼サイズ25h9H419レール長さ(mm)トラックレール:1360寸法d37寸法d411
リニアウェイE(トラックレール) LWE15R1360S1 IKO(日本トムソン)リニアウェイE(トラックレール) LWE15R1360S1IKO(日本トムソン)
40,537税込44,591
1個
14日以内出荷
CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
材質炭素鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:1360寸法d33.6寸法d46.5
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF42R1360BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF42R1360BCSHS1IKO(日本トムソン)
86,412税込95,053
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ42レール長さ(mm)トラックレール:1360
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R1360BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R1360BCSHS1IKO(日本トムソン)
43,149税込47,464
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ15レール長さ(mm)トラックレール:1360
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF24R1360BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF24R1360BCSHS1IKO(日本トムソン)
65,778税込72,356
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ24レール長さ(mm)トラックレール:1360