カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 機構部品(11)
- バイク純正部品(5)
- 研磨材(4)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KMT(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- NB(1)
- NB(日本ベアリング)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- SBC(5)
- SMC(2)
- SMT(南海精工所)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- インガソール・ランド(4)
- オザック精工(6)
- スリーボンド(2)
- タカノ(6)
- ホンダ(6)
- ポップリベット・ファスナー(4)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 京セラ(2)
- 大阪魂(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1360n」の検索結果

1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色赤粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番817-9667色赤使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)800危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。仕様調光:不可、調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥859税込¥9451個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
SBC¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ
SBC(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から25日以内出荷タイプフランジタイプ種類セット品ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥709税込¥7801個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
enステーション(過電流警報装置付) ENR-N
河村電器産業¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷過電流警報装置付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺
SBC¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から8日以内出荷タイプフランジタイプ長尺種類セット品ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
SAYシリーズ ISO警告ラベル 横型 和文 切断注意 1式(5枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥5,598税込¥6,1581式(25枚)9日以内出荷文字内容切断注意RoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺
SBC¥45,980~税込¥50,578~1本5日以内出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
高トルクコードレスインパクトツール(20V)
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
回転ラム(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥639,800税込¥703,7801個26日以内出荷両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)30作動方式複動
オフィスチェアー(レビフ2)
LION (ライオン事務器)¥129,800~税込¥142,780~1脚36日以内出荷シンプルな操作とメッシュの軽快感がミーティング空間に最適。色ブラックグリーン購入法適合
ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(300本)当日出荷表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(1000本)当日出荷表面を平らに保つ場合にご利用下さい。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
優肌絆 プラスチック
ニトムズ(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷医療現場で認められたアクリル系ゲル状粘着剤を使用することで、皮膚かぶれの原因となる角質剥離を防止。 手で簡単に切って使え、貼りなおしもできる扱いやすさも特長です。材質ポリエチレン、アクリル系粘着材テープ長さ(m)4.5
POPリベット TAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(66個)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
POPリベット(サラ TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(60個)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミ(A5056)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
KMT¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥7,798~税込¥8,578~1箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などに
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から8日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)
京セラ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥6,598~税込¥7,258~1箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング
オザック精工¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応