カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)

「13684-05200」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油燃料チューブ モノタロウ耐油燃料チューブモノタロウ(145件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク
ホース 3X5X65O 13684-40A00 スズキホース 3X5X65O 13684-40A00スズキ(2件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番13684-05200
クリップ 09401-08401 スズキクリップ 09401-08401スズキ(1件のレビュー)
90税込99
1個
5日以内出荷
(09401)クリップ スズキ(09401)クリップスズキ(46件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホース 3.5X6.5X600 09351-35653-600 スズキホース 3.5X6.5X600 09351-35653-600スズキ(1件のレビュー)
229税込252
1個
5日以内出荷
ホースクリップ KITACOホースクリップKITACO(42件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
適合汎用品材質ステンレス
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(207件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
クリップ 09401-10401 スズキクリップ 09401-10401スズキ
90税込99
1個
5日以内出荷
フロートバルブ(クリップツキ) DAYTONA(デイトナ)フロートバルブ(クリップツキ)DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
フロート 13252-11010 スズキフロート 13252-11010スズキ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
バルブアッシ ニードル 13370-44500 スズキバルブアッシ ニードル 13370-44500スズキ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
クリーナーキャブ 呉工業(クレ)クリーナーキャブ呉工業(クレ)(99件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)ほか
当日出荷
キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(126件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ホースバンド クリップ式 モノタロウホースバンド クリップ式モノタロウ(502件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
フューエルホース NTBフューエルホースNTB(66件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
クリップ 09401-09403 スズキクリップ 09401-09403スズキ(1件のレビュー)
90税込99
1個
6日以内出荷
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
ステンレスホースクリップSET K-CON(キタコ)ステンレスホースクリップSETK-CON(キタコ)(31件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
便利なホースクリップのセット
セット内容(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個