カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- メカニカル部品(32)
- 制御機器(16)
- バイク部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(9)
- 物流用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(31)
- 椿本チエイン(8)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- イチネンTASCO(4)
- ダイヤトレンド(4)
- 三菱(4)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- カシオ計算機(3)
- 水本機械製作所(3)
- ナベヤ(3)
- 東洋技研(3)
- MANN-FILTER(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- 岩田製作所(2)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「136b」の検索結果

ロータリーカッターLL型
オルファ(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。刃径(Φmm)60仕様替刃式、左右両用トラスコ品番294-2593質量(g)97刃厚(mm)0.35材質(刃)タングステン鋼適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)RoHS指令(10物質対応)対応
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(3本)当日出荷用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付色赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
外科剪刀 (ネジ止)
松吉医科器械¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017医薬品医療機器等法一般医療機器
モノグラフ0.5 パステルカラー
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷MONO消しゴムを搭載したシャープペン。振って芯を出すフレノック機構搭載。用途筆記芯色黒商品タイプ本体芯径(mm)0.5方式フレフレ式材質軸:PMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系エラストマー幅W×全長(mm)最大16×147機構フレノック式、クリップノック式、回転繰り出し式、消しゴム付、フレロック機構付RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)
タカギ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
ロングノズルグリップ(BK)
タカギ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ジェットウォッシャーシリーズのグリップの補修部品です。適合品番:G1135BK、G1136BK、G1137BK用途補修部品トラスコ品番542-9320高さ(mm)80
キャップA(EPDM)
岩田製作所(8件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
自動車補修専用スプレーガン 重力式
アネスト岩田(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。用途自動車補修用。空気使用量(L/min)70仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト塗料噴出量(mL/min)85所要圧縮機(kw)0.4霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
クリアーファイル バイオマス
キングジム¥519税込¥5711冊翌々日出荷バイオマスプラスチック配合の環境に配慮したファイル&ホルダー 背見出し紙の裏面は書き込み用の方眼入り材質バイオマスプラスチック配合PP(表紙、ポケット)サイズA4タテ型ポケット数20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×11×307グリーン購入法適合
フェンダーレスキット
R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から62日以内出荷カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
ダブルスライドレール
日本アキュライド(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります種別重荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)76.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スタッキングガートル台ファンシーⅣ
松吉医科器械¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷安定感のある独自のベース形状とΦ75mm双輪キャスターの組み合わせにより、操作性に優れています。スタッキングした状態でも移動が容易です。ベース幅(mm)380×400高さ(mm)1230~2030質量(kg)5.4材質ポール/ステンレス(SUS304)、ベース/スチール(焼付塗装)キャスター径(Φmm)75付属品専用アクセサリー(グリップ)
3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納
萩原¥12,980税込¥14,2781台(1台)翌々日出荷ベンチ・収納・デスクとして使える3WAYベンチキャスターがついているので小さなお子様もスムーズに出し入れが可能。収納するものに合わせて仕切り板もご活用いただけます。玄関に置けば脱ぎ履きがラクにできて、玄関小物・屋外グッズ・防災グッズもまとめて収納。カラーは「ダークブラウン」「ナチュラル」「ホワイトウォッシュ」の3色展開。用途収納家具 , 収納ベンチとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード高さ(mm)350タイプ組立式奥行(mm)400キャスター引き出しキャスターあり座高(mm)350
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781巻4日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
ノズル PLCC 20mmX20mm(52ピン)
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6740
マグネットキャッチワンタッチ
TRUSCO¥73税込¥801個当日出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。吸着力(N)45仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5208全長(mm)45色黒材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)18材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.7mm
CD/DVDケース
ナカバヤシ¥969税込¥1,0661個当日出荷から10日以内出荷1ケースに大量に収納できる、持ち運びに便利なCD・DVDケースです。 丈夫で耐久のある表面素材 整理しやすい背ラベルと背ラベルポケット付き ディスクの飛び出し防止機能付き材質ポリエステル、紙、PP、PE(不織布)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
腕章
JSグループ¥939税込¥1,0331枚当日出荷から14日以内出荷用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×360タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)取付方式吊り下げ、安全ピン
トラクションパッド
STOMPGRIP(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から32日以内出荷STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
ペットソファ クーナ
福昌¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷アシンメトリーなラインの背もたれは空間をスタイリッシュにデザイン。取り外しできるやわらかなクッション付きでゆっくりとくつろげます。また、ソファの背面に収納ポケット付でペットのおもちゃやおやつを収納しておくことができます。クッションカバーは取り外して洗うことができます。仕様納品形態:要組立(脚部取付)付属品本体、クッション、脚部×4、取扱説明書材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り地:ファブリック生地(ハイテクポリエステル)質量(kg)4.6耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×40.5×40.5RoHS指令(10物質対応)対応
PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス
WISENET¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷XNP-6040H、QNV-6070R 、 7080R、SNV-L6083R、SCV-6083R 、6023R 、 5085、5083R 、 5083R 、 5082R 、 5082、HCV-6070R、6080R 、 7010R 7020R 7030R 7070R用
メラミン 丸型フードパン
台和¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷サイズ(inch)13適合13インチ丸チェーフィング対応サイズ13インチ直径×高さ(mm)(外寸)360×56、(内寸)265×41
ハンガーラック 引き出し付き 6杯 幅 75 cm キャスター 付き
萩原¥11,980税込¥13,1781台(1台)翌々日出荷シンプルなデザインに引出し収納も兼ね備えたハンガーラック。キャスター付きで掃除や移動にも便利 。組立式 。キャスター付 。S字フック×5ヶ付用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。仕様●組立式●キャスター付●S字フック×5ヶ付材質フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×35.5×155
角皿(ボレロ)
スリーライン¥999税込¥1,0991個5日以内出荷柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
片持ちローラースタンド JT-136
J-TRIP(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から7日以内出荷片持ちスイングアームでも安心 「片持ちスタンド」支持シャフトの角度を吟味しリフトの軽さと安定性を実現。十分な強度を持ちながらディスプレイスタンドとしても十分鑑賞に堪える美しいパイプワークも魅力。
スポットライト
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130