カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「136sp」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンプリーズクリアーファイル キングジム

    シンプリーズクリアーファイル

    キングジム(20件のレビュー)
    399税込439
    1冊ほか
    当日出荷
    厚くて丈夫な表紙&ポケット。カラーバリエーションも豊富。 固定式。台紙あり(表紙と同系色)。 グリーン購入法適合品。
    仕様固定式、台紙あり材質(表紙・ポケット)再生PP幅(mm)231サイズA4タテ高さ(mm)307ポケットタイプ上から入れるタイプグリーン購入法適合
  • ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール

    EKチェーン(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]。スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。・ソリッドローラ。・長寿命の為のソリッドブッシュ。・軽量型、ハイパフォーマンス。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
    スチール
  • レーシングチェーン モトクロス 520MRD7 EKチェーン

    レーシングチェーン モトクロス 520MRD7

    EKチェーン
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    あらゆるフィールドを切り拓くパフォーマンス。軽量化のための内プレート穴採用。 ピンには特殊クロマイジング処理を施し、極めて高い硬度と衝撃強さを有し、顕著な耐磨耗性を発揮します。
    タイプジョイント:SPJ適合排気量(cc)125~250まで(4ストロークは500まで)
  • タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)

    タペットカバーパッキンセット

    OHNO(大野ゴム工業)(134件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • キュリオム ボイスレコーダー 4GB YAMAZEN(山善)

    キュリオム ボイスレコーダー 4GB

    YAMAZEN(山善)
    6,298税込6,928
    1台
    欠品中
    USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。
    用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。質量(g)約40.6(電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps周波数範囲(Hz)300~30000インターフェースミニUSB端子(USB2.0)メモリー容量4GB入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90
  • セーフティループ用リストバンド エスコ

    セーフティループ用リストバンド

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    当日出荷
    着脱が簡単なマジックテープ式
    仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26
  • コンサートトライアングル 鈴木楽器製作所

    コンサートトライアングル

    鈴木楽器製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    合奏の中で他の楽器と混じることのない、キラキラとした音が特徴です。
  • (MK713)TRANSMISSION 6 SPEED, MO 036 <DEU>MO 036 三菱ふそう

    (MK713)TRANSMISSION 6 SPEED, MO 036 <DEU>MO 036

    三菱ふそう
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
  • 旗竿用ロープ つくし工房

    旗竿用ロープ

    つくし工房
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    軽量で強度もあるので旗の掲揚に適しています。
    用途ポール等に取り付けた滑車に通して旗の掲揚・降納に。材質ポリプロピレン
  • シールチェーン 520SP/3D シルバー EKチェーン

    シールチェーン 520SP/3D シルバー

    EKチェーン
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    ThreeD(スリード)520サイズ SX2リングシールチェーン EK520SP (CR;NP) シルバータイプ ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。 本製品は、MotoGPや鈴鹿8耐などのトップカテゴリーロードレース向けに開発した「~1000ccまで」対応の、高性能「ハイスペックロードレース用 シールチェーン」です。 プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。 ピン・ローラー表面には、特殊精密ショットピーニングによる表面改質により「疲労強度」「摺動性能」「耐摩耗性」を向上させ、油膜保保持力の向上による「金属間フリクションの低減」を実現させました。 「SX2リング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。 チェーン内プレートには(株)江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。 次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、 その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    シルバー継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1000cc
  • ブレーキ&パーツクリーナー 136SP UNiCON(ユニコン)

    ブレーキ&パーツクリーナー 136SP

    UNiCON(ユニコン)(4件のレビュー)
    欠品中
    ブレーキ装置(ブレーキライニング・ドラム)に付着したブレーキ油、グリース、ギヤ油、樹脂粉、金属粉、石綿粉等をすばやく安全に洗浄するクリーナーです。逆さ噴きOK。
    用途グリース汚れに最適。タイプ中速乾適合機器機械部品比重0.67(原液)引火点(℃)21未満(原液)主な用途油汚れ臭気石油系溶剤臭外観無色透明液体危険等級溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL特性中速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)312
  • スマートウォッチHSシリーズファッションタイプ ピンクゴールド アリアス

    スマートウォッチHSシリーズファッションタイプ ピンクゴールド

    アリアス
    取扱い終了
    おしゃれなストーンデザイン!画面が明るくて鮮明に見えます。女性生理周期リマインダー機能を搭載したレディースコンセプトモデルです。
    寸法(mm)幅36×高さ36×奥行13ピンクゴールド質量(g)61g機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、スポーツ対応、メッセージ/電話通知、カメラ遠隔スイッチ、レディスサイクル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • IR2136SPBF INTERNATIONAL RECTIFIER

    IR2136SPBF

    INTERNATIONAL RECTIFIER
    取扱い終了
  • PDFダイレクトプリントカードタイプC750 RICOH(リコー)

    PDFダイレクトプリントカードタイプC750

    RICOH(リコー)
    取扱い終了
    プリンタードライバーレスでAdobe純正PDFファイルのダイレクト出力が可能なカード。 日本語平成2書体(平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5)、欧文136書体を含む。 SP C750のみ装着可能。
    仕様●コード番号:RC103NN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7817-84
  • PDFダイレクトプリントカードタイプC340 RICOH(リコー)

    PDFダイレクトプリントカードタイプC340

    RICOH(リコー)
    取扱い終了
    プリンタードライバーレスでAdobe純正PDFファイルのダイレクト出力が可能なカード。 日本語平成2書体(平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5)、欧文136書体を含む。 SP C341のみ装着可能。
    仕様●コード番号:RC103P9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7817-92
  • ホームページ・ビルダー22 スタンダード 通常版 ジャストシステム

    ホームページ・ビルダー22 スタンダード 通常版

    ジャストシステム(1件のレビュー)
    取扱い終了
    PC・スマートフォン用ホームページ作成ソフト。PC・スマートフォン用ホームページ作成ソフト。HTMLの知識がなくてもマウス操作で直感的に操作・編集できる「ホームページ・ビルダー SP」と、従来型の「ホームページ・ビルダー クラシック」を搭載。136種のテンプレートをベースに、はじめての方でも簡単にホームページを作成できます。また、高品質写真素材・イラスト素材を計240点、フォント116書体を搭載し、ホームページにプロレベルの仕上がりを実現します。
    付属品インストールマニュアル、J-sheet
  • ホームページ・ビルダー22 スタンダード アカデミック版 ジャストシステム

    ホームページ・ビルダー22 スタンダード アカデミック版

    ジャストシステム
    取扱い終了
    PC・スマートフォン用ホームページ作成ソフトの決定版。HTMLの知識がなくてもマウス操作で直感的に操作・編集できる「ホームページ・ビルダー SP」と、従来型の「ホームページ・ビルダー クラシック」を搭載。136種のテンプレートをベースに、はじめての方でも簡単にホームページを作成できます。また、高品質写真素材・イラスト素材を計260点、フォント116書体を搭載し、ホームページにプロレベルの仕上がりを実現します。
    付属品インストールマニュアル、J-sheet
  • SuperHead(+R)BoreUpKit(136cc/Twin/SCUT) TAKEGAWA(武川)

    SuperHead(+R)BoreUpKit(136cc/Twin/SCUT)

    TAKEGAWA(武川)
    取扱い終了
    SP武川社製ツインスパークスーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したKITパーツです。特許所得構造スカットシリンダーを採用する事で、クランクケースの加工/分解の必要も無く、排気量を136ccにすることが出来ます。ツインスパークスーパーヘッド+R。ツインプラグにより高燃焼を可能とするツインスパークスーパーヘッドにローラーロッカーアームとオイルジェット中空カムシャフトを採用し、更に潤滑効率と耐久性を大幅に向上!!。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。・ポート径 インテーク 29mm/エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm/エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク、エキゾースト共に4.5mm。・バルブスプリング インナースプリングとアウタースプリングのダブルスプリングを採用。ローラーロッカーアーム採用。SP武川社製モンキー系エンジン用スーパーヘッド+Rで定評のローラーロッカーアームを縦型エンジンに採用し、スーパーヘッドの出力性能を最大限に引出しながら、中高速域の出力アップとローラーロッカーアームの特徴でもある高回転域での出力維持を可能としました。ローラーロッカーアームはスリッパー式ロッカーアーム(純正部品タイプ)に起こるカムシャフトとの摩擦抵抗を低減させ、ロッカーアーム内蔵のローラーベアリングにより、低回転から高回転までスムーズにカムプロファイルを追従します。ローラーベアリングを採用することで増した重量はロッカーアーム本体をアルミ鍛造製にすることで、重量増加を克服しました。スチール製バルブスプリングリテーナー 。M8スパークプラグ採用。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用し、十分な肉圧を確保しました。これにより、シリンダーヘッドの熱変形による出力性能の低下や破損を防止することが出来、安定した出力が可能です。オイルジェット付き中空カムシャフト。カムシャフト中央にオイルラインを設け、カムスプロケットヘオイルを誘導します。これにより、カムスプロケット中央からオイルが遠心力でカムチェーン内側からオイルを散布し、カムチェーンの耐久性と潤滑効果を高めます。又、カムシャフトカム面にオイルジェット通路を設けている為、カム面からオイルを散布することが出来、冷却と潤滑を効果的に行います。カムシャフト本体は両端ボールベアリング支持を採用し、オイルジャーナル(純正部品タイプ)に起こる摩擦抵抗を低減します。又、オイル通路の採用でカムシャフト本体の重量をスーパーヘッド(ステージ3)カムシャフトより大幅に軽減しました。カムシャフトはSR-25/SR-30/SR-35のプロファイルの異なる3種類があり、使用用途に合わせて交換出来ます。KIT付属のカムシャフトはSP武川社推奨カムシャフトです。オイルライン付きカムシャフトホルダー。カムシャフトホルダーにオイルライン構造を新設することで、シリンダーヘッドにあるオイルラインと連結し、細部にわたるオイルの潤滑を可能としました。又、オイルジェット付き中空カムシャフトへオイルを誘導する通路を確保しており、カムシャフトやカムチェーンヘの潤滑をサポートします。シリンダー/ピストン。・セラミックメッキシリンダー。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーです。シリンダーフィンの表面積を大きくし、放熱性を更に向上させております。更にオイルジェット機構(特許出願中)を装備し、シリンダー、ピストン、コンロッドの潤滑及び冷却効果を飛躍的に向上させることが出来ます。シリンダーにはオイル取出し口を標準装備。又、スティック温度センサーの取付けが可能な為、シリンダーの温度を測定出来ます。スティック温度センサー採用メーター。・ピストン。アルミ鋳造ピストンを採用し、ピストンスカート部には初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートが施されています。
  • ベセトジャパン ICレコーダー MEDIK(メディク)

    ベセトジャパン ICレコーダー

    MEDIK(メディク)
    取扱い終了
    シンプル機能シンプル操作のカンタンボイスレコーダー 単純操作・分かり易い大きな操作ボタン。 高音質なPCM録音対応。 見やすい大型液晶。 録音した日付と時間が記録可能。 ファイルリピート 区間リピート再生可能。 マイク感度調整機能。 音声起動録音機能。 録音時間(録音品質)4段階調整。 USB接続でPCにバックアップ可能。 イヤホン型マイク付属で電話の会話も録音可能(別売)。 日時記録・音声感知録音・マイク感度調整・集音機機能。 4GBの内蔵メモリに最大約272時間録音可能(LPモード)。 USB接続でデータをパソコンへ保存可
    仕様●録音ファイル形式:WAV●録音ファイル数:最大396個(99個×4フォルダ)●内蔵メモリ:4GB●出力端子:イヤホン端子(Φ3.5mm)●入力端子:外部マイク端子 /Φ3.5mm、USB端子/USB2.0●電源:3V(単4アルカリ乾電池×2)●最大録音時間:LPモード/約272時間(32kbps・8KHz)、 SP/約136時間(64kbps・16KHz)、MP/約15時間(512kbps・16KHz)、HP/56時間(1536kbps・48KHz)●連続録音電池持続時間:約30時間(連続録音時)、約24時間(イヤホン再生時 ※ボリューム50%)、約16時間(スピーカー再生時 ※ボリューム50%)●スピーカー 寸法:Φ26mm×1●出力:100mW●外形寸法 45W×90H×18Dmm●保証期間:1年間●付属品:ステレオイヤホン・USBケーブル単4アルカリ乾電池×2(テスト用)・取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-9274-54
  • FM/AMラジオ付きボイスレコーダー ICR-021 Kenko(ケンコートキナー)

    FM/AMラジオ付きボイスレコーダー ICR-021

    Kenko(ケンコートキナー)
    取扱い終了
    大画面液晶と使いやすい大きなボタンで、どなたでも簡単に操作できる、AM・FMラジオもついた多機能ボイスレコーダーです。音声&ラジオ合わせて20件の予約録音が可能。2GBの内蔵メモリに最大544時間録音が可能(LPモード時)。バックライト付き液晶。大きなボタンで簡単操作。音を感知して録音のON/OFFを自動で行う「音声感知録音」を搭載。カセットレコーダ、CDプレーヤ等からAV接続ケーブルを介してダイレクト録音が可能
    付属品単4形アルカリ乾電池×2個、USB-PC接続ケーブル、AV接続ケーブル、取扱説明書、クイックスタートガイド、ネックストラップ、ステレオイヤホン質量(g)60(付属品・乾電池を除く)電源単4形アルカリ乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×119最大出力スピーカー:50mWイヤホン:0.5mWファイル入数(保存)1フォルダ99ファイル 合計396ファイル内部メモリー2GB入力端子外部マイク端子 Φ3.5mm モノラル録音時間(分)LPモード:最大544SPモード:最大136HPモード:最大46モード(ラジオ)オートスキャンFM:76.0~90.0MHzAM:522~1629KHz記録ファイル形式ADPCM(WAV)液晶表示モノクロ出力端子イヤホン端子 Φ3.5mm モノラル(AM、FM)
  • Brake Pad AP RACING

    Brake Pad

    AP RACING
    取扱い終了
    ディスクブレーキの歴史とともに歩んできたAPレーシング。 世界有数のパッドメーカーとして全世界に知られています。 ストリート用からレース用まで、5000以上の車種をカバーします。 APレーシングの製品は、世界の多くのブレーキシステムメーカー、アフターマーケットパーツのサプライヤーなどにも供給されています。
α13sp特集
  • おすすめ人気ランキング
  • α13sp