曜日別特売

ベセトジャパン ICレコーダー

ベセトジャパン ICレコーダー - MEDIK(メディク)

シンプル機能シンプル操作のカンタンボイスレコーダー
単純操作・分かり易い大きな操作ボタン。
高音質なPCM録音対応。
見やすい大型液晶。
録音した日付と時間が記録可能。
ファイルリピート 区間リピート再生可能。
マイク感度調整機能。
音声起動録音機能。
録音時間(録音品質)4段階調整。
USB接続でPCにバックアップ可能。
イヤホン型マイク付属で電話の会話も録音可能(別売)。
日時記録・音声感知録音・マイク感度調整・集音機機能。
4GBの内蔵メモリに最大約272時間録音可能(LPモード)。
USB接続でデータをパソコンへ保存可

仕様
●録音ファイル形式:WAV●録音ファイル数:最大396個(99個×4フォルダ)●内蔵メモリ:4GB●出力端子:イヤホン端子(Φ3.5mm)●入力端子:外部マイク端子 /Φ3.5mm、USB端子/USB2.0●電源:3V(単4アルカリ乾電池×2)●最大録音時間:LPモード/約272時間(32kbps・8KHz)、 SP/約136時間(64kbps・16KHz)、MP/約15時間(512kbps・16KHz)、HP/56時間(1536kbps・48KHz)●連続録音電池持続時間:約30時間(連続録音時)、約24時間(イヤホン再生時 ※ボリューム50%)、約16時間(スピーカー再生時 ※ボリューム50%)●スピーカー 寸法:Φ26mm×1●出力:100mW●外形寸法 45W×90H×18Dmm●保証期間:1年間●付属品:ステレオイヤホン・USBケーブル単4アルカリ乾電池×2(テスト用)・取扱説明書(保証書付)
アズワン品番
67-9274-54
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84544689VR-004SV
7,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする