カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「137-4087」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングクランプ TRUSCO

    スプリングクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
    本体/ブラック、口金/オレンジ
  • ガードバー TRUSCO

    ガードバー

    TRUSCO
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
    用途工事現場や駐車場に。材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34イエロー/ブラック
  • 布粘着テープ No.750 ニトムズ

    布粘着テープ No.750

    ニトムズ(19件のレビュー)
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷
    しなやかな薄手タイプ。 スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性をもっています。
    用途宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 結束、仮止め、万能補修用に。引張強度(N/25mm)178粘着力(N/25mm)9.5引張強度(N/18mm)186.3粘着力(N/18mm)7.55巻戻し力(N/18mm)5.59巻戻し力(N/25mm)6.3テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • アルミフレーム用ナット ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム用ナット

    ヤマト(機構部品)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷
    アルミフレーム用ナット
    材質一般用構造鋼材表面処理三価クロメート処理
  • 布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO

    布粘着テープ(重量物梱包用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
    用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
  • ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ

    ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。 ゴム入り。
    用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。種別乗用車用材質LDPE厚さ(mm)0.015
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
    トラスコ品番366-9378軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤリング使用範囲(mm)10~50
  • PAVA COOL製 スプリングクランプ Three Axis

    PAVA COOL製 スプリングクランプ

    Three Axis(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製本体:ブラック、口金:オレンジ
  • 高純度精製水 TRUSCO

    高純度精製水

    TRUSCO(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(5L)
    当日出荷
    成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
  • ネジザウルスリキッド(泡タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスリキッド(泡タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)(28件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(250mL)
    当日出荷
    ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
    用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ハンドルカバー TRUSCO

    自動車用ハンドルカバー

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ハンドルの握る部分のみをカバーします。2本のゴムでピッタリとフィットします。車両の移動時に便利です。
    用途輛整備、塗装に。トラスコ品番206-5406材質ポリエチレン(PE)幅(mm)100厚さ(mm)0.035全長(mm)600透明
  • NEWトラクッション 日東エルマテリアル

    NEWトラクッション

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
  • スプリングクランプ BeHAUS

    スプリングクランプ

    BeHAUS(21件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
    用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell S2722DGM 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell S2722DGM 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell S2722DGM取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(36件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(237件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
  • EVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用 TRUSCO

    EVAフォーム 黒×オレンジ 3段式工具箱用

    TRUSCO
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
    用途TPT55S-B用の専用フォームです。適合機種TPT55S-B材質EVAブラック×グレー横(mm)4652018年トラスコ掲載ページ4 0036
  • スチール製スプリングクランプ TRUSCO

    スチール製スプリングクランプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
    仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • ハンディークランプ IRWIN

    ハンディークランプ

    IRWIN(28件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
    材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
  • スーパーリトル1.0 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97