カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(6)
  • 安全標識(5)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1375b」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコーナーポイント トーエイライトミニコーナーポイントトーエイライト(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
高さ22cmの小型コーナーポイント
材質ポリエチレン質量(g)110高さ(cm)22底面サイズ14cm角
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド
4,298税込4,728
1本(50g)
当日出荷
高強度です。中粘度です。
用途嵌合用 嵌合部全般の固着 耐熱タイプ容量(g)50トラスコ品番813-0522使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ビクーニャ EX 多機能ペン ぺんてるビクーニャ EX 多機能ペンぺんてる(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
低粘度油性ボールペンインキ「ビクーニャ・インキ」が実現した未体験のなめらかさ。そのビクーニャに多機能ペン「ビクーニャ EX」が登場。黒、赤2色のボールペンにシャープペンシルが加わった筆記機能性に、クールなメタリックカラーの高級感あふれるボディデザインは、様々なビジネスシーンに活躍します。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転繰り出し式インクビクーニャインキ繰り返し・詰め替え対応
ブラインドブッシュ 芝軽粗材ブラインドブッシュ芝軽粗材(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(100本)
3日以内出荷から9日以内出荷
組フタ INAX(LIXIL)組フタINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
商品タイプ組み合わせ式
ビクーニャEX1 レッド軸 ぺんてるビクーニャEX1 レッド軸ぺんてる
799税込879
1本
翌々日出荷
インク色黒・赤商品タイプ本体インク油性(染顔料インキ)先端ボール径(mm)0.7方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5色数2色一体+シャープペン色(軸)レッド線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
クロ ホールプラグ 大阪魂クロ ホールプラグ大阪魂
667税込734
1個(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ホールプラグ(KHPシリーズ) 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます 材質:66ナイロン UL94V-2 色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 中粘度スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9669使用可能温度範囲-40~175℃粘度(mPa・s)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
フードパックAPSA エフピコフードパックAPSAエフピコ
18,980税込20,878
1ケース(50枚×16袋)
翌日出荷から3日以内出荷
材質エコAPET
リングテーパー (47) MAZDA(マツダ)リングテーパー (47)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-5T)岩田製作所
9,998税込10,998
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-3T)岩田製作所
9,998税込10,998
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅75 マキテック脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅75マキテック
17,980税込19,778
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)75タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
風呂フタ 組フタ INAX(LIXIL)風呂フタ 組フタINAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R1375BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R1375BCSHS1IKO(日本トムソン)
38,656税込42,522
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:1375
Horncover ANT 1B001375 piaggio(ピアッジオグループ)Horncover ANT 1B001375piaggio(ピアッジオグループ)
9,198税込10,118
1個
31日以内出荷
COMPLETE DASHBOARD 8000B1375 MV AGUSTACOMPLETE DASHBOARD 8000B1375MV AGUSTA
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B25-1375 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B25-1375SMC
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動標準ストローク(mm)1375
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
30日以内出荷から35日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1375 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1375SMC
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1375作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY Series(MY1B25-1375HZ) SMCMY Series(MY1B25-1375HZ)SMC
96,980税込106,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1375
トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(2件のレビュー)
919税込1,011特価
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1375Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1375Z)SMC
84,980税込93,478
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1375配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1375Z SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1375ZSMC
77,980税込85,778
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1375配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080椿本チエイン
1,098税込1,208
1リンク
翌日出荷から51日以内出荷
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
タブレットポーチ エスコタブレットポーチエスコ
1,330税込1,463
1冊
翌日出荷
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MY1シリーズ用パッキン SMCMY1シリーズ用パッキンSMC
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
トリム 1375シリーズ PVC 岩田製作所トリム 1375シリーズ PVC岩田製作所
10,980税込12,078
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所
10,980税込12,078
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE岩田製作所
10,980税込12,078
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。