75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青銅製チャッキバルブ モノタロウ 動画あり
材質(本体)Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC491K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N バルブ種類チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 材質(リング)PVC バルブ種類ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

めねじ×おねじ
仕様第三者認証品逆止弁付 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~80 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

水や液肥の逆流を防ぐ部品。液肥混入器の前後に接続したり、水源への逆流を防ぎたい時に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)CAC406 形式インライン式 使用温度範囲(℃)0~160 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク) 使用流体水、空気、油、N2ガス バルブ逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱)CAC406
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 グレー 材質(本体)塩ビ(PVC) 接続方式ストレート 材質(Oリング)NBR 弁形式チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体)エラストマー バルブ種類チェックバルブ 配管方向縦横両方
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続Rc 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逆止め弁 CKD CADデータあり
小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(MPa)0.02 最高使用圧力(MPa)1 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベン蒸気用逆止弁 CS-11型
エコ商品
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。 温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差) 材質要部・弁体(SUS) 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)184以下(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体蒸気・ドレン・温水 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続JIS Rcねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合メタカポリ呼16用 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)1~80 接続G 使用流体 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス バルブリフト式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス 材質(弁箱)SCS13A
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブリフト式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス バルブスイング式逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブねじ締め逆止め弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。ワンタッチ着脱式ハンドル。ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様両端パッキン付き(ナット側はさしこみパッキン)、逆流防止機能が付き 材質黄銅、POM(弁体) 外径(Φmm)12.7(給水管用) 入数5/箱、100/梱
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC 使用圧力(MPa)0.98 使用温度(℃)常温 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 バルブ種類チャッキバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水) 接続方式フランジ形 使用流体 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(フタ)SCS13A or 304SS 材質(ナット)ふた押さえ:FCD-S クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁箱付弁座)403SS バルブ種類チャッキバルブ
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)180以下 最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し クラス20K バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(フタ)SCS13A or 304SS クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁箱付弁座)403SS バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)