1,355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルインフラテック13Aペア/10mm/25M
厚さ(mm)被覆:10 被覆:ブルー+ピンク 種類被覆厚み5・10mmペア管 長さ(m)25 呼び径13A
1巻
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様メッキ仕様 適合ペアホース用 セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質黄銅 取付ねじG1/2
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フローバル異径チーズ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-2322 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

フローバルFLOBAL リブなしチーズ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-2811 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
翌々日出荷

東洋アルチタイト13Aワンロック式LS兼用
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 公差L(mm)-2~+5
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 グレー
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フローバル45度エルボ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローバル異径チーズ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-2381 材質SCS13A 形状異径チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

フローバル異径チーズ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-2373 材質SCS13A 形状チーズ 呼び径(B)3/4×1/2 呼び径(A)20×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

フローバル異径エルボ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1644 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷

フローバル異径エルボ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1687 材質SCS13A 形状エルボ 呼び径(B)1/2×3/8 呼び径(A)15×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

フローバルFLOBAL リブなしチーズ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-2845 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

東洋アルチタイト13Aワンロック式L
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで 呼び径13A
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アルチタイト13Aワンロック式S
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで 呼び径13A
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローバルFLOBAL リブなしエルボ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-0508 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
翌々日出荷


樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用 材質PPS、ステンレス 付属品1人施工用フック棒 形状S型 厚さ(mm)【浴槽】15以下 タイプS型 取付穴径(Φmm)50 アズワン品番64-5123-44
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷


提灯式吊バンド
用途VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)13 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)18
1個
930 税込1,023
翌日出荷


1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M 適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
1個
50 税込55
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417 アズワン品番67-5545-68
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷

JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:200●呼び径B:8●高さ(mm):536●d(mm):213●D(mm):257●L(mm):62●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5418 アズワン品番67-5545-66
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷

JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:250●呼び径B:10●高さ(mm):595●d(mm):263●D(mm):322●L(mm):70●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5421 アズワン品番67-5545-67
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

配管モールの上段に架橋ポリエチレン管・ポリブデン管を配管する場合に使用します。
適合(RMモールクアトロサイズ)20M 適合管(被覆5mm厚)10A、(裸)10・13A 適合パイプ外径(Φmm)17.2 設置位置上段
1箱(10個)
829 税込912
翌々日出荷

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。 水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン
仕様●塩ビ管呼び径:13●L(mm):108●H(mm):134.5●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7496 アズワン品番67-5564-07
1個
9,298 税込10,228
欠品中

ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A 呼び径5B 接続フランジ JIS B2220 10K プラグSUS304 材質(ガスケット)充填材入PTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3864-29
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷