カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「13a1065」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846特価
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • シルバーベルト RAF3~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF3~

    バンドー化学(104件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(158件のレビュー)
    619税込681
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1本ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学

    パワーフレックスベルト RPF3~

    バンドー化学(52件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から38日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • シルバーベルト RAF2~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF2~

    バンドー化学(128件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    195税込215
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X35部品名称6カクボルト図解NoBSM-1540SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム,ノズル部品_No.6、BSM-1065SLT 第3段ブーム部品_No.10、BSM-1270SLT フレーム,スタンド部品_No.28、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.40、BSM-840SLT-C2-1 オプション16 (第3段ブーム ノズル)部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.13、BSM-1670SLT フレーム,スタンド部品_No.28、BSM-1670SLT(18) フレーム,スタンド部品_No.28、SPA-500 キャビン部品_No.16、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.38、BSM-1065SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.13、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.40、MHL351A 油圧関係部品_No.123、BSM-1270SLT(18) フレーム スタンド部品_No.28、BSM-1240SLT-C2S オプション14 18M 第3段ブーム ノズル部品_No.6など
  • ソウシンキストラップ BIGM(丸山製作所)

    ソウシンキストラップ

    BIGM(丸山製作所)
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    規格アンゼンバツクルツキ部品名称ソウシンキストラツプ図解NoMSV413R2-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.18、BSM-1365SLT-20HA オプション2 ハンディラジコンキット,ワイヤハーネス部品_No.20、GKSL3300R1-M フゾクヒン、オプション部品_No.10、MSV613R2-K-A(13X130M) フゾクヒン、オプション部品_No.24、BSM-1070SLT オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントロールキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.16、BSM-1065SLT-20HA オプション 2 (ハンディラジコンキット ワイヤハーネス)部品_No.20、BSM-1670SLT(18) オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.25、MSA513R3-M フゾクヒン部品_No.31、BSM-1670SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.25、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.31、MSA413R3-2M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.25など
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M121シユ部品名称6カクナツト図解NoBSM-1670SLT(18) フレーム,スタンド部品_No.6、BSM-1350L-18AUBK 調圧弁部品_No.24、MSA655DR4S-K(11.5) ドラムクミタテ部品_No.36、MRS90-501BSLT ブーム2部品_No.46、MSA755DR6S-K(13) ドラムクミタテ部品_No.36、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.49、SSA-K400A 台車 走行テンション関係(新)部品_No.11、BSM-1265SLT フレーム,スタンド部品_No.8、MRS90-502BSLT ブーム3部品_No.13、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.24、BSM-1270SLT(18) フレーム スタンド部品_No.6、BSM-1670SLT フレーム,スタンド部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.24、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.49、BSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.24など
  • OリングP-10 BIGM(丸山製作所)

    OリングP-10

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称OリングP-10図解NoMSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.5、MRS40H-153 ノズル部品_No.10、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、MRS30-130-1 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.5、VSM110-15S ノズル部品_No.123、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.10、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.5、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.13、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.5、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.33、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム ノズル部品_No.16、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.34、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.17、MRS40H-151 ノズル部品_No.12、MRS60-300-3 アスパラノズル部品_No.13など