カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 農業機械(29)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13k80」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンクアツシ,フユ-エル(ブラツク) 44100-13K80-YKV スズキ

    タンクアツシ,フユ-エル(ブラツク) 44100-13K80-YKV

    スズキ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-13K80-YKV
  • (82131)カウル ワイヤ トヨタ

    (82131)カウル ワイヤ

    トヨタ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
  • WAといし(1号) クレトイシ

    WAといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
  • ビト砥石 WA赤 1号 モノタロウ

    ビト砥石 WA赤 1号

    モノタロウ(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han K シリーズ オス 13極 80A 400 V 24 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han K シリーズ オス 13極 80A 400 V 24 B

    ハーティング
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 13タイプ = コネクタインサート定格電流 = 80Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 400 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)

    桑名金属工業(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • SGといし クレトイシ

    SGといし

    クレトイシ(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
    被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    7,250税込7,975特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体一般用適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

    SMC
    31,980税込35,178特価
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • チェーンテンショナー 椿本チエイン

    チェーンテンショナー

    椿本チエイン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K25B~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    6,698税込7,368
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 延長リード線 フラットツイン延長ケーブル Eタイプ RS PRO

    RS PRO 延長リード線 フラットツイン延長ケーブル Eタイプ

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
    用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)1200奥行(mm)148
  • トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所

    トリム TBGシリーズ(抗菌)

    岩田製作所
    9,798税込10,778
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。
    グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
    用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)145質量(g)1500奥行(mm)148
  • ブラケット,コントロール MAZDA(マツダ)

    ブラケット,コントロール

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット MAZDA(マツダ)

    ブラケット

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット(L) (1K) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(L) (1K)

    MAZDA(マツダ)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
  • アウトプットギヤー (1K) MAZDA(マツダ)

    アウトプットギヤー (1K)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • アウトプットギヤー MAZDA(マツダ)

    アウトプットギヤー

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • アウトプットギヤー MAZDA(マツダ)

    アウトプットギヤー

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ80度回転。
    適合板厚(mm)5~30取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
  • 直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ エスコ

    直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌々日出荷
    省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
  • コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13

    OSRAM(オスラム)
    8,998税込9,898
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)15口金G13色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
  • タイヤ Kinergy Eco2 Hankook(ハンコック)

    タイヤ Kinergy Eco2

    Hankook(ハンコック)
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    本数1グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
  • CD Series(CDG1LN80) SMC

    CD Series(CDG1LN80)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN80 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN80

    SMC
    48,880税込53,768
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • 【レンタル】電源品質アナライザセット(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】電源品質アナライザセット(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    源品質アナライザPQ3198の特長は、国際規格であるIEC61000-4-30(ClassA)に準拠しており、。周波数変動・インパルス・フリッカ・高調波などの電源異常が同時に測定可能な点です。こちらの商品を1台レンタルすることで、様々な電源トラブルをすばやく高精度に解析できます。
    用途電源品質アナライザPQ3198は、工場で使用している設備の誤動作や電源障害などの異常が発生した際の。原因解明の用途として使用されることが多いです。突発的な異常があった場合の一時的なレンタルでも大変役立ちます。仕様最長記録期間:繰返しON時:1年、最大記録イベント:9999×366日(1日9999件まで)、繰返しOFF時:35日、最大記録イベント:9999件セット内容本体(PQ3198)、SDカード(Z4001)、ACアダプタセット(Z1002)、アリゲータークリップ(赤・黄・青・灰)(L1000)、アリゲータークリップ(黒×4)(L1000)、電圧コード(赤・黄・青・灰)(L1000)、電圧コード(黒×4)(L1000)、変換ケーブル(L9910)×4、USBケーブル、通信ソフト(PQ ONE)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(PQ ONE)、収納ケース(本体用)、クランプオンセンサ(9661)×4、取扱説明書(9661 クランプオンセンサ)、収納ケース(クランプオンセンサ用)質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格1.7 A、50/60 Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD(640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1. トランジェント電圧:2MHzサンプリング、2. 周波数1波:1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値:半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流:電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較:判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値:IEC61000-4-15による、8. 周波数200ms:10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間:10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク、電流波形ピーク、11. 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、無効電力量、力率、変位力率、電圧不平衡率、電流不平衡率、効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域 Supraharmonics、13. 高調波/位相角(電圧/電流)、高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差:第1次~50次、15. 総合高調波歪み率(電圧/電流)、16. インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、17. Kファクタ(増倍率)、18. ΔV10フリッカ、IECフリッカ(短期間/長期間)、19. Mains signaling voltage測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定(直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00rms、トランジェント測定6.0000kpeak、ch4:600.00rmsまたはDC、トランジェント測定6.0000kpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度サービス分類レンタル
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (白) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (白)

    桑名金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状ソケット適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • スプロケット K80B KANA(片山チエン)

    スプロケット K80B

    KANA(片山チエン)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷