カテゴリ

  • 食品・飲料(19)
  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「13mg」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)No.310グリップ(ソフトタイプ)SHOWA(ショーワグローブ)(158件のレビュー)
959税込1,055
1パック(3双)
当日出荷
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工(42件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
アレスフィット(オス) TBC(タブチ)アレスフィット(オス)TBC(タブチ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15機能雷ガード定格容量(W)1500バリスタ電圧(V)470適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイング適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品シャッターほこりシャッター付き絶縁種別絶縁キャップスイッチなしコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
マグネットディープソケット KTCマグネットディープソケットKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
ステンレスリニアブッシュ THKステンレスリニアブッシュTHK
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
(MG13)PIN,PARKING ミツビシ(MG13)PIN,PARKINGミツビシ
289税込318
1個
3日以内出荷
ステンレスリニアブッシュ シール付 THKステンレスリニアブッシュ シール付THK
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
オスアダプター平行ネジ TBC(タブチ)オスアダプター平行ネジTBC(タブチ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7966材質青銅形状オスアダプター平行ネジ質量(g)124流体冷温水種類ワンタッチ管継手呼び径(B)1/2表面処理鉛除去表面処理呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から34日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴22光源LED
樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター平行ネジ TBC(タブチ)樹脂管用継手 A-FIT オスアダプター平行ネジTBC(タブチ)
7,598税込8,358
1箱(12個)
翌々日出荷
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4312材質樹脂寸法L(mm)44.5呼び径(mm)13寸法d(mm)34接続ねじG1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から34日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から34日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX213 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX213SMC(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から34日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.3光源LED
MG-13G角板 CC印(ニッカトー)MG-13G角板CC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%寸法(mm)100×100×5t
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
お~いお茶 緑茶 伊藤園お~いお茶 緑茶伊藤園(33件のレビュー)
2,598税込2,806
1箱(280mL×24本)
当日出荷
香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から3日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
明治アクアサポート 明治明治アクアサポート明治(2件のレビュー)
179税込193
1本(500mL)ほか
当日出荷
感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水時の水分・電解質の補給に ・消費者庁許可「特別用途食品(病者用食品)」の認可取得 ・効率的な水分吸収のためにナトリウムイオンとぶどう糖をバランス良く配合 ・塩味があっても飲みやすいおいしいりんご風味(無果汁) ・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を原因とした脱水状態時に用いることが適する 原材料:ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、リン酸Na、硫酸Mg、香料、甘味料(スクラロース) 栄養成分表示 1本500mlあたり(カッコ内は100mlあたり) エネルギー 45kcal(9kcal) たんぱく質 0g(0g) 脂質 0g(0g) 炭水化物 11.5g(2.3g) 食塩相当量 1.461g(0.292g) カリウム 390mg(78mg) マグネシウム 6.0mg(1.2mg) リン 65mg(13mg) ブドウ糖 10.0g(2.0g) 塩素 885mg(177mg) モル濃度比(ナトリウム:ブドウ糖)1:2.2 浸透圧 257mOsm/L
容量(mL)500容器ペットボトル
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
PETおーいお茶ほうじ茶280ml 伊藤園PETおーいお茶ほうじ茶280ml伊藤園(6件のレビュー)
2,998税込3,238
1箱(280mL×24本)
当日出荷
原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。 無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。
容量(mL)280栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】容器ペットボトル
ドリルチャックハンドル モノタロウドリルチャックハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼
パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所パックテスト [10回分入り]共立理化学研究所(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10回分)
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
スクラブハンドクリーナ エムシートラストスクラブハンドクリーナエムシートラスト(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(2.5kg)ほか
当日出荷
トウモロコシの芯で作られた天然スクラブを使用。環境にやさしい生分解性100%の天然スクラブ剤です 手に優しいアロエべラ葉、カミツレ花、トウモロコシの植物エキスを配合しています。保湿成分にとり洗浄後の手肌を健やかに保ちます
用途機械工場、印刷工場、自動車工場、ガソリンスタンド、その他あらゆる事業所における手洗いに成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエべラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、PEG-150、ステアレス-13、オレイン酸Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、酸化チタンタイプスクラブ
精密分銅セット(国家検定合格品) 村上衡器精密分銅セット(国家検定合格品)村上衡器
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
紙おーいお茶ほうじ茶250ml 伊藤園紙おーいお茶ほうじ茶250ml伊藤園(2件のレビュー)
1,998税込2,158
1箱(250mL×24本)
当日出荷
原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。 無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。 環境にやさしいECOストローを使用しています。
容量(mL)250栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】容器紙パック
ごつ盛 ソース焼そば 東洋水産(マルちゃん)ごつ盛 ソース焼そば東洋水産(マルちゃん)(8件のレビュー)
2,598税込2,806
1パック(171g×12個)
当日出荷
麺130g、旨みとコクのあるブレンドソースに「キューピーからしマヨネーズ」が付いた大盛ソース焼そば。
シリーズごつ盛り原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、精製ラード、食塩、醤油、香辛料、粉末野菜、卵白)、添付調味料(ソース、マヨネーズ、植物油、砂糖、食塩、香辛料、りんご酢、デーツ果汁)、かやく(キャベツ)、加工でん粉、カラメル色素、酒精、炭酸カルシウム、調味料(アミノ酸等)、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘多糖類、香料、クチナシ色素、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(原材料の一部に乳成分を含む)アレルギー小麦、卵、乳成分、大豆、りんご入数(個)12栄養成分1食(171g)当たり:エネルギー784kcal、たんぱく質13.0g、脂質39.2g、炭水化物94.9g、ナトリウム2.2g、食塩相当量5.6g、ビタミンB10.53mg、ビタミンB20.57mg、カルシウム275mg
S絶縁管 #3 6×1.5 50入 TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #3 6×1.5 50入TGK(東京硝子器械)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5外径(Φmm)6TGK品番696-31-31-13材質SスペースCC・JIS規格品です。品番3
マイローズばらの肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイローズばらの肥料KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(12件のレビュー)
849税込934
1袋(700g)
当日出荷
土に活力を与える腐植酸と植物性有機質を配合した、ばらのための緩効性粒状肥料。 リリースコントロールテクノロジー採用、2~3カ月効きめが続く。 元肥&追肥に。
用途ばらを丈夫に育て、美しい花を咲かせる。適合作物ばら成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)10-13-6-1名称エード粒状5号有機入り肥料の種類指定配合肥料
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造マイクログランデ スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
418税込460
1本
当日出荷
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジエスコ
57,200税込62,920
1個
翌日出荷
EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品
全長(m)1.82幅(mm)300最大積載荷重(kg)500エスコ品番EA905MG-1材質アルミ合金質量(kg)6.8
10Lスカイウォーター クラシエフーズ10Lスカイウォータークラシエフーズ(1件のレビュー)
659税込712特価
1箱(29g×5袋)
当日出荷
毎日の水分補給に! エネルギー生産に大切なクエン酸3000mg配合 運動時や暑さで汗をかいた時に、クエン酸を塩分やミネラルや水分とともに補給可能なスポーツドリンク粉末です。 発汗で失われるナトリウムやカリウムなどのミネラル成分と水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料です。 活動エネルギー生産の中心的役割をになっているクエン酸を3,000mg配合しました。 甘さスッキリのグレープフルーツ味で、スポーツ時や毎日の元気をサポートします。 糖類の使用量を抑えたスポーツドリンクパウダーなので、過剰摂取が気になる人も安心して飲んでいただけます。 1袋で2L分作ることが出来、買い物時に軽く、保存性がよく、防災用・救急用としても買い置き可能です。 1L(水溶解時)当たり糖類10g、50kcal
商品タイプ粉末タイプ
スイッチ関係 マグネ命札 日本緑十字社スイッチ関係 マグネ命札日本緑十字社
959税込1,055
1枚
当日出荷から翌々日出荷
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
1日分の野菜 伊藤園1日分の野菜伊藤園(2件のレビュー)
2,798税込3,022
1箱(200mL×24本)
当日出荷
1日の野菜推奨摂取量350g分を使用した野菜100%飲料です。 1本で野菜350g分を使用。にんじん、トマトを主体に30種類の野菜を使用。砂糖、食塩は不使用。
用途不規則な食生活の方。野菜が不足がちな方。容量(mL)200その他【使用野菜】にんじん、トマト、有色甘藷、赤ピーマン、インゲン豆、モロヘイヤ、メキャベツの葉、レタス、ケール、ピーマン、大根、白菜、アスパラガス、グリーンピース、セロリ、しそ、ブロッコリー、かぼちゃ、あしたば、小松菜、ごぼう、ゴーヤ、しょうが、緑豆スプラウト(もやし)、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉、レモン果汁、水溶性食物繊維、乳酸カルシウム、塩化マグネシウム、ビタミンC成分エネルギー/75kcal、たんぱく質/1.0~2.8g、脂質/0g、糖質/15g、食物繊維/2.3~4.0g、ナトリウム/10~254mg、カルシウム/135mg、鉄/0.2~1.0mg、マグネシウム/44mg、カリウム/730mg、亜鉛/0.1~0.6mg、ビタミンA/400~1770μg、(βーカロテン/4720~16600μg)、ビタミンE/1.0~3.3mg、葉酸/6~83μg、ビタミンC/50mg、ビタミンK/13μg、ショ糖/0.1~8.7g、リコピン/11mg(ショ糖は野菜や果実に由来するものです)シリーズ1日分の野菜容器紙パック入数(本)24
野菜生活100 オリジナル カゴメ野菜生活100 オリジナルカゴメ(3件のレビュー)
2,898税込3,130
1箱(200mL×24本)
3日以内出荷
20種類の野菜と3種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜(120g、200ml当り)を使用し、オレンジやりんごのフルーティーな味を楽しみながらビタミンAとビタミンCがたっぷり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。
容量(mL)200シリーズ野菜生活100容器紙パックアズワン品番65-0487-61原材料野菜(にんじん、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、メキャベツ(プチヴェール)、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ)、果実(りんご、オレンジ、レモン)、香料アレルギーりんご、オレンジ栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:64kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0g、糖質:14.8g、食物繊維:0.3~1.2g、 ナトリウム:0~150mg、カルシウム:13mg、カリウム:340mg、ビタミンK:0~13μg、 葉酸:1~12μg、α-カロテン:1100~6100μg、β-カロテン:3900~12000μg、 ショ糖:3.4~6.7g入数(本)24