カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6,943)
  • 切削工具(4,628)
  • メカニカル部品(4,500)
  • 作業工具(4,268)
  • 機構部品(2,969)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,621)
  • 配管・水廻り設備部材(2,389)
  • 制御機器(2,383)
  • 科学研究・開発用品(2,042)
  • 研磨材(1,508)
  • 物流用品(1,453)
  • 電気材料(920)
  • 建築金物(909)
  • 測定用品(906)
  • 電動工具(736)
  • 事務用品(624)
  • 塗装・養生・内装用品(609)
  • パソコン/周辺機器(590)
  • 厨房用品(554)
  • 空調・電設資材(494)
  • FA担当者のオススメ新商品(354)
  • 油圧機器・油圧ホース(319)
  • 卓上消耗品(311)
  • 自転車部品(309)
  • バイク部品(308)
  • テープ(261)
  • 建材・エクステリア(254)
  • 店舗什器・備品(237)
  • 梱包用品(230)
  • オフィス家具(226)
  • 農業・園芸資材(216)
  • 学童・教育用品(201)
  • 医療(200)
  • 縫製用品(186)
  • 家電(180)
  • 船舶用品・漁業資材(162)
  • 空圧工具(139)
  • 農業機械(132)
  • 自動車補修部品(130)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(121)
  • 整備工具・収納(120)
  • 溶接用品(119)
  • 清掃用品(116)
  • 測量用品(土木/建設)(107)
  • 保管用品(94)
  • 照明(94)
  • カー用品(90)
  • 安全用品(86)
  • 安全保護具(81)
  • 防犯用品(78)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(78)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • クリーンルーム用品(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(68)
  • ヘルスケア(65)
  • バイク純正部品(64)
  • 介護用品(64)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(63)
  • バッテリー・電装(63)
  • 接着剤・補修材(55)
  • トラック用品・パーツ(54)
  • 救急・衛生(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • 日用品(42)
  • 安全標識(32)
  • トラック輸送・安全用品(32)
  • 防災用品(30)
  • 理美容(27)
  • 測定関連サービス(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 農具(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 手袋(17)
  • タイヤ・足回り(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 作業服(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 住設機器(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 洗車・清掃(4)
  • 塗料(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • エンジン工具(2)
  • 食品・飲料(1)

「13mm」の検索結果

48,228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点滅灯ホルダー 仙台銘板点滅灯ホルダー仙台銘板
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。
規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入 ワットマン(Cytiva)スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入ワットマン(Cytiva)
25,980税込28,578
1パック(100個)
19日以内出荷
再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満アウトレットがミニチップタイプの製品も用意バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック
仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl寸法(mm)17.0×17.0ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)0.75アズワン品番62-6173-44
アノディスク 25mm サポートリング付 6809シリーズ ワットマン(Cytiva)アノディスク 25mm サポートリング付 6809シリーズワットマン(Cytiva)
69,980税込76,978
1パック(50枚)
6日以内出荷から23日以内出荷
高い孔密度かつ均一な孔径幅広い溶媒耐性製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。
伝翔 大塚刷毛製造伝翔大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
ダメ込み作業に最適なウェーブ刷毛の進化版。含み・毛のまとまりが良いのでダメ込み作業に最適。
形状筋違幅(mm)30全長(mm)172タイプ筋違 10号サイズ(号)10毛丈(mm)35材質(毛)化繊毛色玉厚(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性塗料
スモールヘッドラチェット 6.3mm JTCスモールヘッドラチェット 6.3mmJTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
外径16mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
用途差込:6.3mm 全長:130mm ギア数:72
六角 ナットドライバー はくでん六角 ナットドライバーはくでん
839税込923
1個
6日以内出荷
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
シーリング撤去ホルダー(13mm) ミズタニシーリング撤去ホルダー(13mm)ミズタニ
3,498税込3,848
1個
翌日出荷
シーリング、コーキングの撤去は外壁の補修ろ塗装に於いては、 重要な作業であるにもかかわらず、専用工具がないという不思議がありました。特に撤去作業で一番需要の多く負担がかかる「13mm幅」は刃先が簡単に折れてしまうという致命的な欠点がありましたので、その不便さを解消すべく、この度業界初の「0.7mm」刃厚とし、ハンドルホルダーもゴムクリップ式を採用、待望の使いやすいロングサイズが誕生しました。
用途シーリング・コーキング撤去用全長(mm)190タイプ撤去専用工具刃幅(mm)13刃厚(mm)0.7関連資料(0.36MB)
タイダクトホースGR型 タイガースポリマータイダクトホースGR型タイガースポリマー
5,298税込5,828
1本(1m)ほか
3日以内出荷
タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
耐熱セラミックターミナル 三晃電気工業耐熱セラミックターミナル三晃電気工業
1,998税込2,198
1個(1個)
5日以内出荷
耐熱性の要求される場所に置いて使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用できます。材質は普通磁気です。
Deepcool 縦型PCケース DEEPCOOLDeepcool 縦型PCケースDEEPCOOL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型PCケース・「CH270 DIGITAL」と比較し、デジタルパネルを非搭載に変更、強化ガラスサイドパネル面積を拡大、I/Oポートをケース下部に配置・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・29.6mmのケーブルマネジメントスペース・ATX電源ユニット対応(最長150mm)・取り外し可能なダストフィルター4枚装備・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・DeepCoolアクセサリー(HB-01ヘッドセットホルダー、PIXEL)に対応・対応マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法:296×225×486mm
Deepcool 縦型PCケース DEEPCOOLDeepcool 縦型PCケースDEEPCOOL
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型PCケース・「CH270 DIGITAL」と比較し、デジタルパネルを非搭載に変更、強化ガラスサイドパネル面積を拡大、I/Oポートをケース下部に配置・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・29.6mmのケーブルマネジメントスペース・ATX電源ユニット対応(最長150mm)・取り外し可能なダストフィルター4枚装備・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・DeepCoolアクセサリー(HB-01ヘッドセットホルダー、PIXEL)に対応・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法:296×225×486mm
オールソー サンコーテクノオールソーサンコーテクノ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。
用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRPシャンク形状ストレ-ト軸/三面取り チャックサイズ10mm・13mmに対応RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノアンカードリル(SDS全長260タイプ)サンコーテクノ
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
ホーニングマスター コーワホーニングマスターコーワ
2,198税込2,418
1個(1個)
6日以内出荷から11日以内出荷
フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)取扱説明書(0.27MB)
簡易梱包 USB無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム簡易梱包 USB無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ]エレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズL質量(g)【レシーバー】2【マウス】58 ※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線分解能(dpi)【センサー】1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】62×119×36【レシーバー】13×19×6対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機対応レシーバー収納保証期間1年間電池寿命最長6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
ボルトクリッパ ツイストハンドル ヒット商事ボルトクリッパ ツイストハンドルヒット商事
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
インパクト用オーリング ヒット商事インパクト用オーリングヒット商事
349税込384
1個
5日以内出荷
インパクト用ソケットの交換用Oリングです。
材質Oリング/ゴム質量(g)10
インパクト用ソケットピン ヒット商事インパクト用ソケットピンヒット商事
349税込384
1本
5日以内出荷
インパクト用ソケットの交換用ピンです。
材質特殊合金鋼質量(g)10
2ch温度ロガーSK-L751用サーミスタセンサ 佐藤計量器製作所2ch温度ロガーSK-L751用サーミスタセンサ佐藤計量器製作所
6,298税込6,928
1個(1個)
3日以内出荷
2ch温度ロガー「SK-L751」用 温度分離センサ。
温度センサーサーミスタ
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線古河電工メタルケーブル
22,980税込25,278
1巻(10m)
3日以内出荷から9日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
定格60℃・600V
VO-3M-V3g(先細毛) ディアリーフシリーズ 山陽物産VO-3M-V3g(先細毛) ディアリーフシリーズ山陽物産
29,980税込32,978
1箱(1500本)
5日以内出荷
白を基調としたシックなデザインに、光沢のラインでお部屋を上品に演出します。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3gチューブ寸法(mm)本体:11×175×15、袋:51×210×13ホワイト入数1箱1500本
VC-3M-V3g ディアリーフシリーズ 山陽物産VC-3M-V3g ディアリーフシリーズ山陽物産
24,980税込27,478
1箱(1500本)
5日以内出荷
白を基調としたシックなデザインに、光沢のラインでお部屋を上品に演出します。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3gチューブ寸法(mm)本体:11×166×15、袋:51×210×13ホワイト入数1箱1500本
L-2A-3.5g ほっとシリーズ 山陽物産L-2A-3.5g ほっとシリーズ山陽物産
16,980税込18,678
1箱(500本)
5日以内出荷
思わず笑みがこぼれるキャラクターのイラストが印刷された「ほっとシリーズ」。温泉に入っているようなリラックスタイムを演出します。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉寸法(mm)袋:44×210×13イエロー入数1箱500本
J-3A-3g エコホワイト こだわりエコシリーズ 山陽物産J-3A-3g エコホワイト こだわりエコシリーズ山陽物産
31,980税込35,178
1箱(1500本)
5日以内出荷
包材の厚みを従来の40μから30μにすることでプラスチックの使用量を25%削減し低コストも実現したシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3.5gチューブ寸法(mm)本体:11×158×16、袋:42×210×13ホワイト入数1箱1500本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)【バイオマス】35
VB-3A-VP3g エコホワイト こだわりエコシリーズ 山陽物産VB-3A-VP3g エコホワイト こだわりエコシリーズ山陽物産
26,980税込29,678
1箱(1500本)
5日以内出荷
包材の厚みを従来の40μから30μにすることでプラスチックの使用量を25%削減し低コストも実現したシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3g紙パッケージ寸法(mm)本体:11×158×16、袋:42×210×13ホワイト入数1箱1500本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)【バイオマス】35
ユニクロ ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイヤークリップダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
翌々日出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質スチール表面処理ユニクロ
VS-2W-V5g エコホワイト 先細毛 バイオマスシリーズ 山陽物産VS-2W-V5g エコホワイト 先細毛 バイオマスシリーズ山陽物産
27,980税込30,778
1箱(1000本)
5日以内出荷
プラスチック使用料を抑え、生物由来資源(バイオマス)を配合した業界初のアメニティシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3.5gチューブ寸法(mm)本体:10×178×15、袋:42×210×13ホワイト入数1箱1000本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)【バイオマス】35
R3-W チューブなしエコホワイト 先細毛カット バイオマスシリーズ 山陽物産R3-W チューブなしエコホワイト 先細毛カット バイオマスシリーズ山陽物産
26,980税込29,678
1箱(1500本)
5日以内出荷
プラスチック使用料を抑え、生物由来資源(バイオマス)を配合した業界初のアメニティシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)本体:12×170×15、袋:42×210×13ホワイト入数1箱1500本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)【バイオマス】35
L-5M-3g 白 コンフィーシリーズ 山陽物産L-5M-3g 白 コンフィーシリーズ山陽物産
46,980税込51,678
1箱(2000本)
5日以内出荷
フラットブラウンのデザインを継承した「コンフィーシリーズ」。洗練されたデザインと品揃えでシックな雰囲気を演出します。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3gチューブ寸法(mm)袋:43×220×13ホワイト入数1箱2000本
L-5M-3g 黒 コンフィーシリーズ 山陽物産L-5M-3g 黒 コンフィーシリーズ山陽物産
46,980税込51,678
1箱(2000本)
5日以内出荷
フラットブラウンのデザインを継承した「コンフィーシリーズ」。洗練されたデザインと品揃えでシックな雰囲気を演出します。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3gチューブ寸法(mm)袋:43×220×13ブラック入数1箱2000本
ハブラシ チューブ付 L-2W-S6g アースラインシリーズ 山陽物産ハブラシ チューブ付 L-2W-S6g アースラインシリーズ山陽物産
35,980税込39,578
1箱(1000本)
5日以内出荷
シックな色合いのパッケージにシンプルに文字だけを配置し、高級感がある印象のアースラインシリーズ。場所を選ばず様々なお部屋に馴染みます。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:6gチューブ寸法(mm)袋:44×225×13入数1箱1000本
2470S(バネ式フック金具) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2470S(バネ式フック金具)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性と耐久性に優れています。
材質SUS304
VB-3X-V3g 白 X(エックス)シリーズ 山陽物産VB-3X-V3g 白 X(エックス)シリーズ山陽物産
23,980税込26,378
1箱(2000本)
5日以内出荷
中身がひと目で分かる透明なパッケージのX(エックス)シリーズ。他シリーズと組み合わせても違和感がない厳選された商品ラインナップです。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:38×203×13入数1箱2000本
ダブルフックロックワイヤスリング ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダブルフックロックワイヤスリング ダブルフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
JIS規格ワイヤロープです。スリング部分にロック止め加工をしています。
用途土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用。付属品ダブルフック1個材質スチール形状両端:輪っか使用荷重(t)0.5
クランプネジ ツクモ工学クランプネジツクモ工学
4,598税込5,058
1セット(5個)
42日以内出荷
・クランプネジは、機構固定のために各種製品に使用するネジです。・ネジ径に合ったツマミ径により、操作しやすくなっています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
用途・機器の部品の動作機構を固定する用途。・装置などへの組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ送りステージ<Z軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<Z軸>ツクモ工学
15,980税込17,578
1個
42日以内出荷
・Z軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。X13-001、X13-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・L型ブラケットをステージ面に取り付けることで、ポール付きの機器(ホルダなど)を接続して使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手ニードルバルブ AOIes-fitステンレス製締付継手ニードルバルブAOI
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手ターンエルボユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手ターンエルボユニオンAOI
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手エルボユニオンAOI
13,980税込15,378
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理
用途エア配管用に帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり
...