199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

二面幅(mm)13 ラチェット機構あり 全長(mm)175 質量(g)82
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷


電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

二面幅(mm)13 ラチェット機構あり 全長(mm)108 トラスコ品番774-7969 質量(g)60
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり 首振りあり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
ラチェット機構あり
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ 13mm用
トルク(N・m)スパナ部:51.6、ラチェット:125 アズワン品番65-1788-74
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
2,500 税込2,750
8日以内出荷

二面幅(mm)13 ラチェット機構あり 全長(mm)238 トラスコ品番774-8086 質量(g)130
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
1,480 税込1,628
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】6.2、【めがね】9.2 全長(mm)180 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)102 対辺(mm)13 コード231-0924 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-32
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)8.1×8.6 寸法(mm)●サイズ:13●全長:175●スパナ部幅(B):29.1●メガネ部幅(D):27.1●スパナ部厚み(A1):8.1●メガネ部厚み(A2):8.6 全長(mm)175 質量(g)90 対辺(mm)13 アズワン品番64-2240-67
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】6.3、【めがね】9.5 全長(mm)178 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)114 対辺(mm)13 コード231-4087 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-41
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1本
2,580 税込2,838
翌日出荷

ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに ラチェット機構あり 首振りあり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギヤレンチ ショート 切替式 モノタロウ 動画あり
狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。 ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。 首振りあり ラチェット機構あり
1丁
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


72ギアで細かい作業に対応しています。 グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32 全長(mm)220 質量(g)290
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ギヤレンチ フレックス ツーターン モノタロウ 動画あり
2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 歯数72 材質(本体)クロムバナジウム 表面処理鏡面 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JTCギアレンチ
エコ商品
72ギア少しの角度で動きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
首振りあり ラチェット機構あり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。 材質Cr-V鋼 歯数72 送り角度(°)5
1丁
888 税込977
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状でより効果的な作業をサポート! 角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!カラーギアでサイズの見分けが簡単! 安全コードの取付けもできる!※すべてのサイズではありません。 今までになかった軽量ギアレンチ!職人さんの腰回りの負担を軽減! 送り角度5度、72ギア。
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムモリブデン鋼 機能本締め可能 送り角度(°)5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)スプラインギアレンチ
スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V 適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
1丁
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)