カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(225)
  • バイク部品(30)
  • 作業工具(28)
  • 自動車補修部品(24)
  • 農業機械(21)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 溶接用品(6)
  • カー用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 安全保護具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13n12」の検索結果

関連キーワード
408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED多目的灯 YAMAZEN(山善)

    LED多目的灯

    YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1セット(12個)
    当日出荷から5日以内出荷
    キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上
  • セラミックノズル ウエルドテック社

    セラミックノズル

    ウエルドテック社(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20種別標準全長(mm)30
  • アルミナノズル ミラー(ウエルドクラフト)

    アルミナノズル

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ 6ナイロン製

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
  • アルミナノズル マイト工業株式会社

    アルミナノズル

    マイト工業株式会社
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    WP-20用のアルミナノズルです。
    適合機種WP-20
  • 1/4H ピーコン用ロングソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H ピーコン用ロングソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    二面幅(mm)12寸法L(mm)105質量(g)69寸法H(mm)63差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)17.8寸法l(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)

    シブタニ
    359税込395
    1本
    4日以内出荷
    標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM)、底部:スチール(SPCC)質量(g)205CH形十字穴No.3寸法H(mm)8寸法L1(mm)150寸法D(mm)M12×P1.75寸法B(mm)19寸法L2(mm)171.5仕上光沢クロメート寸法I(mm)14寸法A(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
    用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から101日以内出荷
  • メガニューベビーチャック/ナットなし BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック/ナットなし

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~5V
  • RV同軸スイッチ Panasonic(パナソニック)

    RV同軸スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    33日以内出荷
    小型サイズ(従来品体積比 約85%削減※) PINタイプ形状:L 15.9×W 15.9×H 11.2mm 優れた高周波特性(~8/18/26.5GHz、50Ω) 豊富な端子形状をご用意(PIN、SMA)※※ 接点構成 SPDT フェールセーフ型、消費電力の低減に貢献するラッチング型(2巻線ラッチング型)を品揃え
    用途小型無線機 小型高周波関連計測器 各種検査治具 デジタル放送市場 移動体通信市場
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ13 ワルター

    HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ13

    ワルター
    5,798税込6,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-6932刃径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • ホッチキス針 大型・12号 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 大型・12号

    MAX(マックス)[事務用品・工具](7件のレビュー)
    669税込736
    1箱(1600本)ほか
    当日出荷
    大型厚綴じ用針
    幅(mm)11.5サイズ12号針1連接着本数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • 進和   S-8Wビニール耳紐 進和化学工業(SHINWA)

    進和 S-8Wビニール耳紐

    進和化学工業(SHINWA)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。
    用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
  • コンビネーションスパナセット スーパーツール

    コンビネーションスパナセット

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    めがねとスパナで本締めにも対応しています。 主要サイズのセット組み。 丈夫な布製袋入りで管理がしやすい。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 大型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型ホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 ズレ防止のロック付奥行調整レバー (HD-12Nシリーズ共通) 100pcs充填
    用途30~110枚とじ用適合(針)1210FA-H、1213FA-Hグレー綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)付属品リムーバ質量(kg)1.43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×85×325最大綴じ奥行(mm)60針装てん数(本)100針装てん方法マガジンスライド方式グリーン購入法適合再生材使用率(%)60繰り返し・詰め替え対応
  • 輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン

    BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
    商品タイプ撥水
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
    全長(mm)143質量(g)180適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87アズワン品番64-1094-20
  • ビジネスリュック パソコン 12~16インチ NEC LAVIE N13 Slim N1355/JA シリーズ 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット

    ビジネスリュック パソコン 12~16インチ NEC LAVIE N13 Slim N1355/JA シリーズ 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    ◆ビジネスリュック特徴。 軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!。 大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!。 シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴。 ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。 周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N13 Slim N1355/JA シリーズブラック質量(g)約750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120適合サイズ12~16インチ特性フィルム:反射防止
  • ビジネスリュック パソコン 12~16インチ NEC LAVIE Smart N13 Slim 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット

    ビジネスリュック パソコン 12~16インチ NEC LAVIE Smart N13 Slim 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    ◆ビジネスリュック特徴。 軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!。 大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!。 シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴。 ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。 周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Smart N13 Slimブラック質量(g)約750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120適合サイズ12~16インチ特性フィルム:反射防止