カテゴリ

  • 自動車純正部品(27)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「13n27」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレットボデー ウエルドテック社

    コレットボデー

    ウエルドテック社
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WP-22、WT-23全長(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットボディー トーキン

    コレットボディー

    トーキン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    トーキンTigトーチ用部品です。
  • ゴム底安全靴 長編上 V213N ミドリ安全

    ゴム底安全靴 長編上 V213N

    ミドリ安全
    16,980税込18,678
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    用途運輸業、倉庫業、建設業など足幅3Eブラック形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)カップ型EVA中敷半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット(62点組)ほか
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 中継機対応特定小電力トランシーバー KENWOOD

    中継機対応特定小電力トランシーバー

    KENWOOD
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。 3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP67 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
    付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書ブラック種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5電波形式F3E防塵防水性能IP54/55/67送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
  • G-100 ロッキングフック YOKE

    G-100 ロッキングフック

    YOKE
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
    用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼ラッチあり
  • エアーツール5機種セット エスコ

    エアーツール5機種セット

    エスコ(1件のレビュー)
    49,200税込54,120
    1個
    翌日出荷
    5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
    仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
  • プロ用両開き工具セット (63点組) スーパーツール

    プロ用両開き工具セット (63点組)

    スーパーツール
    64,980税込71,478
    1セット(63点)
    翌日出荷
    機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
    付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
  • ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M51E KENWOOD

    ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M51E

    KENWOOD
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    店舗スペシャル機能を搭載した、免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 厨房とフロア、別々に指示が出せる「セカンドPTT機能」を搭載。 3つの持ち場の状況がわかる「簡易スキャン機能」を搭載。設定された大3 つのチャンネルの受信状況を自動的に確認することができるので、すみずみまで状況を把握できます。 「送信お知らせ音機能」は誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 設定中のchを画面非表示にできる「チャンネル非表示機能」を搭載しているため、ch番号の覗き見をシャットアウトして安全な接客を実現します。
    仕様【バッテリーライフ】[アルカリ乾電池]内蔵スピーカー:on/24時間、Eco/26時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/27時間、Eco/29時間[ニッケル水素充電池(UPB-7N)]内蔵スピーカー:on/18時間、Eco/21時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/ 20時間、Eco/24時間(送信1/受信1/待受8の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブon・ECo、室温25℃の条件で測定。使用時間は周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。)付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書種別特定小電力トランシーバー種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)電源電圧(V)DC1.5通信方式交互送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)防水保護等級IP67(※設計段階において防塵・防水規格IP67の試験を行いその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません)使用周波数(MHz)400帯電波型式F3E低周波出力外部低周波出力:50mW以上 (8Ω負荷、10%歪)
  • プロ用両開き工具セット (47点組) スーパーツール

    プロ用両開き工具セット (47点組)

    スーパーツール
    42,980税込47,278
    1セット(47点)
    当日出荷
    機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
    付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個質量(kg)11.6段数2ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
  • ドレンボルト、オイルパン ELRING

    ドレンボルト、オイルパン

    ELRING(2件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    OEM品質のスペアパーツのElring
  • クリップ (N3H1) MAZDA(マツダ)

    クリップ (N3H1)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • プラグ (1N00) MAZDA(マツダ)

    プラグ (1N00)

    MAZDA(マツダ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
  • デファレンシャル (1N) MAZDA(マツダ)

    デファレンシャル (1N)

    MAZDA(マツダ)
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト デフ. ピニオン (1N) MAZDA(マツダ)

    シャフト デフ. ピニオン (1N)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー リング (1N) MAZDA(マツダ)

    ギヤー リング (1N)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • ベアリング (1N13) MAZDA(マツダ)

    ベアリング (1N13)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー ディファレンシャルサイド (1N) MAZDA(マツダ)

    ギヤー ディファレンシャルサイド (1N)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • シム アジャスト (1N13) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1N13)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • ケース ディファレンシャル (1N) MAZDA(マツダ)

    ケース ディファレンシャル (1N)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサー (1N13) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (1N13)

    MAZDA(マツダ)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサー (1N00) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (1N00)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • シム アジャスト (1N00) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1N00)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • シム (1N00) MAZDA(マツダ)

    シム (1N00)

    MAZDA(マツダ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • ホース ベンチレーション (1N) MAZDA(マツダ)

    ホース ベンチレーション (1N)

    MAZDA(マツダ)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
  • ホース パージコントロールバルブ (1N) MAZDA(マツダ)

    ホース パージコントロールバルブ (1N)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • クリーナーエアー (1N) MAZDA(マツダ)

    クリーナーエアー (1N)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • マニホールド インレット (1N27) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (1N27)

    MAZDA(マツダ)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
  • サポーター マニホールド MAZDA(マツダ)

    サポーター マニホールド

    MAZDA(マツダ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • ホース エバポレーション (1N) MAZDA(マツダ)

    ホース エバポレーション (1N)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • ワッシャー スラスト (1N) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー スラスト (1N)

    MAZDA(マツダ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • チャンバー (1N) MAZDA(マツダ)

    チャンバー (1N)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (1N05) MAZDA(マツダ)

    クリップ (1N05)

    MAZDA(マツダ)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
  • プラグ (1N01) MAZDA(マツダ)

    プラグ (1N01)

    MAZDA(マツダ)
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
  • ベアリング ボール (1N) MAZDA(マツダ)

    ベアリング ボール (1N)

    MAZDA(マツダ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (1N04) MAZDA(マツダ)

    クリップ (1N04)

    MAZDA(マツダ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (1N01) MAZDA(マツダ)

    クリップ (1N01)

    MAZDA(マツダ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (1N06) MAZDA(マツダ)

    クリップ (1N06)

    MAZDA(マツダ)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
  • ネギロケット1条植タイプ(ピッチ自在タイプ) HARAX(ハラックス)

    ネギロケット1条植タイプ(ピッチ自在タイプ)

    HARAX(ハラックス)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。 穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。 植付け直後の土寄せが不要です。 天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。) 1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。
    長さ(mm)840幅(mm)50ハンドル高さ(mm)640ハンドル幅(mm)525