カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「13n29」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレットボデー ウエルドテック社コレットボデーウエルドテック社
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WP-22、WT-23全長(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応
コレットボディ ミラー(ウエルドクラフト)コレットボディミラー(ウエルドクラフト)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
コレットボディー トーキンコレットボディートーキン
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
トーキンTigトーチ用部品です。
コレットボディ マイト工業株式会社コレットボディマイト工業株式会社
769税込846
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
WP-20用のコレットボディです。
適合機種WP-20
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
中継機対応特定小電力トランシーバー KENWOOD中継機対応特定小電力トランシーバーKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP55 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)電波形式F3E防塵防水性能IP54/55送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
中継機対応特定小電力トランシーバー KENWOOD中継機対応特定小電力トランシーバーKENWOOD
23,980税込26,378
1個
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。 3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP67 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書ブラック種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5電波形式F3E防塵防水性能IP54/55/67送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
マニホールド インレット (1N29) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (1N29)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
サポーター マニホールド MAZDA(マツダ)サポーター マニホールドMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ホース エバポレーション (1N) MAZDA(マツダ)ホース エバポレーション (1N)MAZDA(マツダ)
429税込472
1個
翌々日出荷
チャンバー (1N) MAZDA(マツダ)チャンバー (1N)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
スペーサー (1N13) MAZDA(マツダ)スペーサー (1N13)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
ワッシャー シール (1N) MAZDA(マツダ)ワッシャー シール (1N)MAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
ワッシャー シール (R2) MAZDA(マツダ)ワッシャー シール (R2)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M51E KENWOODケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M51EKENWOOD
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
店舗スペシャル機能を搭載した、免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 厨房とフロア、別々に指示が出せる「セカンドPTT機能」を搭載。 3つの持ち場の状況がわかる「簡易スキャン機能」を搭載。設定された大3 つのチャンネルの受信状況を自動的に確認することができるので、すみずみまで状況を把握できます。 「送信お知らせ音機能」は誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 設定中のchを画面非表示にできる「チャンネル非表示機能」を搭載しているため、ch番号の覗き見をシャットアウトして安全な接客を実現します。
仕様【バッテリーライフ】[アルカリ乾電池]内蔵スピーカー:on/24時間、Eco/26時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/27時間、Eco/29時間[ニッケル水素充電池(UPB-7N)]内蔵スピーカー:on/18時間、Eco/21時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/ 20時間、Eco/24時間(送信1/受信1/待受8の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブon・ECo、室温25℃の条件で測定。使用時間は周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。)付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書種別特定小電力トランシーバー種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)電源電圧(V)DC1.5通信方式交互送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)防水保護等級IP67(※設計段階において防塵・防水規格IP67の試験を行いその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません)使用周波数(MHz)400帯電波型式F3E低周波出力外部低周波出力:50mW以上 (8Ω負荷、10%歪)
ナット,M10 BIGM(丸山製作所)ナット,M10BIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.56MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.44MB)図解NoMHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.13、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.7、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ナット,M10_No.13、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.60、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.29、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.27、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.91、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.80、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.49、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.25、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.29、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.27、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.46、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.40、FSK100M 操作関係部品 ナット,M10_No.82、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.26、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.23、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.25、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.25
ツールボックス工具セット STAHLWILLE(スタビレー)ツールボックス工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
369,800税込406,780
1セット
90日以内出荷