カテゴリ

  • バイク部品(210)
  • 自転車部品(95)
  • 農業機械(88)
  • 自動車純正部品(74)
  • 制御機器(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 作業工具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 電動工具(14)
  • オフィス家具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電気材料(11)
  • 機構部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • カー用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 切削工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • 作業服(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「13sb」の検索結果

739件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 電気ドリル 鉄工用 D13SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル 鉄工用 D13SB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
  • System Blue マーチングテナーヘッド 13" TT13SB1 EVANS

    System Blue マーチングテナーヘッド 13" TT13SB1

    EVANS
    3,598税込3,958
    1枚
    5日以内出荷
    Blue Devilsマーチングチームスタッフの協力を得てデザインされたSystem Blueシリーズは、トップ7mil、ボトム7.5milの2プライ構造になっています。 クリアで抜けの良いサウンドで、耐久性とピッチの安定性を強化し、チューニングの頻度を減らすことができます。 さらに、Evans独自のサウンドシェイピング技術(SST)で、余分な倍音をコントロールし音の輪郭をはっきりさせます。 各ヘッドのダンピングパターンはトーンのコントロールだけではなく、ベストサウンドがわかる「プレイゾーン」を示し、初心者向けにも最適です。
    プライ数2
  • ベルク バケツ 本体 リス

    ベルク バケツ 本体

    リス(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ベルク バケツ 蓋 リス

    ベルク バケツ 蓋

    リス(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • S Series(SS5Q13-SB) SMC

    S Series(SS5Q13-SB)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • Hybrid White マーチングスネアサイド 13" SB13MHW EVANS

    Hybrid White マーチングスネアサイド 13" SB13MHW

    EVANS
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷
    抜群の耐久性、優れたプロジェクションを維持しつつ、柔らかなタッチと感度、より広いダイナミクスを実現。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
  • Hybrid Grey マーチングスネアサイド 13" SB13MHG EVANS

    Hybrid Grey マーチングスネアサイド 13" SB13MHG

    EVANS
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    抜群の耐久性、優れたプロジェクションを維持しつつ、柔らかなタッチと感度、より広いダイナミクスを実現。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
  • 電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 鉄工用

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2596質量(kg)2.7電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
  • GA-13Sセット品 TMEHジャパン

    GA-13Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
    用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
  • スチロール番号札 友屋

    スチロール番号札

    友屋(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチロール樹脂
  • ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
    用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    819税込901
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビクイックコンビレンチ DEEN

    スタビクイックコンビレンチ

    DEEN
    1,300税込1,430
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
  • 六角ショート・L-レンチセット BONDHUS

    六角ショート・L-レンチセット

    BONDHUS
    4,198税込4,618
    1セット(13本組)
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ベルクシリーズ バケツ(本体) リス

    ベルクシリーズ バケツ(本体)

    リス
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • スチロールクロークチケットB型 友屋

    スチロールクロークチケットB型

    友屋
    7,998税込8,798
    1組
    当日出荷から15日以内出荷
    材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)札:40×60、50cm紐付
  • メラミン食器 ブロック ボール マルケイ(国際化工)

    メラミン食器 ブロック ボール

    マルケイ(国際化工)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。
    材質メラミン形状ブロック電子レンジ×食器洗浄機業務用食器の種類洋食器
  • (27731)アクチェーター アッセンブリ ニッサン

    (27731)アクチェーター アッセンブリ

    ニッサン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール

    耐火花性エアーホースリール(S-Series)

    三協リール
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8エアホース仕様PVC
  • カバーが洗える座布団 YAMAZEN(山善)

    カバーが洗える座布団

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    椅子や座椅子の座り心地を変える、ウレタンクッションの座布団。カバーは外して洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。両面同じ生地の、シンプルな無地タイプ。中材は、しっとりな低反発と、しっかりな高反発の2層構造。
    用途座布団、いす用クッションとして。低反発 高反発 無地 シンプル ナチュラル。材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×39×4
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • アルミ配合PPすだれ コバルト ワタナベ工業

    アルミ配合PPすだれ コバルト

    ワタナベ工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    アルミ配合の特殊パイプを使用した国産プラスチックすだれです。
    用途日差しを遮り、風を通し室内を快適に。付属品吊り具×2材質本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール幅(mm)880遮光率(%)0.84
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    35,980税込39,578
    1丁
    翌日出荷
    精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。ハンダ付けのない電気接続部用です。テコ比により通常の圧着プライヤーに比べ30%まで握力を軽減します。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
    用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に、非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用寸法(mm)250×77×24全長(mm)250質量(g)558段数【圧着】4ハンドルプラスチックスリーブ(滑り防止加工済)仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-10.0クリンピング能力(AWG)20-8
  • EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    メリット 1 スリットなしで干渉を緩和 スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□] 狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□] Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
    付属品取付ビス:1セット材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート質量(g)投・受光器各約20規格UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)入光表示灯-繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • ロジカルプライムノート ナカバヤシ

    ロジカルプライムノート

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    249税込274
    1冊
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プレミアムな7つの特長。サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)。表紙が厚くて丈夫。少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)。にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙。リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷。画面を区切って使う2、3、4分割目印。日付が書ける大きめタイトル欄
    厚さ(mm)4紙質上質紙製本背綴じクロス製本
  • ベルクシリーズ バケツ(フタ) リス

    ベルクシリーズ バケツ(フタ)

    リス
    319税込351
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    25,980税込28,578
    1箱(54個)
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトかん SB-13 シロクマ

    クラフトかん SB-13

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
  • ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ GIKEN(川口技研)

    ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ

    GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
    材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
  • ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH

    NAC(長堀工業)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
    シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
  • RW45システム収納庫 生興

    RW45システム収納庫

    生興
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。H1050以下のRW45(ホワイト)システム収納庫の専用スタンドベースです。収納庫本体の左右をビス連結して並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。
    性能アジャスター付・本体連結ビス付ホワイト材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)種類スタンドベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×130グリーン購入法適合
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    849税込934
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RK45システム収納庫 生興

    RK45システム収納庫

    生興
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmのブラック色に統一し、シック&モダンナオフィス空間を演出します。H1050以下のRK45(ブラック)システム収納庫の専用スタンドベースです。収納庫本体の左右をビス連結して並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。
    性能アジャスター付・本体連結ビス付ブラックサテン材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)種類スタンドベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×130グリーン購入法適合
  • POPスタンドサイン 安全興業

    POPスタンドサイン

    安全興業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付が簡単にできる標識です。 可愛いイラストで注意を呼びかけます。
    幅(mm)440寸法(mm)全高1400×幅440(イラスト部分:高さ575×幅440)高さ(mm)1400取付方式スタンド式
...