ワタナベ工業
アルミ配合PPすだれ コバルト
アルミ配合の特殊パイプを使用した国産プラスチックすだれです。
用途
日差しを遮り、風を通し室内を快適に。
付属品
吊り具×2
材質
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール
幅(mm)
880
遮光率(%)
0.84
内容量
1本
注意
※強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82602960
K-8818BBK
671-6702
1800
ブラウン/ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82604125
K-8813BBK
671-6700
1350
ブラウン/ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82604877
K-8818SBK
671-6704
1800
シルバー/ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82607221
K-8813SBK
671-6701
1350
シルバー/ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください