カテゴリ

  • 農業機械(100)
  • メカニカル部品(97)
  • 物流用品(57)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 制御機器(49)
  • バイク純正部品(34)
  • 自動車純正部品(33)
  • バイク部品(20)
  • 防犯用品(15)
  • 作業工具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-0047」の検索結果

関連キーワード
605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(96300)ボルト,フランジ 14×47 ホンダ(96300)ボルト,フランジ 14×47ホンダ
479税込527
1個
3日以内出荷
M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコM6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15
DLV角19-14(47)MSD 黒 本体 cottaDLV角19-14(47)MSD 黒 本体cotta
14,980税込16,478
1枚(400枚)
4日以内出荷
材質マルチSD寸法(mm)外寸:193×144×H47
ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ その他STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリア定格電圧(V)12
(MU14)BOLT,ENG RR ミツビシ(MU14)BOLT,ENG RRミツビシ
499税込549
1個
3日以内出荷
(MD14)ROCKER ARM ミツビシ(MD14)ROCKER ARMミツビシ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
(00014)PUMP 三菱ふそう(00014)PUMP三菱ふそう
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
(MD140)ROCKER ARM 三菱ふそう(MD140)ROCKER ARM三菱ふそう
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
不動産 住まい のぼり旗 P・O・Pプロダクツ不動産 住まい のぼり旗P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
材質テトロンポンジ縦(mm)1800横(mm)600仕上三方三巻縫製取付方向左チチ
(11400)ショート ブロックASSY トヨタ(11400)ショート ブロックASSYトヨタ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
(21400)ラジエター ニッサン(21400)ラジエターニッサン
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
(90914)クリップ ピン,D5 スバル(90914)クリップ ピン,D5スバル
199税込219
1個
6日以内出荷
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 40mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2642アズワン品番65-7915-01
(35761)COLLET 三菱ふそう(35761)COLLET三菱ふそう
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
(16140)CLIP 三菱ふそう(16140)CLIP三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(14004)マニホルド ニッサン(14004)マニホルドニッサン
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
(14004)マニホールド ニッサン(14004)マニホールドニッサン(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 40mm 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 40mm 1箱 250個入WURTH ELEKTRONIK
57,980税込63,778
1箱(250個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2051アズワン品番65-7913-62
(11400)ショート ブロックASSY スバル(11400)ショート ブロックASSYスバル
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(31140)PIPE 三菱ふそう(31140)PIPE三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL同軸コネクタ ジャック 基板取付AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●シリーズ:531-40047-3●コード番号:220-5528アズワン品番65-7716-05
(90981)スポットランプ バルブ トヨタ(90981)スポットランプ バルブトヨタ
198税込218
1個
4日以内出荷
リングセット ピストン 12140-04721 スズキリングセット ピストン 12140-04721スズキ
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
ハロゲン 12V 55W H11  00002-14004-700 スズキハロゲン 12V 55W H11 00002-14004-700スズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:00002-14004-700
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47Ω 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47Ω 14W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47kΩ 14W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,598税込6,158
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
DLV角19-14-1(47)MSD 黒 cottaDLV角19-14-1(47)MSD 黒cotta
14,980税込16,478
1枚(400枚)
4日以内出荷
材質MSD寸法(mm)外寸:193×144×47
V Series(VXP2140) SMCV Series(VXP2140)SMC
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
(09262)ベアリング(20X47X14) スズキ(09262)ベアリング(20X47X14)スズキ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
Welwyn 巻線 抵抗器 14W 47kΩ ±5%, W24-47KJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 14W 47kΩ ±5%, W24-47KJIWELWYN
37,980税込41,778
1箱(50個)
7日以内出荷
CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
仕様定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)47kRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
スプロケツト,エンジン(NT:14) 27510-47D01 スズキスプロケツト,エンジン(NT:14) 27510-47D01スズキ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
スプロケット,エンジン 14T 27511-47D10 スズキスプロケット,エンジン 14T 27511-47D10スズキ
2,488税込2,737
1個
4日以内出荷
スプロケット,エンジン,14T 27511-47D00 スズキスプロケット,エンジン,14T 27511-47D00スズキ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
ベアリング(20X47X14) 09262-20169 スズキベアリング(20X47X14) 09262-20169スズキ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ベアリング,20X47X14  09262-20140 スズキベアリング,20X47X14 09262-20140スズキ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09262-20140
タイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
黒/黒サイズ24×1-3/8(サクラ)、(37-540)
ベアリング 20X47X14 09262-20160 スズキベアリング 20X47X14 09262-20160スズキ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...