カテゴリ
- 農業機械(100)
- メカニカル部品(28)
- 制御機器(24)
- バイク部品(21)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 自動車補修部品(10)
- 作業工具(10)
- 事務用品(7)
- 機構部品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 物流用品(2)
- 防災用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(99)
- KANA(片山チエン)(15)
- 大阪魂(7)
- タカノ(6)
- EFFEX(エフェックス)(6)
- マリンテック(6)
- 日東工業(5)
- ギガ・セレクション(4)
- AFAM(アファム)(4)
- RS PRO(4)
- D'Addario(4)
- EVERSAFE(4)
- 山洋電気(3)
- ミヤコ(3)
- 三商(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- エスコ(2)
- 椿本チエイン(2)
- ホンダ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「14-0047」の検索結果

M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15
手指消毒剤 ハンドスキッシュEX
花王(35件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(150mL×24個)当日出荷から5日以内出荷・飲食店・ホテル・公共施設など様々な場面でお使いいただける指定医薬部外品の手指消毒剤です。 ・ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%を有効成分とし、ウイルス・細菌に効果があります。 ・すばやく乾き、乾いた後はサッパリ、ベタつかないので、衛生手袋の着脱が楽におこなえます。 ・保湿剤【(グリセリン:湿潤剤・添加物)】配合。 ・消防法上の危険物に該当しないので、備蓄等にも適しています。 ・エタノール濃度(溶剤):65vol% 【指定医薬部外品】用途手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)65
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47Ω 14W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 47kΩ 14W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ボードフック 10個
アルテ(5件のレビュー)¥739税込¥8131パック(10個)当日出荷付属品テグス10m材質スチール寸法(mm)47×14×5タイプスタンダードタイプ耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
アルミフォールディング傘立て
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷前面パネルで前を隠せてちょっとすっきりな傘立て。軽くて水にも強いアルミ製で、軒先でも安心。広げるだけの完成品。引っ越しや模様替えでも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくいしくみ。用途傘立てとして。アンブレララック/アンブレラスタンド/傘スタンド/傘掛け/傘置き場/玄関/玄関収納/事務所/オフィス/店/店先/おしゃれ仕様●1マスのサイズ(cm):7×6、(両端のみ5.5×5.5)●収納部内寸高さ(cm):約47、(折りたたみ傘部は約14)●折りたたみ傘用トレーサイズ(cm):14×22●水受けトレーの内寸(cm):24×21.5材質本体:アルミニウム、トレー:ABS
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から92日以内出荷ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付プレート用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート色黒材質(本体)ナイロン樹脂
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から6日以内出荷オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質アルミ厚さ(mm)1.5
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM
マリンテック(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用寸法14×29×47電圧(V)12~24接続半田付電流容量(A)5、15、20の中から選択
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ
Hanx¥1,198税込¥1,3181台当日出荷VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。VGA対応。USB3.1対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hzケーブル長(cm)9.5
超硬用センタードリル
大見工業(1件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。全長(mm)60
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥3,490税込¥3,8391個欠品中ポケットにもスッキリ収まる薄型でスタイリッシュなトラベラ 旅先でも湿度と温度がわかります質量(g)90測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)92×66×14、スタンド使用時:88×66×47機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき、電池切れ予告機能(液晶)電池単4(アルカリ)×2電池寿命約2年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
歯車セット/β-EZ用
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,298税込¥3,6281セット欠品中適合機種β-XP、XPⅡ、EZセット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1