カテゴリ

  • 農業機械(308)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(255)
  • 制御機器(235)
  • バイク部品(233)
  • メカニカル部品(107)
  • 作業工具(105)
  • 切削工具(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 機構部品(52)
  • バイク純正部品(41)
  • 電気材料(26)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 測定用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • バッテリー・電装(21)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 自動車純正部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 物流用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 理美容(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-0125」の検索結果

1,862件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タガネ14mmX125mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)タガネ14mmX125mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
トラスコ品番448-3464
(96300)ボルト,フランジ 14×125 ホンダ(96300)ボルト,フランジ 14×125ホンダ
849税込934
1個
3日以内出荷
M14x125mm スタッドボルト エスコM14x125mm スタッドボルトエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GC-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)17
M12/呼14/125mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/125mm Tスロットボルトエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法B(mm)75寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
(MC110)U-BOLT(14X125) 三菱ふそう(MC110)U-BOLT(14X125)三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(ML212)BOLT,FLANGE(M14X125) 三菱ふそう(ML212)BOLT,FLANGE(M14X125)三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセルベクトルナットドライバー B-290NTベッセル(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パッキンOSIシリーズ NOKパッキンOSIシリーズNOK(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
結晶皿 PYREX(パイレックス)結晶皿PYREX(パイレックス)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
2,475税込2,723
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
Oリング KVKOリングKVK(2件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム
マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル) Thermo Fisher Scientificマイクロスパチュラ(ハイマンスタイル)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)軸径(Φmm)2.6
位置決め輪 トーホー位置決め輪トーホー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッキン NOKパッキンNOK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
トップマスターフィッティング SYM JET14 125 '17 SHAD (シャッド)トップマスターフィッティング SYM JET14 125 '17SHAD (シャッド)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
(84140)SWITCH ASSY, HE トヨタ(84140)SWITCH ASSY, HEトヨタ(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッキン OUIS型 NOKパッキン OUIS型NOK
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式OUIS
AGスターティングドリル NACHI(不二越)AGスターティングドリルNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
SKD11スタープレート 大同DMソリューションSKD11スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
スパチュラー Thermo Fisher ScientificスパチュラーThermo Fisher Scientific
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
スプーン付のスパチュラーです。 21-401-25BはV字型スプーン付です。
材質ステンレス軸径(Φmm)2.5
(84140)ヘッドランプ スイッチ トヨタ(84140)ヘッドランプ スイッチトヨタ(2件のレビュー)
7,488税込8,237
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(84140)ヘッドランプ デイマ スイッチASSY ダイハツ(84140)ヘッドランプ デイマ スイッチASSYダイハツ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ボールバルブ(フルボア・RoHS) カクダイボールバルブ(フルボア・RoHS)カクダイ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
仕様RoHS対応形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.5ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
(84140)コンビネーションS/W トヨタ(84140)コンビネーションS/Wトヨタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(72140)フロントシート トラックASSY INN LH トヨタ(72140)フロントシート トラックASSY INN LHトヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(61401)ロッカ パネル OUT RH トヨタ(61401)ロッカ パネル OUT RHトヨタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(51401)エンジンフロントマウンティング ブラケットSUB-ASSY RH トヨタ(51401)エンジンフロントマウンティング ブラケットSUB-ASSY RHトヨタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルウォーク BS M034 ブラック アサヒシューズメディカルウォーク BS M034 ブラックアサヒシューズ
25,980税込28,578
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
滑りにくい「ミラクルウェーブソール」を採用、メディカルウォークの国産ビジネスモデル。外羽根式タイプなので、着脱が容易で履き心地の調整がしやすく、外回りのお仕事や、デイリーのカジュアルシーンにおすすめです。【SHM機能の3大メリット】1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけスクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・フットグラファーラストメーカー独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。・アサヒデトーション靴の内側、小趾(しょうし)の付け根付近に樹脂プレートを配置。足の痛みにもつながる、ねじれ・沈み込みを低減、拇趾(ぼし)側へのスムーズな蹴り出し・荷重移動を促します。・滑りにくい「ミラクルウェーブソール+マルチファイバーソールⅡ」氷上でグリップ力を発揮するガラス繊維を配合した「ミラクルウェーブソール」と、 耐滑効果のある複数の機能素材を配合した「マルチファイバーソールⅡ」を組み合わせた、 滑りにくさが自慢の靴底です。
材質天然皮革ブラック材質(底部)合成底(ミラクルウェーブソール)ヒール(cm)4足囲3E
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具十川ゴム
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27ネジ口内径(Φmm)10.0
テクノディスクZ-KS イチグチテクノディスクZ-KSイチグチ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
プロの切れ味、ステンレス・金属の重研削が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。
用途ステンレス、金属の研削、バリ取り作業等。適合工具ディスクグラインダー
...