カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「14-0358」の検索結果

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-40
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-40
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
ブラック11 既製(ウ)
シヤチハタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字ウグリーン購入法適合印面種別浸透印
ブレーキディスク
brembo¥24,225税込¥26,6481箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥11,560税込¥12,7161箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ディスポ滅菌スパチュラー
Thermo Fisher Scientific¥69,980税込¥76,9781組(100個)4日以内出荷粉末、固形サンプルに適しています。 頑丈な作りのV字型エッジで硬い素材を容易に崩すことが可能です。材質PS全長(mm)229滅菌済ガンマ線
レンチ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考トルクスネジヨウ(T20,T25,T27)部品名称レンチ図解NoMCZ300AV(10) ツールセット部品_No.358、MCZ300AVT(10) ツールセット部品_No.358、MCZ310AV(14) ツールセット部品_No.358、MCZ330AV(14) ツールセット部品_No.20、MCZ254T ガイドバー、ソーチェン、付属品、オプション部品_No.25、MCZ310AV(12) ツールセット部品_No.358、MCZ300AV(12) ツールセット部品_No.358、MCZ330AV(16) ツールセット部品_No.20