曜日別特売

2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ60cm

2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ60cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ60cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ60cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ60cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ60cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ60cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ60cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ60cm - 高田ベッド製作所

上肢台兼転落防止等にも役立つ専用回転式レザー製ベッドガード付き。
スライド式専用マクラを新採用。移動式専用点滴棒差込金具1個付き。
電動リクライニング手元スイッチ操作式。背あげ0~80°。脚あげ0~25°

仕様
耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付
材質
フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
質量(kg)
65
耐荷重(kg)
200
厚さ(cm)
【クッション】5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
60×190×60
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
色
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TB-1385 7211061772110617TB-1385白63-0395-04
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211088872110888TB-1385クリーム63-0395-16
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211117772111177TB-1385ピンク63-0395-10
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211158872111588TB-1385アイボリー63-0395-05
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211161572111615TB-1385レッド63-0395-21
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211189572111895TB-1385メディグリーン63-0395-18
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211230672112306TB-1385ライムグリーン63-0395-19
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211276072112760TB-1385スカイブルー63-0395-15
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211327772113277TB-1385メディブルー63-0395-17
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211342672113426TB-1385グレー63-0395-12
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211364572113645TB-1385ライトブラウン63-0395-20
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211369772113697TB-1385ライトグリーン63-0395-08
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211389872113898TB-1385イエロー63-0395-11
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211452872114528TB-1385茶63-0395-07
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211571872115718TB-1385黒63-0395-06
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211574572115745TB-1385抹茶63-0395-14
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211577072115770TB-1385オレンジ63-0395-13
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211616572116165TB-1385ライトブルー63-0395-09
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする