カテゴリ
- 作業工具(1,757)
- 農業機械(1,421)
- パソコン/周辺機器(906)
- バイク部品(816)
- 切削工具(571)
- メカニカル部品(448)
- 制御機器(353)
- ねじ・ボルト・釘(334)
- 機構部品(213)
- 船舶用品・漁業資材(207)
- 配管・水廻り設備部材(154)
- 空調・照明・電設資材(148)
- 測定用品(119)
- 自動車補修部品(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- トラック用品・パーツ(99)
- 整備工具・収納(93)
- 電動工具(92)
- カー用品(90)
- 建築金物(86)
- 科学研究・開発用品(79)
- FA担当者のオススメ新商品(78)
- 物流用品(74)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
- 電気材料(68)
- 家電(64)
- 事務用品(63)
- 溶接用品(62)
- 防災用品(54)
- ポンプ・送風機・電熱機器(54)
- 店舗什器・備品(48)
- 厨房用品(44)
- 空圧工具(44)
- 清掃用品(42)
- 安全標識(37)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 安全用品(35)
- 学童・教育用品(35)
- 日用品(30)
- タイヤ・足回り(29)
- 縫製用品(29)
- オフィス家具(28)
- 研磨材(28)
- 自転車部品(27)
- 卓上消耗品(26)
- 作業服(24)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 塗料(19)
- バッテリー・電装(19)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 手袋(16)
- 介護用品(15)
- 食品・飲料(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 農業・園芸資材(12)
- 安全保護具(11)
- 防犯用品(10)
- 医療(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- バイク純正部品(9)
- 梱包用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 建材・エクステリア(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- エンジン工具(9)
- テープ(8)
- 理美容(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 完成車(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(4)
- ヘルスケア(3)
- 自動車純正部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- トラック純正部品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(58)
- BIGM(丸山製作所)(1,352)
- メディアカバーマーケット(426)
- 大阪魂(287)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(181)
- エスコ(145)
- JTC(124)
- TRUSCO(117)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
- DAYTONA(デイトナ)(95)
- サンワサプライ(91)
- KTC(89)
- SHIMANO(シマノ)(88)
- brembo(87)
- U-KANAYA(82)
- 三木プーリ(80)
- 雅(77)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(75)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(68)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「14-12」の検索結果

ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ
DAYTONA(デイトナ)¥739税込¥8131個当日出荷オイル交換時の同時交換がおすすめ。 ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の 鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)材質スチールボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14マグネットつき
16BダイスCU8~14~12
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0356材質鋼材質量(kg)0.33
ジオメットステンCAP P=14X12P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
SAHT DYNAMIC D4-L 14-12 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE
エコバックスジャパン¥151,637税込¥166,8011個5日以内出荷エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。用途ロボット掃除機・水拭き寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き)タンク容量(L)清水4/汚水3.5集塵容量(L)0.3本体サイズ(mm)104×353×351運転音(dB)67バッテリー容量(mAh)5200運転時間(分)最大290水タンク容量(mL)300
ドラムヘッド G12 クリア TT14G12 / G12 Clear (single-ply,12mil) 14インチ
EVANS¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷特に厚い12milフィルムを使用した1プライのヘッドです。 オープンかつ暖かいサウンドで、厚いフィルムの使用により耐久性が向上、タムのレゾナント用(ボトムヘッド)としても最適です。プライ数1
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(5個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ドラムヘッド G12 コーテッド B14G12 / G12 Coated (single-ply,12mil) 14インチ
EVANS¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷特に厚い12milフィルムを使用した1プライのヘッドです。 オープンかつ暖かいサウンドで、厚いフィルムの使用により耐久性が向上、タムのレゾナント用(ボトムヘッド)としても最適です。プライ数1
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(60件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2個)当日出荷から14日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
マグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-14HP012 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種iiyama STYLE-14HP012入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(21件のレビュー)¥789税込¥8681パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(70個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(1400個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
...