カテゴリ
- 農業機械(34)
- 自転車部品(13)
- メカニカル部品(12)
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 保管用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 完成車(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(34)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- 三ツ星ベルト(10)
- 水本機械製作所(6)
- エスコ(5)
- セキスイ(5)
- TRUSCO(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- カーメックス(2)
- CAPStyle(2)
- GRAPHIS(2)
- 重松製作所(1)
- 象印チェンブロック(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ホンダ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- FPC(1)
- TKG(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「14-28t」の検索結果

部品トレー 段トレ SUN-T14・20・28シリーズ
サンナイス¥49,980税込¥54,9781箱(100枚)6日以内出荷規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単材質A-PET0.5t外寸(mm)412×312×26.5H
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
T型コンテナ
セキスイ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スタッキング(積み重ね)できます 高さ違いのT14、15、28、40およびT20-2とも嵌合しますトラスコ品番136-7126コンテナ種類ベタ目スタッキング可
T型コンテナ底面強化タイプ
セキスイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。トラスコ品番836-2550材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.46フタなし適合カード差しTS外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)164外寸法・奥行(mm)3602018年トラスコ掲載ページ8 0773コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)314有効内寸法・高さ(mm)131有効内寸法・幅(mm)414
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
セキスイコンテナ Tシリーズ
セキスイ¥22,980税込¥25,2781ケース(10個)5日以内出荷T-14・15・20・28・40用のフタです。仕様●色:イエロー●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:26●JANコード:4901860279017アズワン品番65-8993-99
セキスイコンテナ Tシリーズ
セキスイ¥22,980税込¥25,2781ケース(10個)5日以内出荷。T-14・15・20・28・40用のフタです。仕様●色:グリーン●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:26●JANコード:4901860278997アズワン品番65-8994-01
SAINT 7S HGカセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ)
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781セット(12個)当日出荷管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。トラスコ品番768-1704セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数1.5山
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281台当日出荷から翌々日出荷溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
シュトラールLEDルームランプ
CAPStyle¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)240LED使用数(個)36
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
シュトラールLEDルームランプ
CAPStyle¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付けタイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)110LED使用数(個)12
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781セット(12個)当日出荷管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
□28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
SAフリーサイズボックスキャリー
TKG¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム耐荷重(kg)150キャスターアルミ自在車×4キャスター径(Φmm)75
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
50mm シリンダー南京錠 40mm吊長/同一キー
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。 鍵2本つき仕様●材質:本体/真鍮 ツル/ハードスチール シリンダー/真鍮●幅:50mm●ツル径:7.9mm●クリアランス:縦/40.6mm、横/28.0mm●サイズ:D/7.9mm、H/40mm、T/14mm、W/50mm、X/40.6mm、Y/28mm
トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 高速型 TWSHシリーズ
象印チェンブロック¥919,800税込¥1,011,7801台翌日出荷から11日以内出荷走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥3,630税込¥3,9931本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
箱台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681台当日出荷から9日以内出荷溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42