ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
BSL1460は電池2年保証付き
仕様冷却対応
バッテリーリチウムイオン
バッテリーリチウムイオン
残容量表示付
6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)14.4V 6.0Ah
型番BL1460B
バッテリーリチウムイオン
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合EZ0L81
バッテリー容量(Ah)5.0
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。
USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック
仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)約70
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
お手持ちのS-Lineシリーズの本体にS-Linkシリーズのバッテリーが使用可能に!
用途お手持ちのS-LinkシリーズのスライドバッテリーをS-Lineシリーズの差し込みバッテリーに変換
対応機種EM 14.4V充電式インパクトドライバー、【セット品】IDR-150Li 、【本体のみ】IDR-150LiX /EM 14.4V充電式ドリル&ドライバー、【セット品】DDR-160Li 、【本体のみ】DDR-160LiX/EM 14.4V充電式2スピードドリル&ドライバー、【セット品】DDR-144LiA、【本体のみ】DDR-144LiXA/EM 14.4V充電式オービタルジグソー、【セット品】JSW-110Li、【本体のみ】JSW-110LiX/EM 14.4V充電式電気のこぎり、【セット品】DN-110Li 、【本体のみ】DN-110LiX/EM 14.4V充電式電気丸のこ、【セット品】DM-120Li、【本体のみ】DM-120LiX/EM 14.4V充電式オービタルサンダー、【セット品】SD-110Li、【本体のみ】SD-110LiX/EM 14.4V充電式クリーナー、【セット品】VCM-100Li、【本体のみ】VCM-100LiX/EM 14.4V充電式LED作業ライト、【本体のみ】WLT-130LiX/EM 2WAY LEDワークライト、【本体のみ】WLT-340LiX
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合充電器:DC18SG、DC18WA
対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D
バッテリーリチウムイオン
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用バッテリーパックです。セフティ3ヘッジトリマー用バッテリーパックです。
用途充電ヘッジトリマー用バッテリーパック。
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。
ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)85
質量(g)287
高さH(mm)102
連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)
機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)約3(CG23421使用)
バッテリー容量(mAh)3250
厚さD(mm)27
出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
1個
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
【装着簡単】
電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。
【保護機能を搭載】
連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。
トラスコ品番777-1860
質量(g)240
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84
適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510
適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)
アズワン品番65-1997-77
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
適合TCL-001、TCL-002、TCL-003、TCL-004、TCL-005、TCL-006
バッテリーリチウムイオン電池
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合(充電式インパクトドライバ)BID-143、BID-142、BID-1421、BID-140、BID-1440、BID-1411、BID-1410(充電式ドライバドリル)BDM-1410(充電式フラッシュライト)BFL-140(充電式インパクトレンチ)BIW-1465(充電式小型レシプロソー)BRJ-120
トラスコ品番379-8399
タイプスライドタイプ
バッテリーリチウムイオン
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)約20
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])0~3000
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)
締付能力(普通ボルト)M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
打撃数(min-1)0~3300
六角軸二面幅(mm)6.35
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌々日出荷
トラスコ品番760-3754
適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H
質量(kg)0.36
アズワン品番65-1997-83
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌々日出荷
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に
適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
形状USB Aタイプ
寸法(mm)80×53×28
質量(g)60
出力電圧(V)直流5.0
出力電流(A)直流2.1
適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
関連資料(0.89MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
厚さ(mm)(ファン)41
質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80
出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
長さ(mm)981
幅(mm)114
質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(ノズル付)
電圧(V)14.4
電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)
吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
集塵方式カプセル式
充電時間(分)約22
適合バッテリーリチウムイオン
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。
5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)
幅(mm)85
質量(g)287
高さH(mm)102
連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)
機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)約3(CG23421使用)
バッテリー容量(mAh)3250
厚さD(mm)27
出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
EARTHMANS-Link14.4V専用充電器。
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約70
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
14.4V 98WhのVマウントリチウムイオンバッテリーです。軽量かつコンパクトなため、Forza 60B IIやForza 150Bなどの60-150WのLEDライトに最適です。また、ワイヤレス充電にも対応しているため、スマートフォンなどのガジェットの充電も可能です。
1個
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
砥石径(Φmm)100
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)
回転数(min-1[回/分])無負荷:6800
適合バッテリーBSL1460
全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
14.4Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電です
セット内容空調服(R)急速AC充電アダプター
質量(g)107
適合バッテリーBT23231専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
バッテリーBT23231専用ケースです。
用途空調服用。
トラスコ品番529-8140
品名空調服14.4Vバッテリーケース
機種BT23231専用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
18段階 クラッチ調整可能
LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)
セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1
質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)
出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)
出力電流(A)1
使用電池リチウムイオン電池
充電器形名充電器(BC-144LiA)
モーター電圧(V)DC14.4
クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)
アズワン品番64-4062-42
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
空調服14.4V専用ケーブルです。
用途空調服用。
トラスコ品番529-6638
適合機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012
品名空調服14.4V専用ケーブル
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
新ファンユニット対応バッテリホルダ
USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ
最大出力2.4A
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500
チャック能力(mm)1.5~13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体締付トルク)低速:60(612)、高速:40(408)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工45
穴あけ能力(mm) アルミ13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン
クラッチ数(段)22
質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー
質量(kg)1.3
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電)
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ