カテゴリ
- 作業工具(239)
- 切削工具(64)
- 制御機器(38)
- 物流用品(33)
- 農業機械(32)
- 自動車純正部品(31)
- バイク純正部品(27)
- 機構部品(23)
- 測定用品(20)
- メカニカル部品(17)
- バイク部品(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- トラック純正部品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自転車部品(9)
- 自動車補修部品(7)
- バッテリー・電装(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 電動工具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- JTC(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NOK(8)
- RS PRO(20)
- SATA(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- TRUSCO(13)
- アイビッグ(28)
- エスコ(52)
- スーパーツール(8)
- トヨタ(9)
- フエニックス・コンタクト(7)
- ホンダ(23)
- 三木プーリ(7)
- 三菱ふそう(7)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「14×24×6」の検索結果

オイル シール (14X24X6) 93109-14010
YAMAHA(ヤマハ)¥749税込¥8241個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
14x24x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥455税込¥5011枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)6外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール SC SC14246
NOK¥209税込¥2301個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)24部品番号AC0514-E0軸径d(Φmm)14幅b(mm)6
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
ハンドアルサワーNL
アルボース¥2,398税込¥2,6381本(1L)当日出荷食品および食品添加物に登録されている原料だけを使用しています。弱酸性でノンエンベロープウイルスにも効果があります。保湿剤を配合し肌荒れを抑制します。ベタつきを防止する成分を配合してサラッとした使用感を与えます。抗酸化剤を配合し、使用後の不快臭を抑制します。食品現場はもちろん、医療施設などのさまざまな現場での手指消毒にお使いください。用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分エタノール76.9~81.4v/v%区分指定医薬部外品エタノール濃度(w/w%)70~752018年トラスコ掲載ページ9 0645医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4効果手指・皮膚の洗浄・消毒
アシュラ セルフプレートクリアーAC(エアーコンベックス付,フリーカット),Φ15-33mm
コロプラスト¥4,998税込¥4,998非課税商品1箱(4枚)4日以内出荷「カチッ」という装着音で確実にロックしたことがわかり、安心で肌にやさしい渦巻型皮膚保護剤です。 アシュラ二品系はユニークな渦巻き型皮膚保護剤に、「カチッ」という装着音を組み合わせ、ストーマ袋が面板に確実にロックされていることを確かめられるダブルロック方式カップリングシステムです。仕様【皮膚保護剤】長時間貼付型形状【面板】ディープ凸面開口寸法(mm)15-33フランジサイズ(mm)50
ソケット ロング(12角) 1/2
GEDORE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。ロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0154
...