カテゴリ

  • 制御機器(119)
  • 店舗什器・備品(112)
  • 空調・照明・電設資材(96)
  • 切削工具(90)
  • 卓上消耗品(79)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 溶接用品(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 厨房用品(59)
  • 作業工具(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 梱包用品(35)
  • 測定用品(33)
  • 家電(33)
  • メカニカル部品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 学童・教育用品(24)
  • 作業服(22)
  • バイク部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 建築金物(16)
  • 清掃用品(15)
  • 住設機器(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 電動工具(13)
  • 縫製用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 介護用品(10)
  • 日用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 医療(9)
  • 農業機械(9)
  • 事務用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 塗料(6)
  • 防災用品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 空圧工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「140×100」の検索結果

関連キーワード
1,548件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「ユニパック」 シルバーE-5 140×100×0.05 (100枚入) セイニチ(生産日本社)

    「ユニパック」 シルバーE-5 140×100×0.05 (100枚入)

    セイニチ(生産日本社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    中身が透けにくいシルバー着色のチャック付ポリエチレン袋です。検査キット等でのプライバシー保護や、医薬品等の保管における遮光効果(完全に遮光するものでは無い)を備えています。封入物や封入日時等が書き込める白ベタ印刷付きです。安全・安心の日本製です。プライバシー保護や、遮光効果を期待出来ます。
    仕様チャック上3mm段差カット、天開き材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.05色シルバー質量(g)166種類チャック付ポリ袋縦(mm)140横(mm)100
  • 140x100mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ

    140x100mm ポリ袋(チャック付/100枚)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1個(100枚)
    翌日出荷
    開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。
    エスコ品番EA944CH-140種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥520税込¥572
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 18-8デッシャー UK(三宝)

    18-8デッシャー

    UK(三宝)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ

    マットペイント 水性多用途塗料(つや消し)

    カンペハピオ(4件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    [落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
    用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
  • (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 結晶皿 PYREX(パイレックス)

    結晶皿

    PYREX(パイレックス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10本)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    用途適合メーカー:瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。先端サイズ5適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(150個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    ¥1,320税込¥1,452
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • 六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥480税込¥528
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス

    広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1組(100個)
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • 樹脂着色顔料 EpoChemical

    樹脂着色顔料

    EpoChemical
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(1kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
    用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • EL 丸パイプインナーキャップ AWJ

    EL 丸パイプインナーキャップ

    AWJ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(5個)
    当日出荷から15日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)22寸法R(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥660税込¥726
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
    材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
  • ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥500税込¥550
    1パック(2本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(150個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM6
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(150個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM6
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(150個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM6
  • スチームノズル EASYLock 40° ケルヒャー

    スチームノズル EASYLock 40°

    ケルヒャー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Easy Lock対応です。
    2018年トラスコ掲載ページ9 0093
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(150個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄色黒ねじピッチ(mm)1表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM6
  • ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    欠品中
    ・アスベストサンプラーAS100型用のスペアパーツです。 ・Φ47mmアスベストサンプリングホルダーを三脚へ固定することができます。
    用途47mmホルダー用
  • SKD11スタープレート 大同DMソリューション

    SKD11スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    翌日出荷
    耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 三脚延長棒 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    三脚延長棒 AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ・アスベスト大気サンプラーAS-100型に標準付属品です。 ・三脚に取り付けると30cmサンプリングホルダーの位置を高くすることが可能です。
    用途300mm AS-100用
関連キーワード
...