カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み

「1422v270」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
9,658税込10,624特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
ベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル 三木プーリベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル三木プーリ
63,980税込70,378
1台
18日以内出荷
変速比1/4出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDCモデル三木プーリ
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル三木プーリ
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANBモデル三木プーリ
489,800税込538,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-C三木プーリ
249,800税込274,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-04サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-B 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-B三木プーリ
289,800税込318,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-04質量(kg)36サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106寸法M2(mm)120励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A三木プーリ
189,800税込208,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-04質量(kg)33サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106寸法M2(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
1022v220特集