カテゴリ

  • メカニカル部品(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • オフィス家具(44)
  • 自動車純正部品(27)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 機構部品(14)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「143n」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)マスキングテープ 143N3M(スリーエム)(6件のレビュー)
419税込461
1パック(2巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-143N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-143N)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
軽作業用帽パンプキャップ ST#143-N 谷沢製作所軽作業用帽パンプキャップ ST#143-N谷沢製作所
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。
用途軽作業時などでの布帽子の代替として。長さ(mm)276幅(mm)212
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
949税込1,044特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR耐熱温度(℃)100
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
(1N143)スクリューブリーダー MAZDA(マツダ)(1N143)スクリューブリーダーMAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)専用別置電源ユニット 非調光ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
アルミ不等辺アングル 生地 アルインコアルミ不等辺アングル 生地アルインコ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれたアングル。
材質アルミ(A6063S T5)生地
ビーポップ 蓄光シート マックスビーポップ 蓄光シートマックス
38,980税込42,878
1箱
当日出荷
ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです。 光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急時の避難誘導や緊急操作手順表示に有効です。 ビーポップで直接・カットできるので、オリジナルの蓄光表示が作れます。 JISが定めるJAクラス、消防法で定める中輝度蓄光標識の基準を満たしています
用途停電時、緊急時の避難誘導表示 停電時、緊急時の設備の緊急操作手順表示 停電時にぶつかると危険な設備の角部、危険箇所への表示トラスコ品番246-0988材質PET幅(mm)100薄黄緑質量(g)375長さ(m)7厚さ(μm)195
200MPAシリーズ 超高圧ホース RIKEN(理研機器)200MPAシリーズ 超高圧ホースRIKEN(理研機器)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
(MC143)STIFFENER N 三菱ふそう(MC143)STIFFENER N三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
プレート テープ無 光プレート テープ無
299税込329
1枚
翌々日出荷
無地プレートです 標示用やサインプレートとして
材質アクリル仕様テープなし寸法(mm)140×40×2グレー
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質NK4幅(mm)6.35高さ(mm)6.35
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)椿本チエイン
599税込659
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
【リビルト】スターターモーター NAP【リビルト】スターターモーターNAP
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
デンソー製 12V 0.8KW D68 P
イーグル爪セット(クボタ) 日本ブレードイーグル爪セット(クボタ)日本ブレード
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス 大型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
942税込1,036
1個
4日以内出荷
アールの付いたソフトなデザインです。 鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。 ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上バフ研磨
ソフトバッグクリアS3 エーワン[不織布]ソフトバッグクリアS3エーワン[不織布]
4,398税込4,838
1セット(100枚×2袋)
5日以内出荷
両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×250×0材質ポリプロピレン不織布/CPPフィルム
ステンレストップチェーン TT形(直線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TT形(直線搬送用)椿本チエイン
889税込978
1リンク
3日以内出荷から6日以内出荷
【リビルト】オルタネーター NAP【リビルト】オルタネーターNAP
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 80A D110
メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】スターターモーター NAP【リビルト】スターターモーターNAP
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 1.0Kw D68 P
メーカートヨタ主な適合純正品番28100-BZ130サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】スターターモーター NAP【リビルト】スターターモーターNAP
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 0.8KW D76 GA
344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) エスコ344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
仕様ウレタンなしエスコ品番EA657-143NF質量(kg)2.5防塵防水性能67外寸法・幅(mm)430外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)244IP等級67有効内寸法・奥行(mm)146有効内寸法・高さ(mm)297(H)有効内寸法・幅(mm)344
ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用)椿本チエイン
2,798税込3,078
1リンク
3日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
屋外スポットライト 山田照明屋外スポットライト山田照明
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/240耐水性防雨取付方式工事LEDLED一体型従来光源HID70W相当消費電力(W)35.4質量(kg)2.5材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)長さ(mm)217直径(Φmm)122高さ(mm)247LED寿命(時間)40000調光の可否
ブレーキシュー 溝付き Vesrahブレーキシュー 溝付きVesrah(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
ロープハンドルバスケット ちどり産業ロープハンドルバスケットちどり産業
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
ロープハンドル付きのシーグラスバスケットです。
材質シーグラス、ロープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ320×300(ハンドル含高さ400)
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690Vシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用)椿本チエイン
639税込703
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7形状TSAタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
(87391)プロテクター,レール ニッサン(87391)プロテクター,レールニッサン
499税込549
1個
3日以内出荷
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ガーニッシユ,センター ピラー アッパー LH ニッサンガーニッシユ,センター ピラー アッパー LHニッサン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(21631)ホース ニッサン(21631)ホースニッサン
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(54614)クランプ,スタビライザー RH ニッサン(54614)クランプ,スタビライザー RHニッサン
779税込857
1個
5日以内出荷から9日以内出荷