カテゴリ

  • 事務用品(41)
  • 建築金物(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 自動車補修部品(23)
  • 制御機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 機構部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • バイク部品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「148a」の検索結果

321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生用布テープ NO.148A 寺岡製作所養生用布テープ NO.148A寺岡製作所(4件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。 簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。テープ厚さ(mm)0.32
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(161件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイトシャフト 公差m6 Aタイプアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
ソケットアダプター NAC(長堀工業)ソケットアダプターNAC(長堀工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
69,980税込76,978
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
WL7020用バッテリー TAKENOWWL7020用バッテリーTAKENOW
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
WL7020用。
用途WL7020用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS2級大西測定工具(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
689税込758
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
腕章 JSグループ腕章JSグループ
689税込758
1枚
当日出荷から9日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×400タイプカバーなし(ホック・安全ピン付)取付方式ホック、安全ピン
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
丸型端子(R型) オーム電機丸型端子(R型)オーム電機
229税込252
1袋(3個)
当日出荷から3日以内出荷
電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ イチネンTASCOフレアタイプ圧力計(設置針式) 75ΦイチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS1級大西測定工具(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から11日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor スイッチングダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
2,698税込2,968
1袋(500個)
当日出荷から7日以内出荷
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ電菱
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式) イチネンTASCOフレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
ウォーターポンプ トヨエース 99-* GMBウォーターポンプ トヨエース 99-*GMB
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16100-78051・16100-E0271
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
ブラック200mmロング
ガススプリング YDGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YDGタイプユーエイキャスター
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINECLブレーキパッド シンタードメタルCARBON LORRAINE
5,390税込5,929
1セット
4日以内出荷から34日以内出荷
NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷
ブラック100mmロング
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ日本エレパーツ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
正弦波インバータ SPシリーズ 電菱正弦波インバータ SPシリーズ電菱(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)1500±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
LED交換不可拡散パネル付 光束維持時間50,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付
質量(kg)0.2白(ホワイト93)寸法径Φ62 埋込穴Φ50 埋込深63mm電圧(V)AC100消費電力(W)4.6ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命50000時間容量(VA)9配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
埋込取手 LAMP(スガツネ工業)埋込取手LAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)長さL(mm)192仕上マットサテンピッチP(mm)160取付穴深さ(mm)14.5
埋込取手 LAMP(スガツネ工業)埋込取手LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)
コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル サンドビックコロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリルサンドビック
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から翌々日出荷
小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
ドリルヘッド DMC タンガロイドリルヘッド DMCタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー14セコ・ツールズ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407ZN
フライス  金型用 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
取付部(形状)アーバ
軸付き不織布ホイール ラミー NCA軸付き不織布ホイール ラミーNCA
10,980税込12,078
1箱(20本)
4日以内出荷
深い傷がつきにくい軸付き不織布研磨ホイールです。軸付き用グラインダーなどのハンドツール用です。
バッククッション セルタンバッククッションセルタン
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、別売りのフロアクッションと組み合わせてお好みのレイアウトでご使用いただけます。
材質【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%質量(kg)1.95サイズバッククッション幅(cm)60高さ(cm)29.5奥行き(cm)29.5