カテゴリ

  • 自動車純正部品(117)
  • 事務用品(110)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • 建築金物(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 制御機器(30)
  • 自動車補修部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • メカニカル部品(21)
  • 機構部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 切削工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 物流用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全保護具(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 医療(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「148a」の検索結果

658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生用布テープ NO.148A 寺岡製作所養生用布テープ NO.148A寺岡製作所(4件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。 簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。テープ厚さ(mm)0.32
銅管エルボアダプタ給湯用 M148Aシリーズ ミヤコ銅管エルボアダプタ給湯用 M148Aシリーズミヤコ
739税込813
1個
8日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(161件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Bondclone(TM) 10μm C18 148A、LCカラム 00シリーズ PhenomenexBondclone(TM) 10μm C18 148A、LCカラム 00シリーズPhenomenex
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:μBondapackの代替品
フォーマット形式Column細孔径148AUSPコード該当なし粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ固定相C18分離モード逆相
Bondclone(TM) 10μm C18 148A、LCカラム 250×4.6mm PhenomenexBondclone(TM) 10μm C18 148A、LCカラム 250×4.6mmPhenomenex
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:μBondapackの代替品
長さ(mm)250フォーマット形式Columnアズワン品番67-7339-35内径(mm)4.6細孔径148AUSPコード該当なし粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ固定相C18分離モード逆相
Bondclone(TM) 10μm C18 148A、LCカラム 100×8mm PhenomenexBondclone(TM) 10μm C18 148A、LCカラム 100×8mmPhenomenex
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
推奨用途:μBondapackの代替品
長さ(mm)100フォーマット形式Columnアズワン品番67-7330-60内径(mm)8細孔径148AUSPコード該当なし粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ固定相C18分離モード逆相
Bondclone(TM) 10μm C18 148A、LC ガード カラム 30×3.9mm PhenomenexBondclone(TM) 10μm C18 148A、LC ガード カラム 30×3.9mmPhenomenex
68,980税込75,878
1個
21日以内出荷
推奨用途:μBondapackの代替品
長さ(mm)30フォーマット形式ガードコラム(従来品)アズワン品番67-7345-35内径(mm)3.9細孔径148AUSPコード該当なし粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ固定相C18分離モード逆相
シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイトシャフト 公差m6 Aタイプアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
ソケットアダプター NAC(長堀工業)ソケットアダプターNAC(長堀工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
249税込274特価
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)27呼び寸法8A(1/4)用山数20ねじ長さ(mm)15寸法E(mm)15寸法P(mm)21適合鋼管外径(Φmm)13.8寸法R7.5ねじの呼びW1/4ねじ山種類ウィット
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
69,980税込76,978
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
WL7020用バッテリー TAKENOWWL7020用バッテリーTAKENOW
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
WL7020用。
用途WL7020用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS2級大西測定工具(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
689税込758
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
腕章 JSグループ腕章JSグループ
689税込758
1枚
当日出荷から9日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×400タイプカバーなし(ホック・安全ピン付)取付方式ホック、安全ピン
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
丸型端子(R型) オーム電機丸型端子(R型)オーム電機
229税込252
1袋(3個)
当日出荷から3日以内出荷
電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ イチネンTASCOフレアタイプ圧力計(設置針式) 75ΦイチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS1級大西測定工具(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から11日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor スイッチングダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
2,698税込2,968
1袋(500個)
当日出荷から7日以内出荷
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ電菱
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式) イチネンTASCOフレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ウォーターポンプ トヨエース 99-* GMBウォーターポンプ トヨエース 99-*GMB
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16100-78051・16100-E0271
(1A148)レスト フロント シート アーム MAZDA(マツダ)(1A148)レスト フロント シート アームMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(1A148)トリム(R),シートクッション MAZDA(マツダ)(1A148)トリム(R),シートクッションMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
ブラック200mmロング
ガススプリング YDGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YDGタイプユーエイキャスター
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガスケットコンデンサー MAZDA(マツダ)ガスケットコンデンサーMAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
(1A148)トリム,リヤーシートクッション MAZDA(マツダ)(1A148)トリム,リヤーシートクッションMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINECLブレーキパッド シンタードメタルCARBON LORRAINE
5,390税込5,929
1セット
4日以内出荷から34日以内出荷
NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,999税込2,199
1袋(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50個
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷
ブラック100mmロング
...