カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 機構部品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1490r」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング
BRAKE HOSE CLAMP POST ABS HECU 1C001490R piaggio(ピアッジオグループ)BRAKE HOSE CLAMP POST ABS HECU 1C001490Rpiaggio(ピアッジオグループ)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
ドクターテーブル ニシキ工業ドクターテーブルニシキ工業(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から22日以内出荷
レイアウトに合わせて右Rタイプと左Lタイプをお選びください。 配線キャップが2コ標準装備されています。
材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール
LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウンやわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカスト配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55
(MN11)MIRROR ASSY ミツビシ(MN11)MIRROR ASSYミツビシ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
859税込945
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)60材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21
ニードル セット 36R-1490J-00 YAMAHA(ヤマハ)ニードル セット 36R-1490J-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用ローラースライドレールLAMP(スガツネ工業)
399,800税込439,780
1本
4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
ポイントドリルチップ ワルターポイントドリルチップワルター
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
用途D4140チップ交換式ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
SFPモジュール/Juniper製品SFP-GE互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi光トランシーバ/DDM StarTech.comSFPモジュール/Juniper製品SFP-GE互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi光トランシーバ/DDMStarTech.com
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した、安定した1GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ技術仕様:1000BASE-BX-D | 1Gbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | デジタル診断モニタリング(DDM)ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供メーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
リブエース レイトウキ BANDO バンドー化学リブエース レイトウキ BANDOバンドー化学
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK型
コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズ サンドビックコロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズサンドビック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SFPモジュール/Juniper製品SFP-GE10KT13R14互換/1000BASE-BX10-U準拠 BiDi光トランシーバ/1310nmTx 1490nmRx/DDM StarTech.comSFPモジュール/Juniper製品SFP-GE10KT13R14互換/1000BASE-BX10-U準拠 BiDi光トランシーバ/1310nmTx 1490nmRx/DDMStarTech.com
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
Juniper製SFP-GE10KT13R14 との100%互換性を保証StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュールメーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33アリート(ariete)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.073通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:DCタイプ 他,CB250RS等 純正品番:[HONDA:51490-473-005/KAWASAKI:92049-1524/SUZUKI:51153-02B00]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ33 [33x46x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:46内径:33フォーク径:Φ33mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GT380/CB250RS材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×46×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y6SO7-HZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y6SO7-HZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y6SO7-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 バッフル付適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-09規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:1.9重量[キログラム]:1.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:86.42kW/14900rpm最大出力:87.59kW/14800rpmSTD 最大トルク:61.8Nm/11100rpm最大トルク:62.8Nm/11100rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.2、STD:1.9カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
コロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPMシリーズ サンドビックコロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPMシリーズサンドビック
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
勝手左勝手
DCギアモータ RS Pro 1490 rpm 951Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 1490 rpm 951DシリーズRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 1490 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 73 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3許容入力 = 0.46 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 170 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
産業グレード1.25Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)産業グレード1.25Gbps SFPモジュールAdvantech(アドバンテック)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷から62日以内出荷
アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。
関連資料(0.23MB)
316L 両ヘルールパイプ 15A コンサス316L 両ヘルールパイプ 15Aコンサス
65,100税込71,610
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス304 両ヘルールパイプ 1.5Sコンサス
35,100税込38,610
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 両ヘルールパイプ 1S コンサス304 両ヘルールパイプ 1Sコンサス
42,700税込46,970
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 両ヘルールパイプ 3S コンサス304 両ヘルールパイプ 3Sコンサス
71,800税込78,980
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 8A コンサス316L 両ヘルールパイプ 8Aコンサス
61,200税込67,320
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス316L 両ヘルールパイプ 2.5Sコンサス
75,500税込83,050
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 1S コンサス316L 両ヘルールパイプ 1Sコンサス
47,300税込52,030
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 3S コンサス316L 両ヘルールパイプ 3Sコンサス
89,400税込98,340
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径72.3mm●長さ:1490mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9364-77
304 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス304 両ヘルールパイプ 2.5Sコンサス
60,700税込66,770
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 両ヘルールパイプ 4S コンサス304 両ヘルールパイプ 4Sコンサス
105,400税込115,940
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:1490mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9366-20
316L 両ヘルールパイプ 10A コンサス316L 両ヘルールパイプ 10Aコンサス
64,300税込70,730
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
304 両ヘルールパイプ 2S コンサス304 両ヘルールパイプ 2Sコンサス
42,600税込46,860
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径47.8mm●長さ:1490mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9357-65
316L 両ヘルールパイプ 4S コンサス316L 両ヘルールパイプ 4Sコンサス
128,000税込140,800
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 2S コンサス316L 両ヘルールパイプ 2Sコンサス
52,200税込57,420
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
316L 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス316L 両ヘルールパイプ 1.5Sコンサス
43,000税込47,300
1個
18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:1490mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9356-23
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R63mm 2600.12.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R63mm 2600.12.063.0シリーズIgus(イグス)
13,198税込14,518
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。