カテゴリ

  • 電気材料(31)
  • 溶接用品(6)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)

「14sq 3c」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1巻(50m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
    材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    カワイ電線
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
    用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(10m)
    9日以内出荷
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルシースケーブル(VVR)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線(東京)

    2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

    冨士電線(東京)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • 3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ 富士電機

    3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ

    富士電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
    仕様(サーマルリレー仕様)2素子付定格使用電圧(V)AC200~240
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ツールステーションセット KTC

    ツールステーションセット

    KTC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
    セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)質量(kg)49.1入組点数47点
  • FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)

    BELDEN
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格300Vケーブル種別より線種類FA電源・制御用ケーブル定格電圧(V)300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)曲げ半径(mm)6×OD(固定)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)2000材質(編組)すずめっき軟銅線
  • 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット

    KTC
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
  • 12.7sq.ツールステーションセット KTC

    12.7sq.ツールステーションセット

    KTC
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
    セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12、12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W、12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E、12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150、12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12、樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8、樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224、スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ニッパ:PN1-150、ラジオペンチ:PSL-150、ペンチ:SPD-175C、コンビハンマ:UD6-10、モンキレンチ:WMA-250、ウォ―ターポンププライヤ:PJW-250、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、ソケットホルダ:EHB410(2本)質量(kg)50.6(2ヶ口)入組点数52点
  • 工具セット(インダストリアルモデル) KTC

    工具セット(インダストリアルモデル)

    KTC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    3日以内出荷
    一般機械整備や製造ラインなどの保守・点検、現場での組み立てや施工など、様々なシーンに対応できる工具を厳選したセットです。ケースは両開きメタルケース(EK-10A)を採用しました。
    セット内容【12.7sq.ソケット(六角) B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角) B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.エクステンションバー BE4-150【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719【樹脂柄ドライバ(クロス)】PDD1-1, 2, 3【樹脂柄ドライバ(マイナス)】MDD1-75, 100, 150【モンキレンチ】WMA-250【ペンチ】SPD-175C【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ニッパ】PN1-150【ラジオペンチ】PSL-150【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【コンビハンマ】UD6-10質量(kg)14.3外寸(mm)510×268×480入組点数51点差込角(sq.)12.7
  • 耐火被覆工事用スタッド溶接機(ボルト溶接仕様) 日本フラッシュ

    耐火被覆工事用スタッド溶接機(ボルト溶接仕様)

    日本フラッシュ
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    4日以内出荷
    現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず、鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。 優れた溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。・優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。・簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。・ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
    用途スタッドボルト溶接付属品スタッドガン:SGC14・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット・先端部品コンデンサ容量(μF)132000(100V)本体質量(kg)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)222×334×615充電時間100Vまで約2秒最高電圧(V)100
  • 耐火被覆工事用スタッド溶接機 (ボルト溶接MHG14仕様) 日本フラッシュ

    耐火被覆工事用スタッド溶接機 (ボルト溶接MHG14仕様)

    日本フラッシュ
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    4日以内出荷
    現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。カップヘッドピンの溶接に必要な商品はセットに含まれています。すぐにでも溶接作業が可能です。
    付属品スタッドガン:MKG14 ケーブル14sq-6m、アース:14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル:1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:カップヘッドピン用マグネットチャック、カップヘッドピン用ホルダーコンデンサ容量(μF)132000本体質量(kg)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615充電時間100Vまで約2秒一次側入力電源10A最高電圧(V)100
  • FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)

    BELDEN
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • FA電源・制御用ケーブル 300V (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 300V (固定)

    BELDEN
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格300Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性
    用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)

    BELDEN
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • 細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル 倉茂電工

    細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル

    倉茂電工
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    定格電圧600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S SFCC(旧:昭和電線)

    銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
    用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
  • 2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性
    用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応