カテゴリ
- 制御機器(4,150)
- パソコン/周辺機器(794)
- 測定用品(702)
- 切削工具(499)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(400)
- 空調・照明・電設資材(370)
- メカニカル部品(357)
- 農業機械(334)
- 防犯用品(310)
- カー用品(232)
- 電動工具(199)
- 船舶用品・漁業資材(180)
- 家電(178)
- FA担当者のオススメ新商品(166)
- 物流用品(164)
- ねじ・ボルト・釘(163)
- 防災用品(117)
- バッテリー・電装(117)
- バイク部品(83)
- 電気材料(80)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(80)
- 安全用品(78)
- 梱包用品(70)
- 作業工具(70)
- トラック用品・パーツ(63)
- 溶接用品(59)
- 学童・教育用品(52)
- ポンプ・送風機・電熱機器(44)
- 科学研究・開発用品(43)
- 自動車補修部品(37)
- 店舗什器・備品(33)
- 機構部品(31)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- ヘルスケア(27)
- 作業服(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- 建材・エクステリア(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 建築金物(18)
- 研磨材(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 厨房用品(15)
- 清掃用品(13)
- 事務用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 医療(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 縫製用品(9)
- 住設機器(8)
- エンジン工具(8)
- 自転車部品(7)
- 理美容(6)
- 卓上消耗品(5)
- 塗料(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 洗車・清掃(4)
- 日用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- マスク(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(581)
- BIGM(丸山製作所)(294)
- IDEC(和泉電気)(227)
- Hirschmann Test & Measurement(178)
- 三菱電機(164)
- TRACO POWER(162)
- ParkerTAIYO(157)
- KITO(キトー)(156)
- 富士電機(152)
- スリーピース(147)
- 大阪魂(142)
- マリンテック(132)
- RS PRO(130)
- コーセル(128)
- マルヤス電業(126)
- CKD(122)
- 東洋技研(122)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- 渡辺電機工業(104)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「15 dc」の検索結果

DCジャック付ケーブル
共立電子産業¥449税込¥4941本当日出荷DC2.1Φジャック付きケーブルです。定格300V3Aケーブル長(m)1.8プラグ形状外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
2.1ΦDC延長ケーブル
共立電子産業(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷DCケーブルを延長するケーブルです定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。質量(g)180保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)360Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
ACアダプター5V15DC
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷LEDワークライトR601専用充電器用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリーコード長さ(cm)100
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥139税込¥1531巻当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにテープ厚さ(mm)0.058シリーズScotch
DCサンエース DCファン 109P □40×15厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から23日以内出荷サイズ(mm)40×40形状角形厚さ(mm)15種類DCファン
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥849~税込¥934~1台ほか当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
セロテープ® 小巻カッター付き
ニチバン(7件のレビュー)¥179税込¥1971巻当日出荷材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻伸度(%)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)46.7着色ありカッターありグリーンマーク認定
XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc
XP POWER¥6,198税込¥6,8181個当日出荷出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
DCケーブル 7.9×15M BG
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ボーリングギムレット一体型ケーブルです。用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4729適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)4.9
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15
TRACO POWER¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷出力電圧(V)±12dc取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)15最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±625効率86%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチロードレギュレーション±5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15
TRACO POWER¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)71パッケージ1×2in
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
テリフ DC-15
デュオ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷「ダウンクロス特化型」フルサイズミノー 1強い流れでもアクションが破綻しない、テリフオリジナルの後付マウントリップ 2肉厚ボディと平行ピンを採用し、高い耐久性を実現 3飛距離と安定した泳ぎを誇る「D-バレットシステム」を採用(PAT.P)用途「なぜテリフでなければならないのか」 川や干潟の流れを攻めるダウンクロスミノーに求められる要素は、流れの抵抗を受け飛び出すことなく、且つ潜り過ぎず、思い通りのライン取りで狙ったポイントで確実にターンすること。TERRIF DC-15は独自の後付マウントリップと新機構のD-BULLET SYSTEMを搭載。専用タングステンウェイトをワイヤースルー構造にする事でウェイトの横ブレを完全排除。最大潜行深度40cmのシャローレンジでの安定したスイムアクションを実現。独自のマウントリップとボディバランスで河川ショアラインや干潟のような超浅レンジをストレスなくトレース可能。より繊細で大胆なライン取りで流れを制する究極のダウンクロス専用ミノーが誕生。タイプフローティング(Dバレットシステム)レンジ0.3~0.4(m)フック3(#)レングスL(mm)150リングタイプ【フックアイ】3.5(#)ウエイト31g
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 15μF
ニチコン(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HE寿命 = 5000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 24V 15W
TRACO POWER¥5,298~税込¥5,828~1個ほか7日以内出荷仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式 プライバシー フィルター HP OMEN by HP 15-dc0000 シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種HP OMEN by HP 15-dc0000シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
DCケーブル 6.3×15M BG
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ボーリングギムレット一体型ケーブルです。用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4730適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)3.6
360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音
YAMAZEN(山善)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷洗える全分解仕様の360°首ふりの壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。DCモーター搭載。風量:6段階。リズム風搭載。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。360°自動首振り搭載。リモコン付属。本体タッチスイッチ用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)1.8色ホワイト消費電力(W)18(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.8機能リズム風、リモコン付き、立体首振り、入タイマー、切タイマー、風量調節、全分解お手入れ風量6段階ハネ枚数3適合床面積20畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上向き時】21×26.5×43.5【下向き時】21×31×341時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
DCケーブル 7.9×15M DH
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ダウンヘッドギムレット一体型ケーブルです。用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4732適合機種パワービー、ドレンルータPH質量(kg)5
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15
TRACO POWER¥7,398~税込¥8,138~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15
TRACO POWER¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージ1.6×1インチ絶縁電圧(kV)5ac
アナログ電流計 DC15A
DER EE¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷アナログ表示(針式)のパネルメーターです。仕様アナログ電流計:DC15A寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
DC/ACインバーター
セルスター(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
...