カテゴリ

  • 自動車補修部品(151)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • バイク部品(28)
  • 安全標識(22)
  • 切削工具(17)
  • 農業機械(17)
  • 制御機器(15)
  • 自転車部品(13)
  • 作業工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-113」の検索結果

408件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 181-015-113R531 NORCOMP

    181-015-113R531

    NORCOMP
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
  • 171-015-113R911 NORCOMP

    171-015-113R911

    NORCOMP
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 172-E15-113R911 NORCOMP

    172-E15-113R911

    NORCOMP
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 181-M15-113R141 NORCOMP

    181-M15-113R141

    NORCOMP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト アイアイ

    アイボルト

    アイアイ(4件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質スチール(SS400)
  • 毛の抜けない目地刷毛 インダストリーコーワ

    毛の抜けない目地刷毛

    インダストリーコーワ
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    熱融着製法により毛が抜けない構造の目地刷毛
    高さ(mm)275奥行(mm)8材質(毛)化繊主な用途目地用
  • 手打全鋼 ラクホリ四本鍬 浅野木工所

    手打全鋼 ラクホリ四本鍬

    浅野木工所
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    土掘り、土起し、穴掘りに
    頭部寸法(mm)200×230
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
  • 防爆両口メガネレンチ TAURUS

    防爆両口メガネレンチ

    TAURUS
    ¥5,198税込¥5,718
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • キャップラグ カクダイ

    キャップラグ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。Oリングによる止水でシールテープ不要 。キャップとしても使用できます。(パッキン別売)。コア継手対応 。シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。
    用途配管部材材質PP、EPD穴径(Φmm)(六角対辺内ネジ側)10穴径(mm)(六角対辺外ネジ側)12
  • メタラマート ヒンジ105°全カブセ ハーフェレ

    メタラマート ヒンジ105°全カブセ

    ハーフェレ
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードなスライドヒンジです。
    用途扉の取付け材質カップ・ヒンジアーム:スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)15-18調整機能調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)ホールパターン(mm)45/9.5
  • 金型用砥石 YE ヤナセ(柳瀬)

    金型用砥石 YE

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(20個)
    当日出荷から14日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
    適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクリッパー オンダ製作所

    パイプクリッパー

    オンダ製作所
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
  • TIGコイルエレメント150A空冷 パナソニックコネクト

    TIGコイルエレメント150A空冷

    パナソニックコネクト
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
  • 部品 アングルポリッシャー SI-2009EX-C SHINANO(信濃機販)

    部品 アングルポリッシャー SI-2009EX-C

    SHINANO(信濃機販)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • カット用ハサミ,S 林刃物

    カット用ハサミ,S

    林刃物
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)150サイズS
  • DT-E1 オプションフェイスパネル DAYTONA(デイトナ)

    DT-E1 オプションフェイスパネル

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥829税込¥912
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    DT-E1オプション品。
  • イモノ尺シルバー30cm 16伸 シンワ測定

    イモノ尺シルバー30cm 16伸

    シンワ測定
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)345×25×1.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)66 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
  • 高能率ドリル 5xD RT100U 5515 グーリング

    高能率ドリル 5xD RT100U 5515

    グーリング
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き3.5倍 エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き3.5倍

    エッシェンバッハ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド質量(g)188
  • 把手付ビーカー(PFA) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    把手付ビーカー(PFA)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    翌々日出荷から63日以内出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)-270~+250
  • Sick 超音波センサ バレル形 SICK

    Sick 超音波センサ バレル形

    SICK
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • サインプレート 消毒室 光

    サインプレート 消毒室

    光
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途施設や部屋のご案内に取付粘着テープ表示内容消毒室テープ粘着テープ付き
  • LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ

    エッシェンバッハ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
    用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
  • 黒板用滑車装置 BP-PE2 ナリカ

    黒板用滑車装置 BP-PE2

    ナリカ
    ¥40,100税込¥44,110
    1セット
    4日以内出荷
    黒板に貼付けられる滑車装置です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。また、付属のニュートンメーターを使うとそれぞれにかかる重さを直接測定できます。
    セット内容黒板実験用スタンド BP-Y、クランプ、滑車装置 PE-2(スタンド取付型)、ニュートンメーター GN-1 2個
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(16枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロタイプスクリーン POSH Faith

    エアロタイプスクリーン

    POSH Faith
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    フランスErmax社製のスクリーンです。 一体成型(3mm厚)スクリーン。 二重の調和の取れた曲面により揚力の減少と最高速度の増加を実現します。
  • アルミ メッキ (フロント) AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ (フロント)

    AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • 滑車装置 C ナリカ

    滑車装置 C

    ナリカ
    ¥42,000税込¥46,200
    1セット
    4日以内出荷
    中学校「仕事とエネルギー」の単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
    セット内容単滑車(かぎ付き金属製支持枠付き)4個、つり金具4個、つりひも3本、つり合いおもり(大)2個、おもり(25g)10個材質プラスチック(滑車)、真鍮(おもり)寸法(mm)Φ50(滑車)、370×590(本体)
  • LEDワイドライトルーペ 3.5X エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ 3.5X

    エッシェンバッハ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Dpt:10、目とレンズの適正距離(cm):25質量(g)130(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率3.5×レンズサイズ(mm)50×75
  • シリンダーBKT・Φ8 アインツ

    シリンダーBKT・Φ8

    アインツ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-6830材質超ジュラルミン幅(mm)90高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)8
  • 滑車装置 PE-2 ナリカ

    滑車装置 PE-2

    ナリカ
    ¥22,500~税込¥24,750~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    セッティングが手軽にできる滑車装置。C15-1136滑車装置PE-2G(スタンド付)は付属の鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。C15-1136-01滑車装置PE-2(スタンド取付型)は学校にある鉄製スタンド。をそのまま活用できます。別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。
  • フロントステップマウントナット&ワッシャセット PMC

    フロントステップマウントナット&ワッシャセット

    PMC
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    7日以内出荷
    フロントステップを確実にマウントするための特殊ワッシャと袋ナットのセット。 1台分4個1セットでのデリバリー。
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • DX長手盆 黒パール普賢塗SL 福井クラフト

    DX長手盆 黒パール普賢塗SL

    福井クラフト
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂表面処理ノンスリップ加工色(柄)黒パール普賢塗
  • 天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    その他コードハンガー付き寸法(mm)【幅】Φ157【高】78【全高】300~1700調節可能取付【コードアジャスタ】取付可能電圧(V)100フランジタイプコード収納型フランジ光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用コード140cm収納可能設置方法天井吊下型、プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式トランスランプ別売(口金GX53-1)傾斜天井取付角度(°)~55(コードハンガー使用時のみ)
  • アルミ メッキ (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ (フロント) スモーク

    AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • Sタイプ 打込 水下同じ オーティス

    Sタイプ 打込 水下同じ

    オーティス
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
    色シルバー寸法L(mm)180寸法H(mm)25~45仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105材種貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm
  • コンタクトヤスリツインパック BAHCO(バーコ)

    コンタクトヤスリツインパック

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5356