カテゴリ
- 農業機械(38)
- 切削工具(13)
- 制御機器(5)
- バイク部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 作業服(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(37)
- タイテックス(13)
- 弘進ゴム(2)
- 東洋技研(2)
- Kawasaki(2)
- POSH Faith(2)
- シンワ測定(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホンダ(1)
- ヨシカワ(1)
- アラム(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- カワモト(川本産業)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「15-229」の検索結果

組端子台
東洋技研¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から46日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本(9m)ほか3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
MPホース
弘進ゴム¥69,980税込¥76,9781本(9m)3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー30cm 28伸
シンワ測定¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)345×25×1.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)66 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 15×22mm
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
キャリエーター ステンレス 矢印
光¥3,298税込¥3,6281枚5日以内出荷目的地への方向指示、案内表示に適しています。用途方向指示、案内表示に。材質ステンレス、ヘアライン:ABS樹脂、軟質ビニール仕上げ厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)152横(mm)152表示内容矢印
パッキンヒダリ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称パツキンヒダリ図解NoSSA-α601 噴頭部品_No.24、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.15、SSA-G540 噴頭部品_No.36、SSA-F500 送風機部品_No.26、SSA-F500 フロントパネル部品_No.11、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.29、SSA-α1000ST 噴頭部品_No.27、SSA-S551 フロントパネル部品_No.13、SSA-V1000 フロントパネル部品_No.6、SSA-S600 1997ネン ファン部品_No.8、SSA-F616M フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.15、SSA-F505 送風機(2)部品_No.8、SSA-α510DX 噴頭部品_No.13、SSA-F610 フロントパネル部品_No.14、SSA-E500KP フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.12、SSA-F615M-2AD 送風機部品_No.29、SSA-F610I 1991ネン フロントパネル部品_No.14、SSA-E540DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.12など
パッキンミギ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称パツキンミギ図解NoSSA-F501 台車 フロントパネル部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン フロントパネル部品_No.11、SSA-E540DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.33、SSA-F616 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.11、SSA-F615DX 送風機部品_No.26、CGA-6 フロントパネル部品_No.10、SSA-F505 フロントパネル部品_No.11、SSA-S602DXVT フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.12、SSA-S551 送風機部品_No.59、SSA-G600 フロントパネル部品_No.7、SSA-G600 噴頭部品_No.35、SSA-α602 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.24、SSA-F500 フロントパネル部品_No.9、SSA-F505 送風機(2)部品_No.4、SSA-S550 送風機部品_No.54、SSA-R1000 フロントパネル部品_No.20など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoBSM-1100L-2 オプション部品_No.28、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.9、BSM-1540SLT-C2-1 コンビネーションランプ,回転灯部品_No.9、SSA-L1000 噴頭部品_No.27、BSM-1300L-2 オプション部品_No.28、BSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.34、BSM-1240SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.9、BSM-630SLT-C2-1 ブーム取付台部品_No.7、BSM-840SLT-C2 電装品部品_No.9、BSM-840SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.9、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.9、SSA-α1010 化粧胴部品_No.13、SSA-V1000C 送風機部品_No.31、BSM-630SLT-BC マスト部品_No.16、BSD-5000L-1 灯火類部品_No.8、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.9、SSA-R1000 送風機部品_No.27など
カバー
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷部品名称カバー図解NoBSM-1230SLT-C2 第1段ブーム部品_No.27、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.54、BSM-840SLT-C2 第1段ブーム部品_No.27、BSM-630SLT-C2-2 オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.21、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.21、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1 オプション5 (14M 第1段ブーム)部品_No.21、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.25、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.21、BSM-1040SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.25、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.37、BSM-1540SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.25など
コラムコンプリート
BIGM(丸山製作所)¥599,800税込¥659,7801個8日以内出荷部品名称コラムコンプリート図解NoMDC-131B コラム ミギ、ローター部品_No.30、MDC-131 コラム ミギ、ローター部品_No.30
ワイバーン (Y-VERN)
SMSJapan¥49,980税込¥54,9781箱(3.8L×4本)5日以内出荷除菌・防カビ・消臭を同時に行い、しかもそれ以上の繁殖を止める効果を持ちます。 中性なので様々な素材・用途に使用可能です。洗浄力はありませんのでクリーニング後に使用ください。容量(L)3.8希釈倍率原液使用pH7液性中性施工面積(m2)最小76~最大95繰り返し・詰め替え対応
鼻腔拡張テープ N
カワモト(川本産業)¥6,988税込¥7,6871個(300個)4日以内出荷プラスチックの反発力で鼻腔を拡げ、鼻通りをすっきりさせます。鼻がつまる時、就寝時、スポーツ時にご使用いただけます。材質【基布】ポリエステル不織布、和紙【バー】PET【粘着剤】アクリル系寸法(mm)19×65色肌色商品タイプ大容量タイプ
FREEZETECH/Life Style Women'sショーツ
リベルタ¥3,690税込¥4,0591枚9日以内出荷フリーズテックを普段でも着用したいという要望から生まれたモデルです。 最も薄い生地を採用しており、作業着やシャツのインナーとして様々なシーンで着用頂けます。 フリーズテックは生地裏面(肌側)の特殊な冷感プリントが汗(水分)を吸収すると、その吸熱特性により繊維の温度が下がり冷感を感じることができます。混率(%)ナイロン92/ポリウレタン8RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 12D Φ9/64IN
タイテックス¥9,198税込¥10,1181本9日以内出荷トラスコ品番226-8517RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1964/09/01有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D Φ9/32IN
タイテックス¥3,500税込¥3,8501本9日以内出荷トラスコ品番227-0093RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1932/09/01有効加工深さ12D
組端子台
東洋技研¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷形状2段色灰定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能