カテゴリ

  • 手袋(1)
    • 溶剤用手袋(1)
  • 自動車純正部品(45)
  • トラック純正部品(14)
  • 農業機械(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 保管用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サイズ
3L・4L・L・LL・M・S
入数
1
全長(cm)
35.5
グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-554」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテックアンセル
3,398税込3,738
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。機能耐溶剤作業用入数(双)1レッド厚さ(mm)0.81全長(cm)35.5材質ニトリル合成ゴム
角型秤量皿(PS) TGK(東京硝子器械)角型秤量皿(PS)TGK(東京硝子器械)
8,298税込9,128
1パック(500枚)
当日出荷
仕様多くの分野の研究室で試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1506棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506
ろ過ロート 磁製 TGK(東京硝子器械)ろ過ロート 磁製TGK(東京硝子器械)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質磁製
パイアモンテス ショットグラス ボルミオリ・ロッコパイアモンテス ショットグラスボルミオリ・ロッコ
2,598税込2,858
1箱(6個)
翌々日出荷
容器(mL)100品名・タイプショットグラスTKG品番9-2261-2101直径×口径×高さ(mm)62×62×73TKG品番(2017)6-2050-2201
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506
(01555)クランプ、ホース ニッサン(01555)クランプ、ホースニッサン(2件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ジャケット(Soft Twill) 日新被服ジャケット(Soft Twill)日新被服
3,990税込4,389
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
Soft Twillソフトな着心地の混紡素材、細身なのに動きやすい、スタイリッシュ&機能性に優れた好印象を与えるワークウェアです。静電気帯電防止素材使用
Pバナー中 P・O・PプロダクツPバナー中P・O・Pプロダクツ
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
スッキリとしていてスタイリッシュなのぼりが欲しい方におすすめです。Pバナー(パピヨンバナー)は、曲線の美しいのぼりです。カフェや喫茶店など店頭設置に最適です。屋外設置も可能です。洋食店やカフェ、スポーツジム、アパレル店舗など様々なシーンでご利用頂けます。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2800
軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
77,980税込85,778
1セット
当日出荷から7日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様単体型高さ(mm)1506棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25
ファインフッソ ニッぺ(日本ペイント)ファインフッソニッぺ(日本ペイント)
64,980税込71,478
1セット(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
主成分高耐候性フッ素樹脂系塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000
(MB71)リンク,4TH シート クッション ミツビシ(MB71)リンク,4TH シート クッションミツビシ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
(MD15)ブラケット,ノック センサ ミツビシ(MD15)ブラケット,ノック センサミツビシ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
レンズ ワーニング (1N) MAZDA(マツダ)レンズ ワーニング (1N)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
レンズ スモーク (B3) MAZDA(マツダ)レンズ スモーク (B3)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
メーター フューエル (H1) MAZDA(マツダ)メーター フューエル (H1)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
メーター テンプ (H1) MAZDA(マツダ)メーター テンプ (H1)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
プレート メーター プリント (H1) MAZDA(マツダ)プレート メーター プリント (H1)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
タコメーター (N1) MAZDA(マツダ)タコメーター (N1)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
メーター オイル (H1) MAZDA(マツダ)メーター オイル (H1)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
スピードメーター (W615) MAZDA(マツダ)スピードメーター (W615)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
スピードメーター (1A15) MAZDA(マツダ)スピードメーター (1A15)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
プレート NO.1 プリント (1N) MAZDA(マツダ)プレート NO.1 プリント (1N)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
レンズ フロント (H1) MAZDA(マツダ)レンズ フロント (H1)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
レンズ フロント (1A) MAZDA(マツダ)レンズ フロント (1A)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
メーター コンビネーション (1K) MAZDA(マツダ)メーター コンビネーション (1K)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
プレート ネーム (H1) MAZDA(マツダ)プレート ネーム (H1)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
タコメーター (H1) MAZDA(マツダ)タコメーター (H1)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
タコメーター (1A) MAZDA(マツダ)タコメーター (1A)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
センサー メーター スピード (1A) MAZDA(マツダ)センサー メーター スピード (1A)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
シート B  ワーニング (HH) MAZDA(マツダ)シート B ワーニング (HH)MAZDA(マツダ)
649税込714
1個
翌々日出荷
ケースメーター (H1) MAZDA(マツダ)ケースメーター (H1)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ハーネスワイヤー (H1) MAZDA(マツダ)ハーネスワイヤー (H1)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
オドメーター (H1) MAZDA(マツダ)オドメーター (H1)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
スピードメーター (N115) MAZDA(マツダ)スピードメーター (N115)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
スピードメーター (1N15) MAZDA(マツダ)スピードメーター (1N15)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(81555)CORD, RR COMBIN トヨタ(81555)CORD, RR COMBINトヨタ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
ホイール スチール ディスク (99) MAZDA(マツダ)ホイール スチール ディスク (99)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
関連キーワード
溶剤用手袋カテゴリ
関連カテゴリ