カテゴリ
- 農業機械(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(4)
- ホンダ(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- サンワサプライ(2)
- 日本緑十字社(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- エスコ(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- POSH Faith(1)
- リビー(1)
- NSP(1)
- アラクス(ARAX)(1)
- 三菱(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「15-809」の検索結果

コ型ボルトセット
WAKI(和気産業)(22件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)ねじ長さ(mm)30表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
純正SGカートリッジ リコー GC41
RICOH(リコー)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーRICOHエコマーク認定番号19 142 035
バルブ開閉札丸型
日本緑十字社¥669税込¥7361枚当日出荷から翌々日出荷軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。用途あらゆるバルブの設置場所に。材質アルミ厚さ(mm)1取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
バルブ開閉札 アルミ製
日本緑十字社¥689税込¥7581枚当日出荷から翌々日出荷軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。材質アルミ色黄取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)穴数上部1ヵ所
リビー エラン ロック
リビー¥3,500税込¥3,8501箱(6個)翌々日出荷リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。elanエランシリーズ品名・タイプショットグラス
アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR J
アラクス(ARAX)¥499税込¥5491袋(3枚)当日出荷ポーラスフィルター技術による高性能な立体網目構造だから、花粉をカットしながら息がしやすいです。柔らかい伸縮性のある素材だから、顔に優しくしっかり密着し、長時間着けても耳への負担が少ないです。息漏れを防ぎ、メガネが曇りにくいです。5回洗っても花粉カット率が変わらないから、繰り返し使用できて経済的です。花粉だけでなく、有害な紫外線もカットします。用途花粉用に。一般作業用に。トラスコ品番701-7372材質ポリウレタン色グレーサイズレギュラー縦(mm)131横(mm)117
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】300明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
のぼり ブルーベリー
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格8.5X98XT1.5部品名称ヒラザガネ図解NoVSA100-11 1992ネン 本体部品_No.14、BSM-830L 2002ネン 薬剤タンク部品_No.13、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.31、BSM-1240SLT-C2 薬剤タンク部品_No.12、SSA-C610 薬剤タンク部品_No.16、VSA100-1990ネン 本体部品_No.14、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.47、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.12、MJI-1010 薬剤タンク部品_No.25、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.12、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.14、SSA-F500 薬剤タンク部品_No.16、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.11、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1540SLT-C2-1 薬剤タンク,撹拌部品_No.12、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.31、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1030SLT-C2 薬剤タンク部品_No.12など
ヘイコウキー
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格8X7X52カタマル部品名称ヘイコウキー図解NoSSA-G540 カウンタシャフト部品_No.17、SSA-F500 台車 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-F501 台車 カウンタシャフト部品_No.22
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートテーパー0.9mm(首部半角)ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
一般空気用温度センサ SR-56A-015
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。用途一般空気用温度センサ。測定範囲-20.0~70.0℃質量(g)50寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mmコード長さ(m)1.5精度クラスB
液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥5,698税込¥6,2681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Optix G251F取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Optix G251F取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Optix G251F取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Optix G251F 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥8,898税込¥9,7881枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Optix G251F取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)24.5ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○
温度表示器+一般空気用温度センサセット
佐藤計量器製作所¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温度表示器です。表示部は角度が可変できるマルチアングルタイプです。入力:Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ付き付属品ACアダプタ 1個、固定台(ノブネジ2個付) 1台、取扱説明書 1部電源DC12V 約1.8W (専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ 一次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A /二次側:DC12V 1A注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。国内ではAC100Vでご使用ください。コード長さ(m)【センサコード】1.5表示方式7セグメント赤色LED 文字高約57mm入力Pt100Ω(JIS B級)3線式精度(℃)±(0.3+1digit)分解能(℃)0.1サンプリング約1秒表示範囲(℃)-50.0~199.9
射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥99,980税込¥109,9781個22日以内出荷円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
等速ジョイント用モリブデングリース
神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(150g)ほか当日出荷から3日以内出荷二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツ用色黒使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度No.2増ちょう剤リチウム基油鉱油
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
サンワサプライ¥97,980税込¥107,7781個当日出荷仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
サンワサプライ¥149,800税込¥164,7801個当日出荷仕様●対応ワイヤレスマイク:2本●トーン信号:35kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)12800(ワイヤレスマイク部約190)奥行(mm)300電源AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)最大出力(W)200(135+65)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×568対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、 iPad Air 第3世代(2019)、 iPad mini 第5世代(2019)電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)(別売)連続使用時間(時間)約5~6(バッテリー駆動時、50%音量)外部出力直径6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、35mmマウントホール対応周波数特性スピーカー:65~20000Hz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1充電時間(時間)約2寸法(inch)(スピーカー)10スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)周波数(MHz)(CH/周波数)0/806.125、1/806.375、2/807.125、3/807.75、4/809、5/809.5、6/806.25、7/806.5、8/807、9/807.875、10/808.5、11/808.875、12/806.625、13/806.875、14/807.375、15/808.25、16/808.625、17/809.25、18/806.75、19/807.5、20/808、21/809.125、22/809.375、23/809.75、24/807.625、25/808.125、26/808.375、27/808.75、28/809.625、29/807.25充電方式AC電源(100V)サイズ(mm)ワイヤレスマイク:口径直径36×H240、ツィーター:直径約25.4(1インチ)アズワン品番64-0901-95送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)4(ウーファーユニット)、8(ツィーターユニット)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)568周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から4日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥19,980税込¥21,9781個(4kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールソケット型
大阪ラセン管工業(ORK)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
組立アングル架台
ネグロス電工¥28,980~税込¥31,878~1台16日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ