カテゴリ

  • 切削工具(1,584)
  • メカニカル部品(676)
  • 機構部品(451)
  • 制御機器(430)
  • ねじ・ボルト・釘(425)
  • 作業工具(272)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
  • 電気材料(170)
  • 配管・水廻り設備部材(134)
  • 科学研究・開発用品(131)
  • 梱包用品(126)
  • 測定用品(104)
  • 物流用品(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • 空調・電設資材(72)
  • 建築金物(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • 事務用品(63)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 自動車補修部品(38)
  • 照明(31)
  • 医療(30)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 家電(23)
  • オフィス家具(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 手袋(16)
  • テープ(15)
  • 溶接用品(15)
  • 研磨材(15)
  • バイク部品(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 厨房用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 介護用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 縫製用品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 理美容(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 住設機器(2)
  • マスク(2)
  • 空圧工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「15.5mm」の検索結果

関連キーワード
5,578件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPバンド 15.5mm×200m ユタカメイクPPバンド 15.5mm×200mユタカメイク
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン質量(g)710
バンドストッパー 15.5mm×100m ユタカメイクバンドストッパー 15.5mm×100mユタカメイク
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番828-0801質量(g)520RoHS指令(10物質対応)対応
15.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ15.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
欠品中
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)15.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
15.5mm PPバンド用バックル(100個) エスコ15.5mm PPバンド用バックル(100個)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
用途EA628PL-6・-7、PM-1~-8用エスコ品番EA628PM-116適合本体EA628PL-6・-7、PM-1~-8材質ポリプロピレン
15.5mm/240mm ケーブルカッター エスコ15.5mm/240mm ケーブルカッターエスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585J-5
データ印 本体のみ Φ15.5mm エスコデータ印 本体のみ Φ15.5mmエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
どこでも素早く連続捺印。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5アズワン品番65-2188-13商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
15.5mm PPバンド用バックル(1000個) エスコ15.5mm PPバンド用バックル(1000個)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628PM-116B材質ポリプロピレン
補修アダプター 15.5MM 25295 DAYTONA(デイトナ)補修アダプター 15.5MM 25295DAYTONA(デイトナ)
799税込879
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:25295販売備考:キャンセル不可商品です。
データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコデータ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズエスコ
3,370税込3,707
1セット
翌日出荷
どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
Φ100x15.5mm 強力マグネットフック エスコΦ100x15.5mm 強力マグネットフックエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ100×15.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])550[55]ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所ねじサイズM6
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 赤MULTI-CONTACT
889税込978
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤 オス/メス = ソケット 端子方法 = Tab 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 10A 長さ = 15.5mm コンタクト材質 = 真鍮 SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 ; 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換RoHS指令(10物質対応)対応
1/2PTx15.5mm [黄銅]ホースカップリング エスコ1/2PTx15.5mm [黄銅]ホースカップリングエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
形状ホースカップリングエスコ品番EA468BT-11
(93485)クランプ,フューエルホース 15.5MM ホンダ(93485)クランプ,フューエルホース 15.5MMホンダ
479税込527
1個
3日以内出荷
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 黒MULTI-CONTACT
889税込978
1個
翌々日出荷
仕様色 黒オス/メス ソケット端子方法 Tab定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 10A長さ 15.5mmコンタクト材質 真鍮SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。Multi-Contact LB-12R mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(TM)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 ac 60 dc 10 SLS205-L mmプラグと互換RoHS指令(10物質対応)対応
EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコEA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
どこでも素早く連続捺印。
印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ エスコM8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-114材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブ エスコM10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-118材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M10x30mm/40x15.5mm 雄ねじノブ エスコM10x30mm/40x15.5mm 雄ねじノブエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-117材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
赤ゴム管 ガスバーナー用 9.5×15.5mm TGK(東京硝子器械)赤ゴム管 ガスバーナー用 9.5×15.5mmTGK(東京硝子器械)
743税込817
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.5材質天然ゴム(NR)赤色
白光 ハッコーフィンガーストール568 15.5mm 100個入 HAKKO(白光)白光 ハッコーフィンガーストール568 15.5mm 100個入HAKKO(白光)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
トラスコ品番868-2574
Oリング RS PRO 内径 15.5mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 15.5mm ニトリルRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 15.5mm外径 = 21.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 15.5mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 15.5mm ニトリルRS PRO
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 15.5mm外径 = 22.5mm厚さ = 3.5mm動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 15.5mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 15.5mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 15.5mm外径 = 19mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 15.5mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 15.5mm ニトリルRS PRO
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 15.5mm外径 = 19.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
【カット品】ニューフレックス 11×15.5mm E-NF-11シリーズ 八興【カット品】ニューフレックス 11×15.5mm E-NF-11シリーズ八興
949税込1,044
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
RS PRO 防振マウント,高さ:15.5mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15.5mmRS PRO
3,898税込4,288
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 防振 最初に、この少し控えめな防振のフィートは適度に簡単に見るかもしれない。ただし、この丸型防振マウントの性能は、世界中の多くのユーザーに認められています。メーカーでは、椅子用のゴム脚、ゴム製家具脚、防振マシンレジューサ、ドアバンパーなど、商業用途や家庭用途に適した RS Pro 防振マウントを自信を持って導入しています。汎用性に優れたゴム製マウントは、振動の吸収、絶縁、騒音の防止に最適なソリューションです。各種マウントを取り揃えており、大規模な産業用機械のインフラストラクチャに関する懸念に対応するために適用します。表面に接触している製品のマウントを使用することで、動作の制限や騒音を確実に抑えることができます。これらの黒いゴムのための寿命は例外的、これは長期投資であることを意味する。防振マウントは、床や機械だけでなく、負傷の可能性から人々を保護します。メーカーの扱う製品は、高額な代金を支払うことなくトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、エンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このゴムの最大連続温度は 50 C です この防振装置の最大断続温度は 70 C です ゴムは ROHS 及び WEE に準拠しています 50 個の防振マウントがバッグに収められています 最小動作温度は -30 C です 最大動作温度は +70 C です この合成ゴムは、簡単に取り付けることができます 長寿命 汎用用途(商用及び家庭用) エンジニアによってレビューされます 熱可塑性加硫( TPV )製 用途 産業用機械に使用されています 家具の脚(テーブル、椅子) ドアバンパ 洗濯機 この防振マウントは、硬木床を保護します よくある質問 防振マウントはどのように機能しますか? このマウントは振動を遮断することで機能し、最終的にはノイズを軽減して衝撃負荷から保護します。
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 10mm全体の高さ = 15.5mmフット形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
配線カバー コーナー モール ( 長さ1m × 幅15.5mm ) 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー コーナー モール ( 長さ1m × 幅15.5mm ) 配線隠し ケーブルカバーエレコム
899税込989
1個
4日以内出荷
壁と床あるいは壁と壁の間のコーナー(隅角)に効率よく設置できる。床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナー用のケーブルモール。
用途床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナー用のケーブルモールです。 壁と床あるいは壁と壁の間のコーナー(隅角)に効率よく設置可能です。 衝撃に強いAES製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります。 ジョイントパーツ(LD-GAFCD1MWH、LD-GAFCR1MWH)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFCD1MWH、LD-GAFCR1MWH材質AESホワイト長さ(m)1適合ケーブルVVF(1.6×3C)1条、VVF(2.6×2C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP0.5×4P)1条外寸法・幅(mm)16外寸法・高さ(mm)16
Oリング RS PRO 内径 15.5mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 15.5mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 15.5mm外径 = 18.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
トリカルネット産業用 LD N-ミノザ白 ピッチ18mm×15.5mm tantoreトリカルネット産業用 LD N-ミノザ白 ピッチ18mm×15.5mmtantore
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様主材料:LD、網目の大きさ:18mm×15.5mm、縦糸幅:2.8mm、縦糸厚み:4mm、横糸幅:3.2mm、横糸厚み:2.1mm
Oリング RS PRO 内径 15.5mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 15.5mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 15.5mm外径 = 19.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
ツイストドリルビット RS PRO 156mm HSS 直径15.5mm シャンクサイズ12.7mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 156mm HSS 直径15.5mm シャンクサイズ12.7mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 15.5mm全体長さ = 156mmRS Pro HSS ストレートシャンクジョバー. RS PROがお届けする、金属、木材、プラスチックの高速穴開けに適した各種のジョバードリルビット製品です。ツイストドリルビットとして設計されたこれらのアタッチメントは、優れた性能が保証され、お客様の用途に役立つ資産になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. プレーンシャンク さまざまな長さを用意 高性能かつ安全性が高いHSS 一般的な作業場やメンテナンス利用に最適. ジョバーの意味は.. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
SHIM,GEAR,15.5MM ホンダSHIM,GEAR,15.5MMホンダ
289税込318
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 黄色 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)5巻セット ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 黄色 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)5巻セットウッドプラスチックテクノロジー
9,998税込10,998
1セット(5巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用幅(mm)15.5厚さ(mm)0.56黄色長さ(m)1000エコマーク認定認定破断伸度(%)30引張強度(N)785グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 青 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)15巻セット ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 青 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)15巻セットウッドプラスチックテクノロジー
25,980税込28,578
1セット(15巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用幅(mm)15.5厚さ(mm)0.56長さ(m)1000エコマーク認定認定破断伸度(%)30引張強度(N)785グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 青 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)5巻セット ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 青 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)5巻セットウッドプラスチックテクノロジー
9,998税込10,998
1セット(5巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用幅(mm)15.5厚さ(mm)0.56長さ(m)1000エコマーク認定認定破断伸度(%)30引張強度(N)785グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 黄色 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)15巻セット ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 黄色 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)15巻セットウッドプラスチックテクノロジー
25,980税込28,578
1セット(15巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用幅(mm)15.5厚さ(mm)0.56黄色長さ(m)1000エコマーク認定認定破断伸度(%)30引張強度(N)785グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 緑 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)5巻セット ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 緑 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)5巻セットウッドプラスチックテクノロジー
9,998税込10,998
1セット(5巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用幅(mm)15.5厚さ(mm)0.56長さ(m)1000エコマーク認定認定破断伸度(%)30引張強度(N)785グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 緑 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)15巻セット ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド eS15 緑 15.5mm×1000m(厚み0.56mm)15巻セットウッドプラスチックテクノロジー
25,980税込28,578
1セット(15巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途手締め梱包用幅(mm)15.5厚さ(mm)0.56長さ(m)1000エコマーク認定認定破断伸度(%)30引張強度(N)785グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5mm x 12.9 mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 15.5mm x 12.9 mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:15.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.1mm●幅:12.9 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7394-24
管継手 15 及び 16 シリーズシリーズ 15.5mm なし なし 1袋 5個入 NORGREN管継手 15 及び 16 シリーズシリーズ 15.5mm なし なし 1袋 5個入NORGREN
4,299税込4,729
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren プラグは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15 及び 16 シリーズ●チューブサイズ:15.5mm●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:0.375●食品等級:なし●コード番号:218-0083アズワン品番65-7906-59
関連キーワード
...