カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,336)
  • メカニカル部品(204)
  • 自動車純正部品(204)
  • 制御機器(155)
  • 農業機械(65)
  • バイク部品(47)
  • 機構部品(44)
  • 自動車補修部品(40)
  • 切削工具(30)
  • 事務用品(27)
  • 建築金物(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 測定用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 電気材料(17)
  • 作業工具(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 物流用品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 塗料(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 照明(4)
  • 防犯用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-b-5」の検索結果

関連キーワード
2,433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(49件のレビュー)
539税込593
1本(5m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマラミネートフィルム(150μm)アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
699税込769
1パック(20枚)
当日出荷
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手厚さ(μm)150
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙) コクヨインクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙)コクヨ(22件のレビュー)
599税込659
1袋(50枚)
当日出荷
厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。 優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
坪量(g/m2)170厚さ(mm)0.21白色度(%)91程度紙質マット紙印刷方式片面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ
キャリエーター 光キャリエーター
90税込99
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質軟質ビニール質量(g)0.2奥行(mm)0.1
M1.5型軽中量棚用ビーム TRUSCOM1.5型軽中量棚用ビームTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
ネオグレー
1.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事1.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印浦谷商事
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)1.5呼称1.5
JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキンラインフィルター__FINE series PUREラインフィルターフジキン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.84MB)
GP用部材 パネルセット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)GP用部材 パネルセットTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から7日以内出荷
(52115)F/バンパサポート トヨタ(52115)F/バンパサポートトヨタ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャンディノブボルト (M4) 三星産業貿易キャンディノブボルト (M4)三星産業貿易(2件のレビュー)
429税込472
1袋(5個)
当日出荷
キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)24材質(取付部)(おねじ)スチール材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10
真空パッド (ZPB~) SMC真空パッド (ZPB~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン オーム電機モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメンオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LEDダイレクトUSBライト、ラディウスZダイレクト モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿すだけでLEDライトに変身 4倍ズーム機能搭載 明るさ最大150ルーメン 時間が経過しても初期の明るさを維持 収納式USB端子
全長(mm)48電源USB直接連結点灯本体質量(g)約30連続使用時間(時間)約11(5000mAhモバイルバッテリー使用時)、約22(10000mAhモバイルバッテリー使用時)照度(Lx)ズームイン時(5000mAhモバイルバッテリー使用時)0.1m…約24900、0.5m…約1300ルクス、1m…約420光束(Lm)約150(5000mAhモバイルバッテリー使用時)外寸(Φ×長さ)(mm)(約)最大径28×48電球の種類白色LED(交換できません)
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
立体裁断構造超静電クリーンウェア ミドリ安全立体裁断構造超静電クリーンウェアミドリ安全
9,298税込10,228特価
1着
当日出荷から5日以内出荷
人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
SD-15シリーズ MEAN WELLSD-15シリーズMEAN WELL
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ
定格電力(W)15出力数1絶縁電圧(kV)2ac幅(mm)51奥行(mm)28長さ(mm)78温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
キャンディノブボルト おねじタイプ(M6) 三星産業貿易キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)三星産業貿易(2件のレビュー)
489税込538
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ1取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ定格出力電力(W)15入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
SNSJISVプーリ B形5本掛 カネミツSNSJISVプーリ B形5本掛カネミツ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形B溝数5種類Vプーリー
NSVプーリ B形5本掛 カネミツNSVプーリ B形5本掛カネミツ
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
溝の形B溝数5種類Vプーリー
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
キャンディノブボルト (M5) 三星産業貿易キャンディノブボルト (M5)三星産業貿易(2件のレビュー)
509税込560
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
キャンディの形をしたノブです。
材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(B型) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(B型)カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
本体をアングル架台に固定する場合に使用します。
備考1個
ティフィルター_FINE series PUREティーフィルター フジキンティフィルター_FINE series PUREティーフィルターフジキン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.84MB)
MG歯研平歯車 KANA(片山チエン)MG歯研平歯車KANA(片山チエン)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Aタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Aタイプ)カナフジ電工
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
ハト小屋入口の水切り用としてご使用下さい。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から119日以内出荷
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Bタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Bタイプ)カナフジ電工
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
ハト小屋入口の水切り用としてご使用下さい。
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ブラケット(L) シート (G1) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) シート (G1)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ガスケットスポイラー (G1) MAZDA(マツダ)ガスケットスポイラー (G1)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
可搬攪拌機相 佐竹化学機械工業可搬攪拌機相佐竹化学機械工業
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい固一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などにピッタリです。
用途ゴム、塗料、薬品、油脂、醸造、食品、染料、樹脂、農業、土木などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6432材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)55出力(kW)1.5電源(V)3相200シャフト径(Φmm)30最大撹拌容量(L)中粘度2500モーター全閉屋内形回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300シャフト長さ(mm)2000最大撹拌容量(L)低粘度10000羽根外径(mm)400
(56115)ウインド ガラス ストッパー トヨタ(56115)ウインド ガラス ストッパートヨタ(1件のレビュー)
259税込285
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(87915)アウタミラー カバー RH トヨタ(87915)アウタミラー カバー RHトヨタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ブラケット(L)スポイラー (G1) MAZDA(マツダ)ブラケット(L)スポイラー (G1)MAZDA(マツダ)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
SUSM ステンレス平歯車 KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車KANA(片山チエン)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...