カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(233)
  • 制御機器(216)
  • 作業工具(145)
  • バイク部品(138)
  • 配管・水廻り設備部材(86)
  • 農業機械(60)
  • 測定用品(55)
  • 切削工具(55)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 厨房用品(47)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 卓上消耗品(37)
  • 溶接用品(36)
  • 梱包用品(35)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 機構部品(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 研磨材(17)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 家電(15)
  • 事務用品(15)
  • 電気材料(13)
  • 清掃用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 日用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • オフィス家具(8)
  • 作業服(8)
  • 完成車(8)
  • 保管用品(7)
  • テープ(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 住設機器(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • カー用品(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 医療(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「150*250」の検索結果

1,774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150x250mm アングルレベル エスコ

    150x250mm アングルレベル

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA721SA-3
  • 150-250Vボルテージテスター BAHCO(バーコ)

    150-250Vボルテージテスター

    BAHCO(バーコ)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0731
  • 150-250Vボルテージテスター BAHCO(バーコ)

    150-250Vボルテージテスター

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0180
  • 150x250mm ポリ袋(紐付/1000枚) エスコ

    150x250mm ポリ袋(紐付/1000枚)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    仕様ひも付エスコ品番EA995AD-91材質ポリエチレン質量(kg)2入数(枚)1000寸法(横×縦)(mm)150×250
  • 150x250mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    150x250mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-150材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)150×250
  • 真空発生器用 吸着プレート 150x250 ニューストロング販売

    真空発生器用 吸着プレート 150x250

    ニューストロング販売
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
    用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9525セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)5.5寸法(縦×横)(mm)150×250
  • 150x250x30mm ふとんばさみ(2個) エスコ

    150x250x30mm ふとんばさみ(2個)

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928CD-11タイプ布団バサミ入数(個)2
  • 透明カップ バイオ WK150-250 BS リスパック リスパック

    透明カップ バイオ WK150-250 BS リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    汎用しやすい透明カップ。漬物や梅干など日配品に最適です。本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)151×151×33容量(mL)420質量(g)9
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨーポリ袋(0.1mm厚) 大洋社

    ヨーポリ袋(0.1mm厚)

    大洋社(10件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1包(1000枚)
    当日出荷
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り) フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り)

    フィスコインターナショナル
    14,980税込16,478
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+120℃
  • ヨーポリ袋(0.05mm厚) 大洋社

    ヨーポリ袋(0.05mm厚)

    大洋社(6件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1包(1000枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • シムプレート 銅 岩田製作所

    シムプレート 銅

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
  • 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

    安全弁 ALシリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
    仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
  • シムプレート アルミ 岩田製作所

    シムプレート アルミ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産)

    エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(250mL)
    当日出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
    使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー PITWORK(日産)

    エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー

    PITWORK(日産)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(250mL)
    当日出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
    適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • 0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ

    0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TN-6材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)250
  • スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(内輪) WS

    IKO(日本トムソン)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • 瞬間接着剤用硬化促進剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤用硬化促進剤

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(250mL)
    当日出荷
    瞬間接着剤の接着スピードを更に早めます。盛り上げ・充填接着に効果を発揮します。白化現象を防止します。
    用途工業用部品の接着・補修に。仕様ブリキ山高缶トラスコ品番855-2856材質主成分:シクロペンタン淡黄色容量(mL)250高さ(mm)120危険等級外径(mm)70アズワン品番64-8649-71危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1068危険物の性状非水溶性
  • 標準ふるい 飯田製作所

    標準ふるい

    飯田製作所
    14,600税込16,060
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    仕様普及型
  • スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

    IKO(日本トムソン)
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500SP ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150厚さT(mm)20(±0.025)許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業

    オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ

    オイレス工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング AZK

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    12,672税込13,939
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型
  • 耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー ゴールド 150mm×250mm JUTEC

    耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー ゴールド 150mm×250mm

    JUTEC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。サイズが大きく視界を広く確保できます。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
    用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。トラスコ品番694-6416材質ポリカーボネート厚さ(mm)1寸法(mm)150×250ゴールド温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
  • まとめ買い シートペーパー 250枚セット TRUSCO

    まとめ買い シートペーパー 250枚セット

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1箱(250枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー クリア 150mm×250mm JUTEC

    耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー クリア 150mm×250mm

    JUTEC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。サイズが大きく視界を広く確保できます。
    用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。トラスコ品番694-6420材質ポリカーボネート厚さ(mm)1寸法(mm)150×250クリア温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
  • 滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific

    滅菌三角フラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
  • ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientific

    ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1ケース(12本)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
    キャップHDPE
  • TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー)

    TECAPEEK 丸棒

    Ensinger(エンズィンガー)
    669,800税込736,780
    1本
    6日以内出荷
    極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
    用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
  • リニューアルP Φ150器具→Φ250穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ250穴

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    用途屋内用LEDダウンライト用質量(kg)1材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)150
  • サーマロイPVプレート タイプB 大同メタル工業

    サーマロイPVプレート タイプB

    大同メタル工業
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
    ねじ4本寸法T(mm)20寸法l1(mm)25
  • 樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル 協和精工

    樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
...
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
"150*250" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷