カテゴリ
- 制御機器(416)
- 空調・照明・電設資材(260)
- メカニカル部品(209)
- 作業工具(208)
- 科学研究・開発用品(174)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
- バイク部品(140)
- 測定用品(104)
- 配管・水廻り設備部材(97)
- 店舗什器・備品(74)
- 卓上消耗品(69)
- 厨房用品(65)
- 切削工具(63)
- 農業機械(63)
- 梱包用品(47)
- ポンプ・送風機・電熱機器(43)
- 溶接用品(37)
- 電気材料(37)
- 物流用品(31)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- 自動車純正部品(26)
- 研磨材(26)
- 学童・教育用品(26)
- 自動車補修部品(25)
- 電動工具(25)
- 機構部品(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- 保管用品(19)
- 事務用品(18)
- 清掃用品(17)
- オフィス家具(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 日用品(16)
- 介護用品(16)
- 家電(16)
- 医療(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 建築金物(14)
- 安全保護具(14)
- 建材・エクステリア(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 空圧工具(11)
- 救急・衛生(10)
- 完成車(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 住設機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- テープ(8)
- 防災用品(8)
- 作業服(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 整備工具・収納(7)
- トラック純正部品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 安全標識(6)
- 防犯用品(6)
- カー用品(6)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 測定関連サービス(5)
- 食品・飲料(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ヘルスケア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 洗車・清掃(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- バイク純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SMC(139)
- Panasonic(パナソニック)(138)
- RS PRO(109)
- エスコ(78)
- 三菱電機(65)
- アズワン(59)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- マキテック(57)
- メイキコウ(48)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- cotta(32)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- 日東工業(25)
- スリーハイ(25)
- 堀内機械(24)
- brembo(23)
- TRUSCO(22)
- LORLIN(20)
- ブランドをもっと見る
「150*250」の検索結果

150x250mm パティナイフ(ノンスパーキング)
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)250刃幅(mm)150
合掌袋X-23 (150×250)
cotta¥3,498税込¥3,8481セット(100枚)3日以内出荷脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応材質KOP20/ドライ/CP40寸法(mm)150×250色無地透明サイズバリア性 合掌袋
150x250mm ポリ袋(紐付/1000枚)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷仕様ひも付エスコ品番EA995AD-91材質ポリエチレン質量(kg)2入数(枚)1000寸法(横×縦)(mm)150×250
150x250mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-150材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)150×250
真空発生器用 吸着プレート 150x250
ニューストロング販売¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9525セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)5.5寸法(縦×横)(mm)150×250
三方袋X-52(ノッチ付)150×250
cotta¥2,898税込¥3,1881セット(100枚)3日以内出荷脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応材質KOP20/ドライ/CP40寸法(mm)150×250色無地透明サイズバリア性 三方袋
透明カップ バイオ WK150-250 BS リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷汎用しやすい透明カップ。漬物や梅干など日配品に最適です。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)151×151×33容量(mL)420質量(g)9
フードクロス ロール 150×250mm 12本入 NBR400シリーズ
橋本クロス¥29,980税込¥32,9781ケース(12本)5日以内出荷色付きの破れにくい不織布を使用した使い捨てワイパーです。食品工場での異物混入対策、拭取り作業におすすめです。色付きの為使用場所等の区分に便利です。仕様●ドライタイプ●シートサイズ(mm):150×250
検体バッグ バイオハザードマーク付 150×250mm 1袋 100枚入
アズワン¥999税込¥1,0991袋(100枚)翌々日出荷バイオハザードマーク付きで検体の識別に便利です。書類を入れられるポケット付きです。検体の一次保管や識別などに便利です。材質LDPE寸法(mm)150×250厚さ(μm)45(ポケット部フィルム厚さ:30アズワン品番4-5741-01
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
MD Series(MDBF50-150+250Z)
SMC¥74,980税込¥82,4781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)150ストロークB(mm)250
MD Series(MDBB50-150+250Z)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)150ストロークB(mm)250
MD Series(MDBB40-150+250Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)150ストロークB(mm)250
AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り)
フィスコインターナショナル¥14,980税込¥16,4781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+120℃
安全弁 ALシリーズ
ヨシタケ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から51日以内出荷蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
シムプレート アルミ
岩田製作所(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー
PITWORK(日産)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥639税込¥7031本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷エスコ品番EA526TN-6材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)250
エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー
PITWORK(日産)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
スラストベアリング(内輪) WS
IKO(日本トムソン)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
瞬間接着剤用硬化促進剤
アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(250mL)当日出荷瞬間接着剤の接着スピードを更に早めます。盛り上げ・充填接着に効果を発揮します。白化現象を防止します。用途工業用部品の接着・補修に。仕様ブリキ山高缶トラスコ品番855-2856材質主成分:シクロペンタン色淡黄色容量(mL)250高さ(mm)120危険等級Ⅱ外径(mm)70アズワン品番64-8649-71危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1068危険物の性状非水溶性
スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ
IKO(日本トムソン)¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から9日以内出荷スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
COBRAセット (125 150 180 250 300)
KNIPEX(クニペックス)¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷自動ロックがかかるため、工具をしまい込む必要がありません。耐久性の高いポリエステル製でできた高品質のロールアップ型バッグです。125-300ミリの異なる5本の長さのコブラ、ウォーターポンププライヤー付きです。質量(g)1575直径(mm)132 × 44
...