カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • 家電(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150ω 3w」の検索結果

関連キーワード
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 150Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 150Ω 2W ±5%

    RS PRO
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 150Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 150Ω 5W ±2%

    KOA
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA

    小形金属皮膜抵抗器 MOSX

    KOA(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(200個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 150Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 150Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 250Ω抵抗 azbil(旧:山武)

    250Ω抵抗

    azbil(旧:山武)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(2個)
    欠品中
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 50Ω 3W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 50Ω 3W ±1%

    VISHAY
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 150Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 150Ω 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 150Ω 0.5W ±5%

    KOA
    ¥859税込¥945
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 150Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 150Ω ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 150Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)

    シャント抵抗250Ω

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ

    VISHAY
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    ケース形状フォーマルシリーズCW終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150kΩ ±5%, ROX3SJ150K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150kΩ ±5%, ROX3SJ150K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズROX3S抵抗(kΩ)150定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB151V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB151V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 150Ω, ±0.5% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 150Ω, ±0.5%

    SUSUMU
    ¥379税込¥417
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 150kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 150kΩ

    アムトランス
    ¥599税込¥659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値150KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 3W 3522150RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 3W 3522150RJT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ3522定格電力(W)3抵抗(Ω)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 10GΩ 3W ±5% VISHAY

    Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 10GΩ 3W ±5%

    VISHAY
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10GΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HTSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 47mm長さ = 47mm直径 = 8.5mmリード径 = 0.8mm高電圧 / 高抵抗の厚膜抵抗器 - HTSシリーズ. Vishay Sfernice HTSシリーズ厚膜抵抗器 高電圧: 1 → 20 kV 高負荷値: 最大50 GΩ 優れた安定性: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。動作温度 Max = +235℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 150Ω ±5%, ROX3SJ150R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB154V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB154V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)150定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • RS PRO SMDレジスタ, 150mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 150mΩ, 2512(6432M), 3W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 150mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズSM抵抗(kΩ)150定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)280最小動作温度(℃)-80
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150kΩ。テクノロジー = 金属皮膜。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -80℃。動作温度 Max = +280℃。SM金属皮膜3 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    ¥139税込¥153
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 150mΩ 1W ±5% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ 150mΩ 1W ±5%

    KOA
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1500 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1500

    ROHM
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 150Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化金属皮膜抵抗 3W  10個パック 共立電子産業

    酸化金属皮膜抵抗 3W 10個パック

    共立電子産業
    ¥369税込¥406
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    リード型酸化金属皮膜抵抗の3Wタイプ
    用途電子機器定格3W誤差±5%
  • Susumu Co SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-154-D 進工業

    Susumu Co SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-154-D

    進工業
    ¥319税込¥351
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 150kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.063W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 150Ω, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 150Ω, ±1%

    ROHM
    ¥129税込¥142
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E1500BST3 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E1500BST3

    VISHAY
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = PCAN。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 6W PCAN2512E1500BST3 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 6W PCAN2512E1500BST3

    VISHAY
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 6W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = PCAN。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay PCANシリーズ2512ラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応