カテゴリ
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「15003 1619」の検索結果

スーパースロットルパイプ
KITACO(30件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。用途ノーマルスロットルホルダー専用
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9200件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(4次排ガス)(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(4次排ガス)(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、用途主な適合純正品番(タダノ)363-616-35010(加藤)119-11134000(諸岡)A-03515-7200(日立住友クレーン)YL00008002-KP相当品高さ(mm)207外径(mm)117