カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「1500a047」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1500)BODY ASSY,A ミツビシ(1500)BODY ASSY,Aミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チップ TGAL 住友電工ハードメタルチップ TGAL住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TGAR 住友電工ハードメタルチップ TGAR住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 212V, 1.5KE120A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 212V, 1.5KE120ASTMicro
27,980税込30,778
1セット(600個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 212V最小ブレークダウン電圧 114V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201最大逆スタンドオフ電圧 102Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 47A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃mm幅 5.3mmTransil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)ストリートエルボBIGM(丸山製作所)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
規格R2部品名称ストリートエルボ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.15MB)図解NoMS1703 本体部品_No.43、MS2210 -A 本体部品_No.60、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.39、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.47
ワリリング BIGM(丸山製作所)ワリリングBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
部品名称ワリリング関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.31MB)図解NoCBM-520A 薬液配管部品_No.2、CBM-520 薬液配管部品_No.2、GX-1500J ホース巻車部品_No.47、CBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.2
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格S4部品名称Oリング関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.48MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.56MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.41MB) 展開図19(1.39MB)図解NoMSB150S 部品_No.46、MSB110(レタス)部品_No.47、MSB1110LI 本体部品_No.17、MSB111-A 本体部品_No.49、MSB151-A 本体部品_No.49、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.17、MSB1500CA 本体部品_No.14、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.17、MJS-15B MJS-15B部品_No.47、MSB1510LI 本体部品_No.17、MSB110 MSB110部品_No.47、GSB150LI 本体部品 Oリング_No.9、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.50、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.46、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.50、GSB100LI 本体部品 Oリング_No.22、MSB110S(レタス) 本体部品_No.46、MSB110S MSB110S部品_No.47、MSB1100LI 本体部品_No.14、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.48、MSB150 部品_No.46、GS051B 本体部品 Oリング_No.42
Oリング P32 BIGM(丸山製作所)Oリング P32BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P32部品名称Oリング P32関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.36MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.91MB)図解NoBSM-1265SLT 調圧弁部品_No.15、MS1503 -A 調圧装置部品_No.18、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.48、BSM-1510L 調圧弁部品_No.17、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス ~2012年3月部品_No.15、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.45、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.45、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.25、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.15、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.47、BSD-5001LT 調圧装置部品_No.22、CBM-520A 調圧弁部品_No.52、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.7など
空焚防止・導電率式 日伸理化空焚防止・導電率式日伸理化
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をカットします。ヒーターの空焚を防ぎます。槽内での設定設置スペースがわずかロータリーエバポレター用の浅型水槽でも使えます。ステンレス水槽専用です。樹脂系水槽では使用できません。
仕様●使用媒体 水専用●水位調整幅 水槽の縁から47~90mm 調整幅43mm●制御出力 AC100V, 15A(1500W)●使用可能水温 90℃まで●制御方式 導電率センサーによる ON/OFF●センサー寸法 直径5Φ 全長90mmm●センサー材質 ステンレス PTFE リード線300mm●適合水槽 ステンレス製専用、側壁の厚さ8mm以内●電源部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●本体外形寸法 W82×D130×H88mm●重量 0.8kg●電源 AC100V 15A 三芯接地プラアズワン品番65-8130-48